カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
    • シャーシー塗装剤(7)
絞り込み
ブランド
  • ENDOX(エンドックス)
  • モノタロウ(11)
  • DNT(大日本塗料)(33)
  • SOFT99(50)
  • 武蔵ホルト(142)
  • ロックペイント(119)
  • ニッぺ(日本ペイント)(9)
  • サンデーペイント(5)
  • 関西ペイント(7)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(77)
  • PROST's(953)
  • SHOW UP(47)
  • イサム塗料(44)
  • Noxudol(ノックスドール)(20)
  • 関東化学(14)
  • DJ(ドライブジョイ)(13)
  • PITWORK(日産)(13)
  • RS PRO(12)
  • DIA-WYTE(ダイヤワイト)(11)
  • エスコ(9)
  • 明治機械製作所(7)
  • 色グレー系(1)
  • 色ブラック系(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「自動車用塗料」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリアUBCスプレー ENDOX(エンドックス)クリアUBCスプレーENDOX(エンドックス)
2,698税込2,968
1本(420mL)
5日以内出荷
半透明タイプのアンダーコート。耐熱 200℃でエンジンルームの防錆剤としても使用可。 完全乾燥タイプでほこりなどが付着しにくい。 高密着性、耐酸、耐アルカル特性。
用途自動車のシャーシや下回り、フロント&リアエプロン等の防錆施工剤として使用。 特にハイブリッド車のアンダーコートとして使用、ベンツ車など欧州車のエンジンルーム防錆剤の補修として使用。仕様低温密着(乾燥後):-30℃、塗装への影響:なし、ソルトスプレー試験::240時間クリア(DIN50021)(24時間乾燥 湿度80℃)、剥離剤(3ヶ月以内)::炭素水素系溶剤、PRTR法:適用外耐熱温度(℃)200(完全乾燥後)密度約0.89g/mL(DIN51757)固形分約47%(DIN53216)粘度(23℃)(Pa・s[P])約25硬化時間(時間)約1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量327mL危険物の性状非水溶性
ENDOX ノンクリーンUBSピストル 交換パーツ ENDOX(エンドックス)ENDOX ノンクリーンUBSピストル 交換パーツENDOX(エンドックス)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(6個)
当日出荷
ノンクリーンUBSピストルの交換用ボディパーツ6本セットです。
用途高粘度のアンダーコート、チッピングコート用のスプレーガン、「ノンクリーンUBSピストル」の交換用パーツセット内容交換用ボディパーツ6個セット適合径(Φmm)(1L缶口径)40危険物の類別非危険物
ENDOX ノンクリーンUBSピストル ガンセット ENDOX(エンドックス)ENDOX ノンクリーンUBSピストル ガンセットENDOX(エンドックス)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(2個)
当日出荷
ボディパーツの取り換えで洗浄が不要。塗装作業終了後はガンを外し、ヘッド部分は空缶と一緒に捨てられます。 先端のノズル調節によって塗布する粒子を変化が付けられます(肌目調整可能)。 洗浄による溶剤を使わないので、人体・環境への影響に配慮できます。 高粘度のアンダーコート、チッピングコート用のスプレーガンです。
用途ENDOX アンダーコート1L(R2896、HB2700、TW1600、A6100)、ENDOX チッピングコート1L(ACC3000)、Teroson アンダーコート 1L(RB R2000HS)、Teroson チッピングコート 1L(SB S3002)にセット内容ガン+ボディパーツ2個セット適合径(Φmm)(1L缶口径)40危険物の類別非危険物
ENDOX UBC-HB2700 ENDOX(エンドックス)ENDOX UBC-HB2700ENDOX(エンドックス)
3,298税込3,628
1缶(1L)
当日出荷
環境に配慮し、特化則の石油系溶剤を含有しない。錆抑制剤配合で非常に優れた防さび性能。融雪剤、塩分、弱酸性に対して耐性がある。厚塗りできて表面の凹凸を作りやすい。
用途自動車、トラック、バス、鉄道車両などのシャーシや下回り、ホイールハウジング等の防錆、石跳ね保護及び消音剤として。ブラック使用方法塗布する表面の汚れや油脂分を取り除き、完全に乾かし必要に応じ足付をします。(通常の使用ではプライマー不要です)缶は15℃~30℃にして施工してください。エア圧を3~5キロに設定し、20~30cm距離を取り塗布してください。推奨塗膜は塗布直後で0.5~1.0mm厚です。厚く塗る場合には1mm厚に吹いた後乾燥させ、その上に塗り足してください。タイプビチューメンタイプ耐熱性-25~+90℃(硬化後)密度1.14g/mL(20℃)完全硬化時間10時間(20℃・1mm厚)粘度(Pa・s)240~340(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L指触乾燥時間(時間)2(20℃・1mm厚)危険物の性状非水溶性
UBSピストル高粘度 ENDOX(エンドックス)UBSピストル高粘度ENDOX(エンドックス)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
吸い上げ管が太く高粘度液でも使用できる。 冬場の粘度が上がる時期に最適。 吸い上げ管が外れ洗浄しやすい。 先端ノズルで肌調整可能。
適合(アンダーコード)Teroson RB R2000HS、ENDOX UBC-R2896、ENDOX UBC-HB2700、ENDOX UBC-A6100、(ピッチングコート)Teroson スーパー3000、ENDOX ACC 3000タイプ1L缶専用危険物の類別非危険物
UBC-TW1600 ENDOX(エンドックス)UBC-TW1600ENDOX(エンドックス)
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
ジンクスプレー ENDOX(エンドックス)ジンクスプレーENDOX(エンドックス)(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(400mL)
当日出荷
スポット溶接時の錆防止に! 車体修理で溶接部分の亜鉛メッキや、もともと亜鉛メッキされた部品、特に塗装が出来ないものとの組み合わせに使用。 未乾燥でも乾燥後でも電導性あり。 MIGの間の溶接フランジ間やスポット溶接時の錆防止に使用。 構造鉄鋼エンジニアリング、設備装置、機械、船舶、機具製品作業などに使用。
用途スポット溶接、MIG、半自動アーク溶接に対応し優れた防錆効果が得られます。ツヤ消しうすグレー使用方法使用前に缶を良く振ってからご使用ください。ボールベアリングの音がしてから1分間振り続けてください。ご使用後は必ず缶を逆さまにして、ガスが出るまで空吹きして下さい。耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mL危険物の性状非水溶性
アンダーボディコーティング剤 ENDOX(エンドックス)アンダーボディコーティング剤ENDOX(エンドックス)(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(1L)
当日出荷
広範な下地に対しての接着性、耐磨耗性において非常に優れております。塗装の上塗り可能。 環境対策品としてトルエン・キシレン・メタノールは含有されておりません。 使用分野は自動車産業、鉄道関連、ハウストレーラーの建造、自動車修理工場、ボディリペアショップなど。
用途自動車、トラック、バス、鉄道車両等のシャーシや下回り、ホイールハウジング、フロント&リアエプロン等の防錆施工及び消音剤として使用。使用方法使用前に缶を良く振り混ぜ合わせて下さい。塗布する表面はきれいにし、乾燥させ、浮いた錆やほこり、油脂分などの無いようにしてからご使用ください。塗装の上塗りは完全乾燥後に行ってください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら