「エア 調整」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。軽量でコンパクト。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。開閉確認センサ。2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHA
繰返し精度(mm)±0.03
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
ブッシュガイド。衝撃に強いブッシュガイドを使用しています。大小のワークに兼用対応。全高が低いコンパクト設計。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。
シリーズHLA
作動方式複動式
小型軽量コンパクト。全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。パワフルな把持力。ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。ロングストロークで大小のワークに対応。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHMF
兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。軽量でコンパクト。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。開閉確認センサ。2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
仕様内部容積[往復](cm3/回):4.4
サイズ2MS
タイプ標準
シリーズHA
作動方式複動式
本体質量(kg)0.28
繰返し精度(mm)±0.03
シリンダー径(Φmm)20
ロッド径(Φmm)10
動作ストローク(mm)16
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
小型・軽量・コンパクト。
全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。
パワフルな把持力。
ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。
ロングストロークで大小のワークに対応。
爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。
種類ハンド
繰返し精度(mm)±0.1
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
駆動源(MPa)0.3~0.7
ブッシュガイド。衝撃に強いブッシュガイドを使用しています。大小のワークに兼用対応。全高が低いコンパクト設計。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。ゴムカバー付で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。
シリーズHLAG
作動方式複動式
繰返し精度(mm)±0.03
駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7
兼用調整が不要。
爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ( 求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。
取付けが容易。
取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。
軽量でコンパクト。
ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。
開閉確認センサ。
2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
種類ハンド
作動方式複動
繰返し精度(mm)±0.03
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
駆動源(MPa)0.3~0.7
兼用調整が不要。
爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。
コンパクトで強力。
ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。
作動方式複動
繰返し精度(mm)±0.03
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32)
周囲温度(℃)5~60
駆動源エアー0.3~0.7MPa
センタリング精度±0.05mmを実現。高硬度ステンレスの採用により、高剛性高耐久性を発揮します。開閉ストローク調整も可能です。(オプション設定)
タイプ標準(複動式)
シリーズBHE
中空タイプ。中空へプッシャ、エアーブロー、センサが取付可能です。中空部固定式。爪の動作に影響されない固定式です。兼用調整不要。爪の動作ストロークが長く、調整不要です。
シリーズCKF
位置確認リードスイッチの取付が可能。(オプション)負荷開閉容量の大きいLED 付無接点スイッチ方式を採用。アブソーバの取付が可能。(オプション)高速化のニーズに対してはアブソーバを用意しています。配線配管固定用にレール溝。わずらわしい配線配管がレール溝の任意の位置へ固定可能です。前後ストローク調整を標準装備。前端後端のストローク調整ボルトを調整する事により、微調整が可能です。前端ストローク調整。バックプレートをバンド締めにする事により、前端のストローク調整が可能です。
本体とシリンダが調整可能な分離構造により、回転軸精度±0.05mm を実現し、反転によるワーク芯ズレをおさえた高精度反転ハンド。回転に影響されない「ハンド開閉確認センサ」「配管」が固定式。オプションにハンド開閉調整機構正面配管。わずらわしい組み合わせ設計が不要。
シリーズBHS
作動方式複動式
小型大出力を実現。ダブルシリンダ方式を採用し効率をさらに向上させました。取付けが容易。取付け面が3方向、子爪は2方向からと自由なレイアウトが可能です。兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。スライドベアリングをオプション仕様。位置決治具等、平行度を要求されるところでの使用が可能です。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
タイプ標準
シリーズHF
作動方式複動式
兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。用途に合わせて3 タイプ。3方爪 CKタイプ、2方爪 CKBタイプ、4方爪 CKDタイプがあります。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。
兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。薄型で軽量コンパクト。ボディはあつかいやすい薄型。しかも軽量コンパクトです。ベアリング仕様を標準。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
タイプ標準
シリーズHC
作動方式複動式
兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。用途に合わせて3タイプ。3方爪 CKAタイプ、2方爪 CKBタイプ、4方爪 CKDタイプがあります。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用(CKAのみ)。
小型軽量コンパクト。全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。パワフルな把持力。ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。ロングストロークで大小のワークに対応。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。※耐切削油センサが取付可能です。
シリーズHMGK
作動方式複動式
繰返し精度(mm)±0.1
駆動源(MPa)【エアー】03~0.7
兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。※耐切削油センサが取付可能です。
タイプ3方爪
シリーズCAGK
作動方式複動式
繰返し精度(mm)±0.03
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。※耐切削油センサが取付可能です。
タイプ3方爪
シリーズCGK
作動方式複動式
繰返し精度(mm)±0.03
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ45A
シリーズZRA
本体質量(kg)8.5
センサーER3×1個
許容運動エネルギー(J)0.8
シリンダー径(Φmm)40
出力トルク(N・m)64P
許容スラスト荷重(N)Fsa:1788、Fsb:1788
旋回時間0.2~3s/90°
旋回トルク(N・m)30
旋回角度(°)90(調整範囲±10)
中空径(Φmm)25
許容ラジアル荷重(N)Fr:1740
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:53
1個
¥159,800
税込¥175,780
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ40A
シリーズZRA
本体質量(kg)7
センサーER3×1個
許容運動エネルギー(J)0.6
シリンダー径(Φmm)40
出力トルク(N・m)38P
許容スラスト荷重(N)Fsa:1111、Fsb:1111
旋回時間0.2~3s/90°
旋回トルク(N・m)20
旋回角度(°)180(調整範囲±10)
中空径(Φmm)18
許容ラジアル荷重(N)Fr:1370
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:37.5
1個
¥129,800
税込¥142,780
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ45A
シリーズZRA
本体質量(kg)8.5
センサーE25×2個
許容運動エネルギー(J)0.8
シリンダー径(Φmm)40
出力トルク(N・m)64P
許容スラスト荷重(N)Fsa:1788、Fsb:1788
旋回時間0.2~3s/90°
旋回トルク(N・m)30
旋回角度(°)90(調整範囲±10)
中空径(Φmm)25
許容ラジアル荷重(N)Fr:1740
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:53
1個
¥159,800
税込¥175,780
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ45A
シリーズZRA
本体質量(kg)8.5
センサーET2×2個
許容運動エネルギー(J)0.8
シリンダー径(Φmm)40
出力トルク(N・m)64P
許容スラスト荷重(N)Fsa:1788、Fsb:1788
旋回時間0.2~3s/90°
旋回トルク(N・m)30
旋回角度(°)180(調整範囲±10)
中空径(Φmm)25
許容ラジアル荷重(N)Fr:1740
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:53
1個
¥159,800
税込¥175,780
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ45A
シリーズZRA
本体質量(kg)8.5
センサーET3×2個
許容運動エネルギー(J)0.8
シリンダー径(Φmm)40
出力トルク(N・m)64P
許容スラスト荷重(N)Fsa:1788、Fsb:1788
旋回時間0.2~3s/90°
旋回トルク(N・m)30
旋回角度(°)180(調整範囲±10)
中空径(Φmm)25
許容ラジアル荷重(N)Fr:1740
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:53
1個
¥157,035
税込¥172,739
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ40A
シリーズZRA
本体質量(kg)7
センサーET2×1個
許容運動エネルギー(J)0.6
シリンダー径(Φmm)40
出力トルク(N・m)38P
許容スラスト荷重(N)Fsa:1111、Fsb:1111
旋回時間0.2~3s/90°
旋回トルク(N・m)20
旋回角度(°)180(調整範囲±10)
中空径(Φmm)18
許容ラジアル荷重(N)Fr:1370
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:37.5
1個
¥121,125
税込¥133,238
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ45A
シリーズZRA
本体質量(kg)8.5
センサーET2×1個
許容運動エネルギー(J)0.8
シリンダー径(Φmm)40
出力トルク(N・m)64P
許容スラスト荷重(N)Fsa:1788、Fsb:1788
旋回時間0.2~3s/90°
旋回トルク(N・m)30
旋回角度(°)90(調整範囲±10)
中空径(Φmm)25
許容ラジアル荷重(N)Fr:1740
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:53
1個
¥159,800
税込¥175,780
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ40A
シリーズZRA
本体質量(kg)7
センサーER2×1個
許容運動エネルギー(J)0.6
シリンダー径(Φmm)40
出力トルク(N・m)38P
許容スラスト荷重(N)Fsa:1111、Fsb:1111
旋回時間0.2~3s/90°
旋回トルク(N・m)20
旋回角度(°)180(調整範囲±10)
中空径(Φmm)18
許容ラジアル荷重(N)Fr:1370
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:37.5
1個
¥129,800
税込¥142,780
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ45A
シリーズZRA
本体質量(kg)8.5
センサーER2×2個
許容運動エネルギー(J)0.8
シリンダー径(Φmm)40
出力トルク(N・m)64P
許容スラスト荷重(N)Fsa:1788、Fsb:1788
旋回時間0.2~3s/90°
旋回トルク(N・m)30
旋回角度(°)180(調整範囲±10)
中空径(Φmm)25
許容ラジアル荷重(N)Fr:1740
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:53
1個
¥169,800
税込¥186,780
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ40A
シリーズZRA
本体質量(kg)7
センサーER3×2個
許容運動エネルギー(J)0.6
シリンダー径(Φmm)40
出力トルク(N・m)38P
許容スラスト荷重(N)Fsa:1111、Fsb:1111
旋回時間0.2~3s/90°
旋回トルク(N・m)20
旋回角度(°)90(調整範囲±10)
中空径(Φmm)18
許容ラジアル荷重(N)Fr:1370
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:37.5
1個
¥130,530
税込¥143,583
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ40A
シリーズZRA
本体質量(kg)7
センサーER3×2個
許容運動エネルギー(J)0.6
シリンダー径(Φmm)40
出力トルク(N・m)38P
許容スラスト荷重(N)Fsa:1111、Fsb:1111
旋回時間0.2~3s/90°
旋回トルク(N・m)20
旋回角度(°)180(調整範囲±10)
中空径(Φmm)18
許容ラジアル荷重(N)Fr:1370
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:37.5
1個
¥130,530
税込¥143,583
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ40A
シリーズZRA
本体質量(kg)7
センサーET2×2個
許容運動エネルギー(J)0.6
シリンダー径(Φmm)40
出力トルク(N・m)38P
許容スラスト荷重(N)Fsa:1111、Fsb:1111
旋回時間0.2~3s/90°
旋回トルク(N・m)20
旋回角度(°)180(調整範囲±10)
中空径(Φmm)18
許容ラジアル荷重(N)Fr:1370
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:37.5
1個
¥124,260
税込¥136,686
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ40A
シリーズZRA
本体質量(kg)7
センサーE24×2個
許容運動エネルギー(J)0.6
シリンダー径(Φmm)40
出力トルク(N・m)38P
許容スラスト荷重(N)Fsa:1111、Fsb:1111
旋回時間0.2~3s/90°
旋回トルク(N・m)20
旋回角度(°)90(調整範囲±10)
中空径(Φmm)18
許容ラジアル荷重(N)Fr:1370
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:37.5
1個
¥124,260
税込¥136,686
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ45A
シリーズZRA
本体質量(kg)8.5
センサーET2×2個
許容運動エネルギー(J)0.8
シリンダー径(Φmm)40
出力トルク(N・m)64P
許容スラスト荷重(N)Fsa:1788、Fsb:1788
旋回時間0.2~3s/90°
旋回トルク(N・m)30
旋回角度(°)90(調整範囲±10)
中空径(Φmm)25
許容ラジアル荷重(N)Fr:1740
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:53
1個
¥159,800
税込¥175,780
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ40A
シリーズZRA
本体質量(kg)7
センサーET3×2個
許容運動エネルギー(J)0.6
シリンダー径(Φmm)40
出力トルク(N・m)38P
許容スラスト荷重(N)Fsa:1111、Fsb:1111
旋回時間0.2~3s/90°
旋回トルク(N・m)20
旋回角度(°)180(調整範囲±10)
中空径(Φmm)18
許容ラジアル荷重(N)Fr:1370
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:37.5
1個
¥129,800
税込¥142,780
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ40A
シリーズZRA
本体質量(kg)7
センサーE25×1個
許容運動エネルギー(J)0.6
シリンダー径(Φmm)40
出力トルク(N・m)38P
許容スラスト荷重(N)Fsa:1111、Fsb:1111
旋回時間0.2~3s/90°
旋回トルク(N・m)20
旋回角度(°)90(調整範囲±10)
中空径(Φmm)18
許容ラジアル荷重(N)Fr:1370
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:37.5
1個
¥121,125
税込¥133,238
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ40A
シリーズZRA
本体質量(kg)7
センサーE24×1個
許容運動エネルギー(J)0.6
シリンダー径(Φmm)40
出力トルク(N・m)38P
許容スラスト荷重(N)Fsa:1111、Fsb:1111
旋回時間0.2~3s/90°
旋回トルク(N・m)20
旋回角度(°)180(調整範囲±10)
中空径(Φmm)18
許容ラジアル荷重(N)Fr:1370
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:37.5
1個
¥121,125
税込¥133,238
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ45A
シリーズZRA
本体質量(kg)8.5
センサーER2×1個
許容運動エネルギー(J)0.8
シリンダー径(Φmm)40
出力トルク(N・m)64P
許容スラスト荷重(N)Fsa:1788、Fsb:1788
旋回時間0.2~3s/90°
旋回トルク(N・m)30
旋回角度(°)90(調整範囲±10)
中空径(Φmm)25
許容ラジアル荷重(N)Fr:1740
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:53
1個
¥159,800
税込¥175,780
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ20A
シリーズZRA
本体質量(kg)1.4
センサーET3×2個
許容運動エネルギー(J)0.017
シリンダー径(Φmm)20
出力トルク(N・m)5P
許容スラスト荷重(N)Fsa:215、Fsb:317
旋回時間0.1~1.5s/90°
旋回トルク(N・m)2.5
旋回角度(°)180(調整範囲 片側で±5/両側で±10)
中空径(Φmm)12
許容ラジアル荷重(N)Fr:263
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:6.97
1個
¥59,660
税込¥65,626
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ32A
シリーズZRA
本体質量(kg)5.9
センサーE24×2個
許容運動エネルギー(J)0.1
シリンダー径(Φmm)32
出力トルク(N・m)22.5P
許容スラスト荷重(N)Fsa:495、Fsb:757
旋回時間0.1~1.5s/90°
旋回トルク(N・m)11
旋回角度(°)180(調整範囲 片側で±5/両側で±10)
中空径(Φmm)20
許容ラジアル荷重(N)Fr:622
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:26.7
1個
¥103,360
税込¥113,696
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ32A
シリーズZRA
本体質量(kg)5.9
センサーET3×2個
許容運動エネルギー(J)0.1
シリンダー径(Φmm)32
出力トルク(N・m)22.5P
許容スラスト荷重(N)Fsa:495、Fsb:757
旋回時間0.1~1.5s/90°
旋回トルク(N・m)11
旋回角度(°)180(調整範囲 片側で±5/両側で±10)
中空径(Φmm)20
許容ラジアル荷重(N)Fr:622
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:26.7
1個
¥103,360
税込¥113,696
14日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ