タイプロボット用
許容回転数(min-1[r.p.m])250
使用圧力範囲(エアポート)-100kPa~0.7MPa
最小断面積(mm2)(エアポート)0.58
周囲温度(℃)5~60
回路数(エアポート)4
ポートサイズ(エアポート)M5
回転角度(°)エンドレス
可搬質量(kg)5
ロボットの配線配管の絡みを防止。ロボットに直接取付可能な固定ボルトを内蔵。パラレルリンクロボットの高加速度に対応。(RJG-0.5A)。エア4本仕様、エアのみなので低価格。(RJG-5A)
本体質量(kg)0.086
許容回転数(min-1[r.p.m])340
使用圧力範囲エアポート:-100kPa~0.7MPa
最小断面積(mm2)エアポート:4(Φ2.3相当)
回路数エアポート:2
回転抵抗(N・m)0.1
可搬質量(kg)0.5
許容モーメント荷重(N・m)曲げ:4
1個
¥51,015
税込¥56,117
14日以内出荷
関連キーワード