カテゴリ

  • 学童・教育用品(513)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(99)
  • メカニカル部品(11)
絞り込み
ブランド
  • 近藤製作所
  • モノタロウ(4)
  • 伊東電機(1,149)
  • SMC(881)
  • コガネイ(378)
  • CKD(285)
  • Festo(100)
  • アクアシステム(68)
  • 精和産業(48)
  • タカトテクニカ(36)
  • ParkerTAIYO(35)
  • PISCO(ピスコ)(32)
  • エスコ(26)
  • タクミナ(26)
  • RS PRO(26)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • アネスト岩田(20)
  • バンドー化学(18)
  • アズワン(16)
  • マリンテック(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアー 駆動」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
623件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンド(エアー駆動) 大把持力平行ハンド HH 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 大把持力平行ハンド HH近藤製作所
246,620税込271,282
1個
14日以内出荷
省スペース。全高が低いため、ハンド取付時スペースがいらない。軽量で大把持力。従来に比べ1ランク下のロボットが選定できます。高剛性高耐久性。衝撃に強いT型スライドガイドを採用。
タイプ標準(複動式)シリーズHH
ハンド(エアー駆動) ロングストローク平行ハンド HG 近藤製作所ハンド(エアー駆動) ロングストローク平行ハンド HG近藤製作所
65,645税込72,210
1個
14日以内出荷
超ロングストロークハンド。カム比率のアップにより超ロングストロークを実現しました。軽量コンパクト。ボディは軽量コンパクト。しかも薄型で扱いやすくなっています。取付けが容易。取付け面が3方向ありますのであらゆる方向からの取付けが可能です。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
シリーズHG大きさ3MS
ハンド(エアー駆動) 一支点ハンド HB 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 一支点ハンド HB近藤製作所
19,665税込21,632
1個
14日以内出荷
低コストを実現。しかも、軽量、コンパクトで把持力は強力です。取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。開閉確認センサ。2ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能です。(HB-1Mを除く)食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHB
ハンド(エアー駆動) トグルハンド HJ 近藤製作所ハンド(エアー駆動) トグルハンド HJ近藤製作所
42,655税込46,921
1個
14日以内出荷
トグル機構により小型で大きな把持力。開閉確認センサ取付け可能。ピストンガイドの採用により繰り返し精度、耐久性、剛性が向上。食品製造工程向け仕様。(オプション)
タイプ標準シリーズHJ作動方式複動式
ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド HMF 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド HMF近藤製作所
28,025税込30,828
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
小型軽量コンパクト。全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。パワフルな把持力。ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。ロングストロークで大小のワークに対応。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHMF
ハンド(エアー駆動) ミニ一支点ハンド HMB 近藤製作所ハンド(エアー駆動) ミニ一支点ハンド HMB近藤製作所
14,630税込16,093
1個
14日以内出荷
一体型でコンパクトなボディ。シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。さらに低価格を実現しています。ワイドなバリエーション。HMB4機種が加わり、シリンダ径Φ10~Φ40までの全10機種をラインナップ。豊富なオプション。ボディカラーは機械本体に合わせて自由にお選びいただけます。標準はおちつきのあるダークブラウンさらに、開閉確認スイッチの取付けが可能。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHMB
ハンド(エアー駆動) 大把持180°広角ハンド HJD 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 大把持180°広角ハンド HJD近藤製作所
42,655税込46,921
1個
14日以内出荷から19日以内出荷
トグル機構により小型で強い把持力。広角180°開閉でシンプルな動作可能。ピストンガイド採用。ピストンの動作フラツキ防止することで繰り返し精度UP。直接ピストンに負荷がかからず耐久性UP。マスタージョウの外的負荷をガイドが受けるため、剛性UP。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
タイプ標準シリーズHJD作動方式複動式
ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド HHC・HHD 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド HHC・HHD近藤製作所
149,800税込164,780
1個
14日以内出荷
楕円ピストンの採用により小型軽量。ダイレクトドライブ方式による高把持力とロングストロークを実現。衝撃に強いT 型スライドガイドの採用により、ロング爪にも対応。耐切削油センサにも対応。落下防止仕様を追加。(オプション)
作動方式複動式
ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド(防塵・防水対応) HHE 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド(防塵・防水対応) HHE近藤製作所
154,660税込170,126
1個
14日以内出荷
ダイレクトドライブ方式の採用により、高把持力を実現。楕円ピストン採用。外側筒状ガイド部スクレーパ構造により耐環境。内側には高剛性のT型スライドガイド。水溶性切削水(エマルジョン系)で耐久試験実施。IP67相当に対応。
タイプ標準シリーズHHE作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) トグルハンド(開き防止機構付) HJQ 近藤製作所ハンド(エアー駆動) トグルハンド(開き防止機構付) HJQ近藤製作所
91,770税込100,947
1個
14日以内出荷
エアーダウン時にも把持力が発生。把持力は皿バネを使用しているため、エアーダウン時にも把持力が発生しています。トグル機構により小型で大きな把持力。ピストンガイドの採用により繰り返し精度、耐久性、剛性が向上。
タイプ標準シリーズHJQ作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.1保持角度(°)自己:-3~1開き角度(度)-3~28駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) センタリングハンド BHE 近藤製作所ハンド(エアー駆動) センタリングハンド BHE近藤製作所
33,250税込36,575
1個
14日以内出荷
センタリング精度±0.05mmを実現。高硬度ステンレスの採用により、高剛性高耐久性を発揮します。開閉ストローク調整も可能です。(オプション設定)
タイプ標準(複動式)シリーズBHE
ハンド(エアー駆動) ミニ平行ハンド HMA 近藤製作所ハンド(エアー駆動) ミニ平行ハンド HMA近藤製作所
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
一体型でコンパクトなボディ。シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。さらに低価格を実現しています。ワイドなバリエーション。HMA5機種(Φ10,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25)が加わり、他シリーズと合わせて、シリンダ径Φ10~Φ100まで全24機種がラインナップ。どんなワークにも対応可能です。豊富なオプション。開閉確認スイッチの取付けが可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHMA
ハンド(エアー駆動) クロスローラ平行ハンド HK 近藤製作所ハンド(エアー駆動) クロスローラ平行ハンド HK近藤製作所
47,025税込51,728
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。ゴムカバー付(オプション)で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。耐切削油対応センサの取付が可能。専用金具を必要としません。(HK-50AS1、63AS1、80ASのみ)落下防止仕様を追加。(オプション)
シリーズHK
ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHBG (ゴムカバー付) 近藤製作所ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHBG (ゴムカバー付)近藤製作所
25,745税込28,320
1個
14日以内出荷
ゴムカバー付で、耐環境性が向上。耐熱、耐油ゴムカバー対応。(オプション)標準、ゴムカバー仕様、単動式(NONC)取付寸法は全て同じ。耐切削水対応センサが取付可能。(特殊対応)LHB-04AS05ASのみ従来品より低価格軽量化。食品製造工程向け仕様(オプション)。食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズLHBG繰返し精度(mm)±0.01
ハンド(エアー駆動) カニ型平行ハンド HF 近藤製作所ハンド(エアー駆動) カニ型平行ハンド HF近藤製作所
64,600税込71,060
1個
14日以内出荷
小型大出力を実現。ダブルシリンダ方式を採用し効率をさらに向上させました。取付けが容易。取付け面が3方向、子爪は2方向からと自由なレイアウトが可能です。兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。スライドベアリングをオプション仕様。位置決治具等、平行度を要求されるところでの使用が可能です。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
タイプ標準シリーズHF作動方式複動式
チャック(エアー駆動) 防塵仕様チャック CKG-BG 近藤製作所チャック(エアー駆動) 防塵仕様チャック CKG-BG近藤製作所
79,230税込87,153
1個
89日以内出荷
従来のゴムカバーのすきまにシール材や押さえ板を施し、防塵効果を高めました。
タイプ3方爪シリーズCKG-BG作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)エアー:0.1~0.7
チャック(エアー駆動) 高精度回転チャック CKRK 近藤製作所チャック(エアー駆動) 高精度回転チャック CKRK近藤製作所
124,165税込136,582
1個
14日以内出荷
2個のベアリングが高精度にガイド。剛性の高いクロスローラーベアリングを採用。本体の固定フランジにノックピン穴を追加。動きに影響されない固定式の配管、配線。位置決めに最適なタイミングプーリー付き。従来品(CKR) と取付寸法が同じです。
タイプ3方爪シリーズCKRK作動方式複動式精度(mm)回転:±0.05許容回転数(min-1[r.p.m])max.100繰返し精度(mm)±0.01回転角度(°)エンドレス駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKS・CKSF 近藤製作所チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKS・CKSF近藤製作所
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
薄さ。内部のシリンダを従来の縦配置から横配置に換え、ストロークを伸ばして厚み半減。装置内の限られたスペースに余裕を持って入り込めます。こじれのないシンプル構造。従来のかさば式から直動式になりこじれを最小限に抑えるとともに、グリス切れによる動作不良も最小限に抑えます。中空大型タイプが新登場。開閉確認センサ。厚さそのままにプッシャ装着。3 点押し込みによるワークの安定供。防塵子爪子爪と本体の隙間を狭く。することにより、防塵効果UP
ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHB 近藤製作所ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHB近藤製作所
20,980税込23,078
1個
14日以内出荷
業界最小最軽量のLHB-006A を追加。標準、単動式 (NONC) 取付寸法は 全て同じ。耐切削水対応センサが取付可能。LHB-04AS05ASのみ従来品より低価格軽量化。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズLHB繰返し精度(mm)±0.01
チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKA・CKB・CKD 近藤製作所チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKA・CKB・CKD近藤製作所
32,980税込36,278
1個
14日以内出荷
兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。用途に合わせて3タイプ。3方爪 CKAタイプ、2方爪 CKBタイプ、4方爪 CKDタイプがあります。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用(CKAのみ)。
チャック(エアー駆動) 薄型ロングストロークチャック CKJ (CKJ・CKJB) 近藤製作所チャック(エアー駆動) 薄型ロングストロークチャック CKJ (CKJ・CKJB)近藤製作所
159,800税込175,780
1個
14日以内出荷から89日以内出荷
薄型ボディ。全高が薄く、大把持力。ロングストローク。径の大きなワークに対応。Φ 30mm の中空仕様可能。ハネ出し、ワーク確認などの各種センサが取付可能。落下防止仕様追加。(オプション)エアーダウン時でもスプリング把持により落下防止。
作動方式複動式
チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CKGJ 近藤製作所チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CKGJ近藤製作所
63,555税込69,911
1個
14日以内出荷
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。ゴムカバー付で耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上します。※耐切削油センサが取付可能です。
タイプ3方爪シリーズCKGJ作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)エアー:0.1~0.7
チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CAGK 近藤製作所チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CAGK近藤製作所
31,160税込34,276
1個
14日以内出荷
兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。※耐切削油センサが取付可能です。
タイプ3方爪シリーズCAGK作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CGK 近藤製作所チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CGK近藤製作所
74,005税込81,406
1個
14日以内出荷
兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。※耐切削油センサが取付可能です。
タイプ3方爪シリーズCGK作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHA 近藤製作所ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHA近藤製作所
25,980税込28,578
1個
14日以内出荷から89日以内出荷
一体形状のリニアガイド採用で高剛性、高精度、高寿命。ロング爪に対応。低摺動対応(オプション)。センタリング精度±0. 05mm(オプション)。ゴムカバー対応(オプション)。動作ストローク2倍のL1シリーズが新登場。食品製造工程向け仕様(オプション)。食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズLHA
チャック(エアー駆動) 回転チャック CKR 近藤製作所チャック(エアー駆動) 回転チャック CKR近藤製作所
79,980税込87,978
1個
14日以内出荷
パワフルチャックに回転機能をコンパクトに一体設計。動きに影響されない固定式の配管、配線。位置決めに最適なタイミングプーリ付き。
タイプ3方爪(複動式)シリーズCKR
チャック(エアー駆動) 大把持力チャック CKT・CKU 近藤製作所チャック(エアー駆動) 大把持力チャック CKT・CKU近藤製作所
154,660税込170,126
1個
11日以内出荷から14日以内出荷
ダイレクトドライブ方式による高把持力とロングストロークを実現。衝撃に強いT 型スライドガイドの採用により、ロング爪にも対応。高さを低くおさえた省スペース設計。耐切削油センサにも対応。
繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)(エアー)0.3~0.7
チャック(エアー駆動) 中空チャック CKF 近藤製作所チャック(エアー駆動) 中空チャック CKF近藤製作所
54,980税込60,478
1個
14日以内出荷から89日以内出荷
中空タイプ。中空へプッシャ、エアーブロー、センサが取付可能です。中空部固定式。爪の動作に影響されない固定式です。兼用調整不要。爪の動作ストロークが長く、調整不要です。
シリーズCKF
チャック(エアー駆動) ロングストロークチャック CK・CKB・CKD 近藤製作所チャック(エアー駆動) ロングストロークチャック CK・CKB・CKD近藤製作所
71,915税込79,107
1個
14日以内出荷
兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。用途に合わせて3 タイプ。3方爪 CKタイプ、2方爪 CKBタイプ、4方爪 CKDタイプがあります。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。
チャック(エアー駆動) ベアリングチャック CKG 近藤製作所チャック(エアー駆動) ベアリングチャック CKG近藤製作所
58,980税込64,878
1個
14日以内出荷
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。ゴムカバー付(オプション)耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上します。クリーンルーム対応可能。クラス10、クラス1000 に対応可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズCKG
ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド(開き防止機能付) HMFS 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド(開き防止機能付) HMFS近藤製作所
64,315税込70,747
1個
14日以内出荷
ロック機構によりエアーダウン時に開き防止。ワークの重さで爪が開くのを防止します。HMFシリーズと取付方法が同じ。取付方法や仕様は同じですので、置き換えが可能です。
シリーズHMFS作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.1圧力(MPa)ロック解除:0.3~0.7(開ポートと同に印可)駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
チャック(エアー駆動) プッシャ内蔵チャック CKP (CKPA・CKPB) 近藤製作所チャック(エアー駆動) プッシャ内蔵チャック CKP (CKPA・CKPB)近藤製作所
59,755税込65,731
1個
14日以内出荷
用途スペースに合わせて3ヶ所から取付け可能。チャックプッシャ各シリンダにセンサ取付け可能。仕様に合わせて、2爪3方爪が選べます。
仕様内部容積[往復](cm3/回):0.8ストローク(mm)プッシャ:5サイズ20A作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01シリンダー径(Φmm)20ロッド径(Φmm)15最適把持力(N)20~35動作ストローク(mm)6駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) 小型クロスローラ平行ハンド BHA 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 小型クロスローラ平行ハンド BHA近藤製作所
23,980税込26,378
1個
翌日出荷から14日以内出荷
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動。スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタのない、高精度で滑らかな動きを実現、0. 1MPaで作動が可能です。コンパクトでパワフルな把持力。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、大きなモーメント荷重に耐えられます。開閉確認センサ取付可能。全機種2ヶの無接点スイッチの取付が可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズBHA
チャック(エアー駆動) パワフルチャック CKL (CKL・CKLG・CKH・CKLF) 近藤製作所チャック(エアー駆動) パワフルチャック CKL (CKL・CKLG・CKH・CKLF)近藤製作所
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力高精度を実現。ガイドが長くなり、剛性UP。切削水センサへの対応が可能。センサ取付溝は2方向(4本)。中空仕様のオプションあり。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。※ CKLFシリーズの仕様はお問合せください。
ハンド(エアー駆動) 小型クロスローラ平行ハンド BHG (ゴムカバー付) 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 小型クロスローラ平行ハンド BHG (ゴムカバー付)近藤製作所
26,980税込29,678
1個
翌日出荷から14日以内出荷
ゴムカバー付で、耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性が向上します。クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング保持機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。クリーンルーム対応可能。クラス10、クラス1000に対応可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズBHG
チェンジャー オートハンドチェンジャー KHC (KHC-1~20) 近藤製作所チェンジャー オートハンドチェンジャー KHC (KHC-1~20)近藤製作所
19,855税込21,841
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
複数のハンドやツールを自動交換。段取り替え時間を大幅に短縮するとともに、多種ワークのFA化を実現します。落下防止機構を標準装備。駆動源が止まってもハンドやツールが保持されるため、ハンドや周辺機械の損傷が防げます。オプションが豊富。電極(電気信号ピン15本信号ケーブル付D サブコネクタ付)チェック弁付等のオプションが豊富です。
シリーズKHC駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7
チェンジャー 小型オートハンドチェンジャー KHC (KHC-0.5) 近藤製作所チェンジャー 小型オートハンドチェンジャー KHC (KHC-0.5)近藤製作所
15,200税込16,720
1個
89日以内出荷
0.5kg可搬の超小型オートハンドチェンジャー。本体質量60g の超小型軽量でパラレルロボットに最適。落下防止機構を標準装備。駆動源が止まっても内蔵スプリングで保持します。オプションが豊富。本体内蔵の2 本のツール用ポートに加え、最大2 本の空気用増設ポートと最大6 本の信号線用電極ユニットを追加することができます。
大きさ0.5最小断面積(mm2)【空気インターフェース】0.78
近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-45R-D315C-XX 近藤製作所近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-45R-D315C-XX近藤製作所
199,800税込219,780
1個
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:57サイズ45タイプ本体側シリーズKHB外径(Φmm)109本体質量(kg)1繰返し精度(mm)±0.003インターフェース空気:4本、電気(オプション):3A・15ピントルク(N・m)連結時:320ポート密着確認用:2本連結軸力(N)5230モーメント(N・m)連結時:350駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-300R-XX-D315C 近藤製作所近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-300R-XX-D315C近藤製作所
469,800税込516,780
1個
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:118サイズ300タイプ本体側シリーズKHB外径(Φmm)253本体質量(kg)13.33繰返し精度(mm)±0.003インターフェース空気:14本、電気(オプション):3A・15ピントルク(N・m)連結時:3700ポート密着確認用:2本連結軸力(N)36950モーメント(N・m)連結時:2800駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-60H-MF-NN12-XX 近藤製作所近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-60H-MF-NN12-XX近藤製作所
149,800税込164,780
1個
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:64.5サイズ60タイプツールアダプタ側シリーズKHB外径(Φmm)125本体質量(kg)0.73繰返し精度(mm)±0.003インターフェース空気:8本トルク(N・m)連結時:380ポート密着確認用:2本連結軸力(N)8310モーメント(N・m)連結時:640駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら