カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 近藤製作所
  • モノタロウ(1)
  • SMC(440)
  • RS PRO(57)
  • NSK(日本精工)(35)
  • NTN(エヌティーエヌ)(23)
  • THK(19)
  • SMT(南海精工所)(18)
  • NOKクリューバー(16)
  • エスコ(15)
  • ダイゾーニチモリ(15)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(12)
  • TRUSCO(6)
  • FYH(日本ピローブロック)(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(5)
  • BALBIS(バルビス)(5)
  • CARL BECHEM(5)
  • Devcon(デブコン)(4)
  • エステー(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「食品機械用 グリス」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンド(エアー駆動) 一支点ハンド HB 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 一支点ハンド HB近藤製作所
19,665税込21,632
1個
14日以内出荷
低コストを実現。しかも、軽量、コンパクトで把持力は強力です。取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。開閉確認センサ。2ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能です。(HB-1Mを除く)食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHB
ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド HMF 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド HMF近藤製作所
28,025税込30,828
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
小型軽量コンパクト。全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。パワフルな把持力。ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。ロングストロークで大小のワークに対応。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHMF
ハンド(エアー駆動) ミニ一支点ハンド HMB 近藤製作所ハンド(エアー駆動) ミニ一支点ハンド HMB近藤製作所
14,630税込16,093
1個
14日以内出荷
一体型でコンパクトなボディ。シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。さらに低価格を実現しています。ワイドなバリエーション。HMB4機種が加わり、シリンダ径Φ10~Φ40までの全10機種をラインナップ。豊富なオプション。ボディカラーは機械本体に合わせて自由にお選びいただけます。標準はおちつきのあるダークブラウンさらに、開閉確認スイッチの取付けが可能。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHMB
ハンド(エアー駆動) 大把持180°広角ハンド HJD 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 大把持180°広角ハンド HJD近藤製作所
42,655税込46,921
1個
14日以内出荷から19日以内出荷
トグル機構により小型で強い把持力。広角180°開閉でシンプルな動作可能。ピストンガイド採用。ピストンの動作フラツキ防止することで繰り返し精度UP。直接ピストンに負荷がかからず耐久性UP。マスタージョウの外的負荷をガイドが受けるため、剛性UP。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
タイプ標準シリーズHJD作動方式複動式
ハンド(エアー駆動) ミニ平行ハンド HMA 近藤製作所ハンド(エアー駆動) ミニ平行ハンド HMA近藤製作所
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
一体型でコンパクトなボディ。シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。さらに低価格を実現しています。ワイドなバリエーション。HMA5機種(Φ10,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25)が加わり、他シリーズと合わせて、シリンダ径Φ10~Φ100まで全24機種がラインナップ。どんなワークにも対応可能です。豊富なオプション。開閉確認スイッチの取付けが可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHMA
ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHBG (ゴムカバー付) 近藤製作所ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHBG (ゴムカバー付)近藤製作所
25,745税込28,320
1個
14日以内出荷
ゴムカバー付で、耐環境性が向上。耐熱、耐油ゴムカバー対応。(オプション)標準、ゴムカバー仕様、単動式(NONC)取付寸法は全て同じ。耐切削水対応センサが取付可能。(特殊対応)LHB-04AS05ASのみ従来品より低価格軽量化。食品製造工程向け仕様(オプション)。食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズLHBG繰返し精度(mm)±0.01
ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHB 近藤製作所ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHB近藤製作所
20,980税込23,078
1個
14日以内出荷
業界最小最軽量のLHB-006A を追加。標準、単動式 (NONC) 取付寸法は 全て同じ。耐切削水対応センサが取付可能。LHB-04AS05ASのみ従来品より低価格軽量化。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズLHB繰返し精度(mm)±0.01
チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKA・CKB・CKD 近藤製作所チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKA・CKB・CKD近藤製作所
32,980税込36,278
1個
14日以内出荷
兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。用途に合わせて3タイプ。3方爪 CKAタイプ、2方爪 CKBタイプ、4方爪 CKDタイプがあります。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用(CKAのみ)。
ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHA 近藤製作所ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHA近藤製作所
25,980税込28,578
1個
14日以内出荷から89日以内出荷
一体形状のリニアガイド採用で高剛性、高精度、高寿命。ロング爪に対応。低摺動対応(オプション)。センタリング精度±0. 05mm(オプション)。ゴムカバー対応(オプション)。動作ストローク2倍のL1シリーズが新登場。食品製造工程向け仕様(オプション)。食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズLHA
チャック(エアー駆動) ベアリングチャック CKG 近藤製作所チャック(エアー駆動) ベアリングチャック CKG近藤製作所
58,980税込64,878
1個
14日以内出荷
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。ゴムカバー付(オプション)耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上します。クリーンルーム対応可能。クラス10、クラス1000 に対応可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズCKG
ハンド(エアー駆動) 小型クロスローラ平行ハンド BHA 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 小型クロスローラ平行ハンド BHA近藤製作所
23,980税込26,378
1個
翌日出荷から14日以内出荷
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動。スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタのない、高精度で滑らかな動きを実現、0. 1MPaで作動が可能です。コンパクトでパワフルな把持力。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、大きなモーメント荷重に耐えられます。開閉確認センサ取付可能。全機種2ヶの無接点スイッチの取付が可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズBHA
チャック(エアー駆動) パワフルチャック CKL (CKL・CKLG・CKH・CKLF) 近藤製作所チャック(エアー駆動) パワフルチャック CKL (CKL・CKLG・CKH・CKLF)近藤製作所
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力高精度を実現。ガイドが長くなり、剛性UP。切削水センサへの対応が可能。センサ取付溝は2方向(4本)。中空仕様のオプションあり。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。※ CKLFシリーズの仕様はお問合せください。
ハンド(エアー駆動) 小型クロスローラ平行ハンド BHG (ゴムカバー付) 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 小型クロスローラ平行ハンド BHG (ゴムカバー付)近藤製作所
26,980税込29,678
1個
翌日出荷から14日以内出荷
ゴムカバー付で、耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性が向上します。クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング保持機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。クリーンルーム対応可能。クラス10、クラス1000に対応可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズBHG
近藤製作所 ハンド(エアー駆動) 平行ハンド HA (HA-1M) HA-1M 近藤製作所近藤製作所 ハンド(エアー駆動) 平行ハンド HA (HA-1M) HA-1M近藤製作所
31,980税込35,178
1個
14日以内出荷
平行動作。ベアリングと特殊カムによる平行タイプで把持力はメーカー比15%アップと高効率です。動作ストロークが長い。軽量コンパクト設計でストローク8mmと兼用範囲が大きく、扱いやすくなっています。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
サイズ1Mタイプ標準シリーズHA作動方式複動式
近藤製作所 ハンド(エアー駆動) 平行ハンド HA (HA-2MS/3MS/4MS) HA-2MS 近藤製作所近藤製作所 ハンド(エアー駆動) 平行ハンド HA (HA-2MS/3MS/4MS) HA-2MS近藤製作所
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。軽量でコンパクト。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。開閉確認センサ。2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
仕様内部容積[往復](cm3/回):4.4サイズ2MSタイプ標準シリーズHA作動方式複動式本体質量(kg)0.28繰返し精度(mm)±0.03シリンダー径(Φmm)20ロッド径(Φmm)10動作ストローク(mm)16駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) 平行ハンド HA (HA-2MS/3MS/4MS) 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 平行ハンド HA (HA-2MS/3MS/4MS)近藤製作所
30,115税込33,127
1個
翌日出荷から14日以内出荷
兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。軽量でコンパクト。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。開閉確認センサ。2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHA繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) 薄型広角ハンド HMD 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 薄型広角ハンド HMD近藤製作所
16,055税込17,661
1個
7日以内出荷から29日以内出荷
180°広角開閉が可能。広角だから、ピック&プレス時の上下動作が不要で、位置決めも簡単。トグル機構による強い把持力。開閉確認センサ取付け可能。12AS20ASを新たにラインナップ。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHMD作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.2開き角度(度)-4~184駆動源(MPa)エアー0.3~0.7
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら