薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ32A
シリーズZRA
本体質量(kg)5.9
センサーE24×1個
許容運動エネルギー(J)0.1
シリンダー径(Φmm)32
出力トルク(N・m)22.5P
許容スラスト荷重(N)Fsa:495、Fsb:757
旋回時間0.1~1.5s/90°
旋回トルク(N・m)11
旋回角度(°)180(調整範囲 片側で±5/両側で±10)
中空径(Φmm)20
許容ラジアル荷重(N)Fr:622
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:26.7
1個
¥100,225
税込¥110,248
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ32A
シリーズZRA
本体質量(kg)5.9
センサーE24×2個
許容運動エネルギー(J)0.1
シリンダー径(Φmm)32
出力トルク(N・m)22.5P
許容スラスト荷重(N)Fsa:495、Fsb:757
旋回時間0.1~1.5s/90°
旋回トルク(N・m)11
旋回角度(°)90(調整範囲 片側で±5/両側で±10)
中空径(Φmm)20
許容ラジアル荷重(N)Fr:622
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:26.7
1個
¥103,360
税込¥113,696
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ32A
シリーズZRA
本体質量(kg)5.9
センサーE24×1個
許容運動エネルギー(J)0.1
シリンダー径(Φmm)32
出力トルク(N・m)22.5P
許容スラスト荷重(N)Fsa:495、Fsb:757
旋回時間0.1~1.5s/90°
旋回トルク(N・m)11
旋回角度(°)90(調整範囲 片側で±5/両側で±10)
中空径(Φmm)20
許容ラジアル荷重(N)Fr:622
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:26.7
1個
¥100,225
税込¥110,248
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ32A
シリーズZRA
本体質量(kg)5.9
センサーE24×2個
許容運動エネルギー(J)0.1
シリンダー径(Φmm)32
出力トルク(N・m)22.5P
許容スラスト荷重(N)Fsa:495、Fsb:757
旋回時間0.1~1.5s/90°
旋回トルク(N・m)11
旋回角度(°)180(調整範囲 片側で±5/両側で±10)
中空径(Φmm)20
許容ラジアル荷重(N)Fr:622
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:26.7
1個
¥103,360
税込¥113,696
14日以内出荷
パワフルチャックに回転機能をコンパクトに一体設計。動きに影響されない固定式の配管、配線。位置決めに最適なタイミングプーリ付き。
タイプ3方爪(複動式)
シリーズCKR
ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力高精度を実現。ガイドが長くなり、剛性UP。切削水センサへの対応が可能。センサ取付溝は2方向(4本)。中空仕様のオプションあり。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。※ CKLFシリーズの仕様はお問合せください。
位置確認リードスイッチの取付が可能。(オプション)負荷開閉容量の大きいLED 付無接点スイッチ方式を採用。しかも、ボディの上部下部に取付が可能です。配管ポート位置変更。(オプション)上部の配管ポート位置を側面に取付可能です。配線配管固定用のレール溝付。わずらわしい配線配管もレール溝の任意の位置へ固定可能です。前後ウレタンダンパーを標準装備。前端後端の衝撃を吸収します。
位置確認リードスイッチの取付が可能。(オプション)負荷開閉容量の大きいLED 付無接点スイッチ方式を採用。アブソーバの取付が可能。(オプション)高速化のニーズに対してはアブソーバを用意しています。配線配管固定用にレール溝。わずらわしい配線配管がレール溝の任意の位置へ固定可能です。前後ストローク調整を標準装備。前端後端のストローク調整ボルトを調整する事により、微調整が可能です。前端ストローク調整。バックプレートをバンド締めにする事により、前端のストローク調整が可能です。
小型軽量コンパクト。全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。パワフルな把持力。ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。ロングストロークで大小のワークに対応。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHMF
2個のベアリングが高精度にガイド。剛性の高いクロスローラーベアリングを採用。本体の固定フランジにノックピン穴を追加。動きに影響されない固定式の配管、配線。位置決めに最適なタイミングプーリー付き。従来品(CKR) と取付寸法が同じです。
タイプ3方爪
シリーズCKRK
作動方式複動式
精度(mm)回転:±0.05
許容回転数(min-1[r.p.m])max.100
繰返し精度(mm)±0.01
回転角度(°)エンドレス
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
ロック機構によりエアーダウン時に開き防止。ワークの重さで爪が開くのを防止します。HMFシリーズと取付方法が同じ。取付方法や仕様は同じですので、置き換えが可能です。
シリーズHMFS
作動方式複動式
繰返し精度(mm)±0.1
圧力(MPa)ロック解除:0.3~0.7(開ポートと同に印可)
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
関連キーワード