「a032-3s」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ32A
シリーズZRA
本体質量(kg)5.9
センサーET3×1個
許容運動エネルギー(J)0.1
シリンダー径(Φmm)32
出力トルク(N・m)22.5P
許容スラスト荷重(N)Fsa:495、Fsb:757
旋回時間0.1~1.5s/90°
旋回トルク(N・m)11
旋回角度(°)90(調整範囲 片側で±5/両側で±10)
中空径(Φmm)20
許容ラジアル荷重(N)Fr:622
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:26.7
1個
¥100,225
税込¥110,248
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ32A
シリーズZRA
本体質量(kg)5.9
センサーER3×1個
許容運動エネルギー(J)0.1
シリンダー径(Φmm)32
出力トルク(N・m)22.5P
許容スラスト荷重(N)Fsa:495、Fsb:757
旋回時間0.1~1.5s/90°
旋回トルク(N・m)11
旋回角度(°)180(調整範囲 片側で±5/両側で±10)
中空径(Φmm)20
許容ラジアル荷重(N)Fr:622
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:26.7
1個
¥103,360
税込¥113,696
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ32A
シリーズZRA
本体質量(kg)5.9
センサーER3×1個
許容運動エネルギー(J)0.1
シリンダー径(Φmm)32
出力トルク(N・m)22.5P
許容スラスト荷重(N)Fsa:495、Fsb:757
旋回時間0.1~1.5s/90°
旋回トルク(N・m)11
旋回角度(°)90(調整範囲 片側で±5/両側で±10)
中空径(Φmm)20
許容ラジアル荷重(N)Fr:622
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:26.7
1個
¥103,360
税込¥113,696
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ32A
シリーズZRA
本体質量(kg)5.9
センサーET3×1個
許容運動エネルギー(J)0.1
シリンダー径(Φmm)32
出力トルク(N・m)22.5P
許容スラスト荷重(N)Fsa:495、Fsb:757
旋回時間0.1~1.5s/90°
旋回トルク(N・m)11
旋回角度(°)180(調整範囲 片側で±5/両側で±10)
中空径(Φmm)20
許容ラジアル荷重(N)Fr:622
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:26.7
1個
¥100,225
税込¥110,248
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ32A
シリーズZRA
本体質量(kg)5.9
センサーER3×2個
許容運動エネルギー(J)0.1
シリンダー径(Φmm)32
出力トルク(N・m)22.5P
許容スラスト荷重(N)Fsa:495、Fsb:757
旋回時間0.1~1.5s/90°
旋回トルク(N・m)11
旋回角度(°)180(調整範囲 片側で±5/両側で±10)
中空径(Φmm)20
許容ラジアル荷重(N)Fr:622
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:26.7
1個
¥109,800
税込¥120,780
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ32A
シリーズZRA
本体質量(kg)5.9
センサーER3×2個
許容運動エネルギー(J)0.1
シリンダー径(Φmm)32
出力トルク(N・m)22.5P
許容スラスト荷重(N)Fsa:495、Fsb:757
旋回時間0.1~1.5s/90°
旋回トルク(N・m)11
旋回角度(°)90(調整範囲 片側で±5/両側で±10)
中空径(Φmm)20
許容ラジアル荷重(N)Fr:622
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:26.7
1個
¥109,800
税込¥120,780
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ32A
シリーズZRA
本体質量(kg)5.9
センサーET3×2個
許容運動エネルギー(J)0.1
シリンダー径(Φmm)32
出力トルク(N・m)22.5P
許容スラスト荷重(N)Fsa:495、Fsb:757
旋回時間0.1~1.5s/90°
旋回トルク(N・m)11
旋回角度(°)180(調整範囲 片側で±5/両側で±10)
中空径(Φmm)20
許容ラジアル荷重(N)Fr:622
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:26.7
1個
¥103,360
税込¥113,696
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ32A
シリーズZRA
本体質量(kg)5.9
センサーET3×2個
許容運動エネルギー(J)0.1
シリンダー径(Φmm)32
出力トルク(N・m)22.5P
許容スラスト荷重(N)Fsa:495、Fsb:757
旋回時間0.1~1.5s/90°
旋回トルク(N・m)11
旋回角度(°)90(調整範囲 片側で±5/両側で±10)
中空径(Φmm)20
許容ラジアル荷重(N)Fr:622
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:26.7
1個
¥103,360
税込¥113,696
14日以内出荷
位置確認リードスイッチの取付が可能。(オプション)負荷開閉容量の大きいLED 付無接点スイッチ方式を採用。しかも、ボディの上部下部に取付が可能です。配管ポート位置変更。(オプション)上部の配管ポート位置を側面に取付可能です。配線配管固定用のレール溝付。わずらわしい配線配管もレール溝の任意の位置へ固定可能です。前後ウレタンダンパーを標準装備。前端後端の衝撃を吸収します。
位置確認リードスイッチの取付が可能。(オプション)負荷開閉容量の大きいLED 付無接点スイッチ方式を採用。アブソーバの取付が可能。(オプション)高速化のニーズに対してはアブソーバを用意しています。配線配管固定用にレール溝。わずらわしい配線配管がレール溝の任意の位置へ固定可能です。前後ストローク調整を標準装備。前端後端のストローク調整ボルトを調整する事により、微調整が可能です。前端ストローク調整。バックプレートをバンド締めにする事により、前端のストローク調整が可能です。