カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 近藤製作所
  • BIGM(丸山製作所)(122)
  • オカムラ(岡村製作所)(39)
  • 三菱マテリアル(36)
  • LAMP(スガツネ工業)(28)
  • Altrider (アルトライダー)(26)
  • NTN(エヌティーエヌ)(24)
  • CKD(20)
  • omron(オムロン)(8)
  • サカセ化学工業(8)
  • 富士電機(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • エスコ(6)
  • TRUSCO(6)
  • PANDUIT(パンドウイット)(6)
  • ユニット(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • ツボサン(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as-05」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニ平行ハンド  HMAシリーズ 近藤製作所ミニ平行ハンド HMAシリーズ近藤製作所
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
一体型でコンパクトなボディ。 シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。さらに低価格を実現しています。
種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
小型クロスローラ平行ハンド  BHGシリーズ 近藤製作所小型クロスローラ平行ハンド BHGシリーズ近藤製作所
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
ゴムカバー付で、耐環境性が向上。 ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性が向上します。 クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。 スライド部にクロスローラベアリング保持機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。 コンパクトで高剛性。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。
種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.1~0.7
小型クロスローラ平行ハンド  BHAシリーズ 近藤製作所小型クロスローラ平行ハンド BHAシリーズ近藤製作所
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動。 スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタのない、高精度で滑らかな動きを実現、0.1MPa で作動が可能です。 コンパクトでパワフルな把持力。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、大きなモーメント荷重に耐えられます。 開閉確認センサ取付可能。 全機種2 ヶの無接点スイッチの取付が可能です。
種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.1~0.7
開閉確認センサ 近藤製作所開閉確認センサ近藤製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷から11日以内出荷
BHS 精密反転ハンド 近藤製作所BHS 精密反転ハンド近藤製作所
89,980税込98,978
1個
16日以内出荷
LHA リニアガイドハンド 近藤製作所LHA リニアガイドハンド近藤製作所
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
HMA ミニ平行ハンド 近藤製作所HMA ミニ平行ハンド近藤製作所
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
BHG 小型クロスローラ平行ハンド 近藤製作所BHG 小型クロスローラ平行ハンド近藤製作所
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
BHE センタリングハンド 近藤製作所BHE センタリングハンド近藤製作所
39,980税込43,978
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
BHA 小型クロスローラ平行ハンド 近藤製作所BHA 小型クロスローラ平行ハンド近藤製作所
32,980税込36,278
1個
当日出荷から21日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01