17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ16A シリーズZRB 本体質量(g)266 センサーER3×1個 許容運動エネルギー(J)0.0146 シリンダー径(Φmm)16×2 許容スラスト荷重(N)Fsa:14.6、Fsb:14.6 反転トルク(N・m)理論値:1.72×P 旋回トルク(N・m)0.86 旋回角度(°)180 許容ラジアル荷重(N)Fr:29.2 駆動源(MPa)0.15~0.7 許容モーメント荷重(N・m)M:0.715
1個
33,980 税込37,378
14日以内出荷

ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ16A シリーズZRB 本体質量(g)266 センサーER3×2個 許容運動エネルギー(J)0.0146 シリンダー径(Φmm)16×2 許容スラスト荷重(N)Fsa:14.6、Fsb:14.6 反転トルク(N・m)理論値:1.72×P 旋回トルク(N・m)0.86 旋回角度(°)180 許容ラジアル荷重(N)Fr:29.2 駆動源(MPa)0.15~0.7 許容モーメント荷重(N・m)M:0.715
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷

ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ16A シリーズZRB 本体質量(g)232 センサーER3×2個 許容運動エネルギー(J)0.0146 シリンダー径(Φmm)16×2 許容スラスト荷重(N)Fsa:14.6、Fsb:14.6 反転トルク(N・m)理論値:1.72×P 旋回トルク(N・m)0.86 旋回角度(°)90 許容ラジアル荷重(N)Fr:29.2 駆動源(MPa)0.15~0.7 許容モーメント荷重(N・m)M:0.715
1個
38,570 税込42,427
14日以内出荷

ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ16A シリーズZRB 本体質量(g)266 センサーER2×2個 許容運動エネルギー(J)0.0146 シリンダー径(Φmm)16×2 許容スラスト荷重(N)Fsa:14.6、Fsb:14.6 反転トルク(N・m)理論値:1.72×P 旋回トルク(N・m)0.86 旋回角度(°)180 許容ラジアル荷重(N)Fr:29.2 駆動源(MPa)0.15~0.7 許容モーメント荷重(N・m)M:0.715
1個
39,710 税込43,681
14日以内出荷

ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ16A シリーズZRB 本体質量(g)232 センサーER2×2個 許容運動エネルギー(J)0.0146 シリンダー径(Φmm)16×2 許容スラスト荷重(N)Fsa:14.6、Fsb:14.6 反転トルク(N・m)理論値:1.72×P 旋回トルク(N・m)0.86 旋回角度(°)90 許容ラジアル荷重(N)Fr:29.2 駆動源(MPa)0.15~0.7 許容モーメント荷重(N・m)M:0.715
1個
38,980 税込42,878
14日以内出荷

ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ16A シリーズZRB 本体質量(g)232 センサーER3×1個 許容運動エネルギー(J)0.0146 シリンダー径(Φmm)16×2 許容スラスト荷重(N)Fsa:14.6、Fsb:14.6 反転トルク(N・m)理論値:1.72×P 旋回トルク(N・m)0.86 旋回角度(°)90 許容ラジアル荷重(N)Fr:29.2 駆動源(MPa)0.15~0.7 許容モーメント荷重(N・m)M:0.715
1個
32,300 税込35,530
14日以内出荷

ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ16A シリーズZRB 本体質量(g)266 センサーER2×1個 許容運動エネルギー(J)0.0146 シリンダー径(Φmm)16×2 許容スラスト荷重(N)Fsa:14.6、Fsb:14.6 反転トルク(N・m)理論値:1.72×P 旋回トルク(N・m)0.86 旋回角度(°)180 許容ラジアル荷重(N)Fr:29.2 駆動源(MPa)0.15~0.7 許容モーメント荷重(N・m)M:0.715
1個
33,980 税込37,378
14日以内出荷

ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ16A シリーズZRB 本体質量(g)232 センサーER2×1個 許容運動エネルギー(J)0.0146 シリンダー径(Φmm)16×2 許容スラスト荷重(N)Fsa:14.6、Fsb:14.6 反転トルク(N・m)理論値:1.72×P 旋回トルク(N・m)0.86 旋回角度(°)90 許容ラジアル荷重(N)Fr:29.2 駆動源(MPa)0.15~0.7 許容モーメント荷重(N・m)M:0.715
1個
32,300 税込35,530
14日以内出荷

180°広角開閉が可能。広角だから、ピック&プレス時の上下動作が不要で、位置決めも簡単。トグル機構による強い把持力。開閉確認センサ取付け可能。12AS20ASを新たにラインナップ。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHMD 作動方式複動式 繰返し精度(mm)±0.2 開き角度(度)-4~184 駆動源(MPa)エアー0.3~0.7
1個
16,055 税込17,661
14日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

小型軽量コンパクト。全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。パワフルな把持力。ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。ロングストロークで大小のワークに対応。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHMF
1個
28,025 税込30,828
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

薄さ。内部のシリンダを従来の縦配置から横配置に換え、ストロークを伸ばして厚み半減。装置内の限られたスペースに余裕を持って入り込めます。こじれのないシンプル構造。従来のかさば式から直動式になりこじれを最小限に抑えるとともに、グリス切れによる動作不良も最小限に抑えます。中空大型タイプが新登場。開閉確認センサ。厚さそのままにプッシャ装着。3 点押し込みによるワークの安定供。防塵子爪子爪と本体の隙間を狭く。することにより、防塵効果UP
1個
38,980 税込42,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。ゴムカバー付(オプション)耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上します。クリーンルーム対応可能。クラス10、クラス1000 に対応可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズCKG
1個
58,980 税込64,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

薄型ボディ。全高が薄く、大把持力。ロングストローク。径の大きなワークに対応。Φ 30mm の中空仕様可能。ハネ出し、ワーク確認などの各種センサが取付可能。落下防止仕様追加。(オプション)エアーダウン時でもスプリング把持により落下防止。
作動方式複動式
1個
159,800 税込175,780
14日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

薄型で開閉ストロークが大きい。薄型高トルクのダブルピストン方式。リニアガイド採用により、耐久性UP。リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。仕様に合わせた豊富なバリエーション。全6サイズ、11種ストローク仕様に合わせお選び下さい。取り付けしやすい正面貫通穴。
シリーズHLC 作動方式複動式
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

選べるストローク。ショートからロングまで幅広く選択できます。薄型軽量。高さ 25%DOWN 重さ 30%DOWNを実現しました。(メーカー比)。高把持力。ダブルピストン方式により、大把持力を実現しました。取付が4方向から可能。4方向のボディ取付タップと、1方向の貫通穴(08AS1は除く)により、本体を取付できます。
シリーズHLF 作動方式複動式 繰返し精度(mm)±0.03 駆動源(MPa)【エアー】0.2~0.7
1個
32,980 税込36,278
14日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Wツインシリンダで超薄薄を実現。4本シリンダだから高把持力。摺動部にT溝ガイド採用で耐加重を向上。
シリーズHLD 作動方式複動式 繰返し精度(mm)±0.01 駆動源(MPa)【エアー】0.2~0.7
1個
47,980 税込52,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ロック機構によりエアーダウン時に開き防止。ワークの重さで爪が開くのを防止します。HMFシリーズと取付方法が同じ。取付方法や仕様は同じですので、置き換えが可能です。
シリーズHMFS 作動方式複動式 繰返し精度(mm)±0.1 圧力(MPa)ロック解除:0.3~0.7(開ポートと同に印可) 駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
64,315 税込70,747
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)