ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ25A
シリーズZRB
本体質量(g)726
センサーET2×2個
許容運動エネルギー(J)0.0479
シリンダー径(Φmm)25×2
許容スラスト荷重(N)Fsa:42、Fsb:42
反転トルク(N・m)理論値:6.36×P
旋回トルク(N・m)3.18
旋回角度(°)180
許容ラジアル荷重(N)Fr:84
駆動源(MPa)0.15~0.7
許容モーメント荷重(N・m)M:2.69
1個
¥39,995
税込¥43,995
14日以内出荷
ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ30A
シリーズZRB
本体質量(g)1088
センサーET2×2個
許容運動エネルギー(J)0.0751
シリンダー径(Φmm)30×2
許容スラスト荷重(N)Fsa:63.5、Fsb:73
反転トルク(N・m)理論値:11.12×P
旋回トルク(N・m)5.56
旋回角度(°)180
許容ラジアル荷重(N)Fr:127
駆動源(MPa)0.15~0.7
許容モーメント荷重(N・m)M:4.7
1個
¥43,225
税込¥47,548
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ20A
シリーズZRA
本体質量(kg)1.4
センサーET2×2個
許容運動エネルギー(J)0.017
シリンダー径(Φmm)20
出力トルク(N・m)5P
許容スラスト荷重(N)Fsa:215、Fsb:317
旋回時間0.1~1.5s/90°
旋回トルク(N・m)2.5
旋回角度(°)180(調整範囲 片側で±5/両側で±10)
中空径(Φmm)12
許容ラジアル荷重(N)Fr:263
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:6.97
1個
¥59,980
税込¥65,978
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ25A
シリーズZRA
本体質量(kg)2.5
センサーET2×2個
許容運動エネルギー(J)0.02
シリンダー径(Φmm)25
出力トルク(N・m)8P
許容スラスト荷重(N)Fsa:310、Fsb:458
旋回時間0.1~1.5s/90°
旋回トルク(N・m)4
旋回角度(°)180(調整範囲 片側で±5/両側で±10)
中空径(Φmm)14
許容ラジアル荷重(N)Fr:367
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:12.1
1個
¥70,585
税込¥77,644
14日以内出荷
ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ20A
シリーズZRB
本体質量(g)444
センサーET2×2個
許容運動エネルギー(J)0.0307
シリンダー径(Φmm)20×2
許容スラスト荷重(N)Fsa:29.5、Fsb:29.5
反転トルク(N・m)理論値:3.40×P
旋回トルク(N・m)1.7
旋回角度(°)180
許容ラジアル荷重(N)Fr:59
駆動源(MPa)0.15~0.7
許容モーメント荷重(N・m)M:1.68
1個
¥36,980
税込¥40,678
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ32A
シリーズZRA
本体質量(kg)5.9
センサーET2×2個
許容運動エネルギー(J)0.1
シリンダー径(Φmm)32
出力トルク(N・m)22.5P
許容スラスト荷重(N)Fsa:495、Fsb:757
旋回時間0.1~1.5s/90°
旋回トルク(N・m)11
旋回角度(°)180(調整範囲 片側で±5/両側で±10)
中空径(Φmm)20
許容ラジアル荷重(N)Fr:622
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:26.7
1個
¥103,360
税込¥113,696
14日以内出荷
ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ16A
シリーズZRB
本体質量(g)266
センサーET2×2個
許容運動エネルギー(J)0.0146
シリンダー径(Φmm)16×2
許容スラスト荷重(N)Fsa:14.6、Fsb:14.6
反転トルク(N・m)理論値:1.72×P
旋回トルク(N・m)0.86
旋回角度(°)180
許容ラジアル荷重(N)Fr:29.2
駆動源(MPa)0.15~0.7
許容モーメント荷重(N・m)M:0.715
1個
¥33,980
税込¥37,378
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ45A
シリーズZRA
本体質量(kg)8.5
センサーET2×2個
許容運動エネルギー(J)0.8
シリンダー径(Φmm)40
出力トルク(N・m)64P
許容スラスト荷重(N)Fsa:1788、Fsb:1788
旋回時間0.2~3s/90°
旋回トルク(N・m)30
旋回角度(°)180(調整範囲±10)
中空径(Φmm)25
許容ラジアル荷重(N)Fr:1740
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:53
1個
¥159,800
税込¥175,780
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ40A
シリーズZRA
本体質量(kg)7
センサーET2×2個
許容運動エネルギー(J)0.6
シリンダー径(Φmm)40
出力トルク(N・m)38P
許容スラスト荷重(N)Fsa:1111、Fsb:1111
旋回時間0.2~3s/90°
旋回トルク(N・m)20
旋回角度(°)180(調整範囲±10)
中空径(Φmm)18
許容ラジアル荷重(N)Fr:1370
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:37.5
1個
¥124,260
税込¥136,686
14日以内出荷
ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ25A
シリーズZRB
本体質量(g)726
センサーET2×1個
許容運動エネルギー(J)0.0479
シリンダー径(Φmm)25×2
許容スラスト荷重(N)Fsa:42、Fsb:42
反転トルク(N・m)理論値:6.36×P
旋回トルク(N・m)3.18
旋回角度(°)180
許容ラジアル荷重(N)Fr:84
駆動源(MPa)0.15~0.7
許容モーメント荷重(N・m)M:2.69
1個
¥36,860
税込¥40,546
14日以内出荷
ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ16A
シリーズZRB
本体質量(g)232
センサーET2×2個
許容運動エネルギー(J)0.0146
シリンダー径(Φmm)16×2
許容スラスト荷重(N)Fsa:14.6、Fsb:14.6
反転トルク(N・m)理論値:1.72×P
旋回トルク(N・m)0.86
旋回角度(°)90
許容ラジアル荷重(N)Fr:29.2
駆動源(MPa)0.15~0.7
許容モーメント荷重(N・m)M:0.715
1個
¥32,300
税込¥35,530
14日以内出荷
ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ30A
シリーズZRB
本体質量(g)840
センサーET2×1個
許容運動エネルギー(J)0.0751
シリンダー径(Φmm)30×2
許容スラスト荷重(N)Fsa:63.5、Fsb:73
反転トルク(N・m)理論値:11.12×P
旋回トルク(N・m)5.56
旋回角度(°)90
許容ラジアル荷重(N)Fr:127
駆動源(MPa)0.15~0.7
許容モーメント荷重(N・m)M:4.7
1個
¥39,980
税込¥43,978
14日以内出荷
ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ25A
シリーズZRB
本体質量(g)572
センサーET2×1個
許容運動エネルギー(J)0.0479
シリンダー径(Φmm)25×2
許容スラスト荷重(N)Fsa:42、Fsb:42
反転トルク(N・m)理論値:6.36×P
旋回トルク(N・m)3.18
旋回角度(°)90
許容ラジアル荷重(N)Fr:84
駆動源(MPa)0.15~0.7
許容モーメント荷重(N・m)M:2.69
1個
¥35,980
税込¥39,578
14日以内出荷
ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ30A
シリーズZRB
本体質量(g)840
センサーET2×2個
許容運動エネルギー(J)0.0751
シリンダー径(Φmm)30×2
許容スラスト荷重(N)Fsa:63.5、Fsb:73
反転トルク(N・m)理論値:11.12×P
旋回トルク(N・m)5.56
旋回角度(°)90
許容ラジアル荷重(N)Fr:127
駆動源(MPa)0.15~0.7
許容モーメント荷重(N・m)M:4.7
1個
¥42,180
税込¥46,398
14日以内出荷
ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ16A
シリーズZRB
本体質量(g)232
センサーET2×1個
許容運動エネルギー(J)0.0146
シリンダー径(Φmm)16×2
許容スラスト荷重(N)Fsa:14.6、Fsb:14.6
反転トルク(N・m)理論値:1.72×P
旋回トルク(N・m)0.86
旋回角度(°)90
許容ラジアル荷重(N)Fr:29.2
駆動源(MPa)0.15~0.7
許容モーメント荷重(N・m)M:0.715
1個
¥29,165
税込¥32,082
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ32A
シリーズZRA
本体質量(kg)5.9
センサーET2×2個
許容運動エネルギー(J)0.1
シリンダー径(Φmm)32
出力トルク(N・m)22.5P
許容スラスト荷重(N)Fsa:495、Fsb:757
旋回時間0.1~1.5s/90°
旋回トルク(N・m)11
旋回角度(°)90(調整範囲 片側で±5/両側で±10)
中空径(Φmm)20
許容ラジアル荷重(N)Fr:622
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:26.7
1個
¥103,360
税込¥113,696
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ25A
シリーズZRA
本体質量(kg)2.5
センサーET2×2個
許容運動エネルギー(J)0.02
シリンダー径(Φmm)25
出力トルク(N・m)8P
許容スラスト荷重(N)Fsa:310、Fsb:458
旋回時間0.1~1.5s/90°
旋回トルク(N・m)4
旋回角度(°)90(調整範囲 片側で±5/両側で±10)
中空径(Φmm)14
許容ラジアル荷重(N)Fr:367
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:12.1
1個
¥70,585
税込¥77,644
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ20A
シリーズZRA
本体質量(kg)1.4
センサーET2×2個
許容運動エネルギー(J)0.017
シリンダー径(Φmm)20
出力トルク(N・m)5P
許容スラスト荷重(N)Fsa:215、Fsb:317
旋回時間0.1~1.5s/90°
旋回トルク(N・m)2.5
旋回角度(°)90(調整範囲 片側で±5/両側で±10)
中空径(Φmm)12
許容ラジアル荷重(N)Fr:263
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:6.97
1個
¥59,980
税込¥65,978
14日以内出荷
ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ16A
シリーズZRB
本体質量(g)266
センサーET2×1個
許容運動エネルギー(J)0.0146
シリンダー径(Φmm)16×2
許容スラスト荷重(N)Fsa:14.6、Fsb:14.6
反転トルク(N・m)理論値:1.72×P
旋回トルク(N・m)0.86
旋回角度(°)180
許容ラジアル荷重(N)Fr:29.2
駆動源(MPa)0.15~0.7
許容モーメント荷重(N・m)M:0.715
1個
¥30,305
税込¥33,336
14日以内出荷
ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ20A
シリーズZRB
本体質量(g)444
センサーET2×1個
許容運動エネルギー(J)0.0307
シリンダー径(Φmm)20×2
許容スラスト荷重(N)Fsa:29.5、Fsb:29.5
反転トルク(N・m)理論値:3.40×P
旋回トルク(N・m)1.7
旋回角度(°)180
許容ラジアル荷重(N)Fr:59
駆動源(MPa)0.15~0.7
許容モーメント荷重(N・m)M:1.68
1個
¥33,980
税込¥37,378
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ25A
シリーズZRA
本体質量(kg)2.5
センサーET2×1個
許容運動エネルギー(J)0.02
シリンダー径(Φmm)25
出力トルク(N・m)8P
許容スラスト荷重(N)Fsa:310、Fsb:458
旋回時間0.1~1.5s/90°
旋回トルク(N・m)4
旋回角度(°)90(調整範囲 片側で±5/両側で±10)
中空径(Φmm)14
許容ラジアル荷重(N)Fr:367
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:12.1
1個
¥67,980
税込¥74,778
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ20A
シリーズZRA
本体質量(kg)1.4
センサーET2×1個
許容運動エネルギー(J)0.017
シリンダー径(Φmm)20
出力トルク(N・m)5P
許容スラスト荷重(N)Fsa:215、Fsb:317
旋回時間0.1~1.5s/90°
旋回トルク(N・m)2.5
旋回角度(°)180(調整範囲 片側で±5/両側で±10)
中空径(Φmm)12
許容ラジアル荷重(N)Fr:263
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:6.97
1個
¥56,980
税込¥62,678
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ25A
シリーズZRA
本体質量(kg)2.5
センサーET2×1個
許容運動エネルギー(J)0.02
シリンダー径(Φmm)25
出力トルク(N・m)8P
許容スラスト荷重(N)Fsa:310、Fsb:458
旋回時間0.1~1.5s/90°
旋回トルク(N・m)4
旋回角度(°)180(調整範囲 片側で±5/両側で±10)
中空径(Φmm)14
許容ラジアル荷重(N)Fr:367
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:12.1
1個
¥67,980
税込¥74,778
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ40A
シリーズZRA
本体質量(kg)7
センサーET2×1個
許容運動エネルギー(J)0.6
シリンダー径(Φmm)40
出力トルク(N・m)38P
許容スラスト荷重(N)Fsa:1111、Fsb:1111
旋回時間0.2~3s/90°
旋回トルク(N・m)20
旋回角度(°)90(調整範囲±10)
中空径(Φmm)18
許容ラジアル荷重(N)Fr:1370
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:37.5
1個
¥121,125
税込¥133,238
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ40A
シリーズZRA
本体質量(kg)7
センサーET2×2個
許容運動エネルギー(J)0.6
シリンダー径(Φmm)40
出力トルク(N・m)38P
許容スラスト荷重(N)Fsa:1111、Fsb:1111
旋回時間0.2~3s/90°
旋回トルク(N・m)20
旋回角度(°)90(調整範囲±10)
中空径(Φmm)18
許容ラジアル荷重(N)Fr:1370
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:37.5
1個
¥129,800
税込¥142,780
14日以内出荷
ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ25A
シリーズZRB
本体質量(g)572
センサーET2×2個
許容運動エネルギー(J)0.0479
シリンダー径(Φmm)25×2
許容スラスト荷重(N)Fsa:42、Fsb:42
反転トルク(N・m)理論値:6.36×P
旋回トルク(N・m)3.18
旋回角度(°)90
許容ラジアル荷重(N)Fr:84
駆動源(MPa)0.15~0.7
許容モーメント荷重(N・m)M:2.69
1個
¥38,980
税込¥42,878
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ45A
シリーズZRA
本体質量(kg)8.5
センサーET2×1個
許容運動エネルギー(J)0.8
シリンダー径(Φmm)40
出力トルク(N・m)64P
許容スラスト荷重(N)Fsa:1788、Fsb:1788
旋回時間0.2~3s/90°
旋回トルク(N・m)30
旋回角度(°)180(調整範囲±10)
中空径(Φmm)25
許容ラジアル荷重(N)Fr:1740
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:53
1個
¥153,900
税込¥169,290
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ32A
シリーズZRA
本体質量(kg)5.9
センサーET2×1個
許容運動エネルギー(J)0.1
シリンダー径(Φmm)32
出力トルク(N・m)22.5P
許容スラスト荷重(N)Fsa:495、Fsb:757
旋回時間0.1~1.5s/90°
旋回トルク(N・m)11
旋回角度(°)90(調整範囲 片側で±5/両側で±10)
中空径(Φmm)20
許容ラジアル荷重(N)Fr:622
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:26.7
1個
¥100,225
税込¥110,248
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ20A
シリーズZRA
本体質量(kg)1.4
センサーET2×1個
許容運動エネルギー(J)0.017
シリンダー径(Φmm)20
出力トルク(N・m)5P
許容スラスト荷重(N)Fsa:215、Fsb:317
旋回時間0.1~1.5s/90°
旋回トルク(N・m)2.5
旋回角度(°)90(調整範囲 片側で±5/両側で±10)
中空径(Φmm)12
許容ラジアル荷重(N)Fr:263
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:6.97
1個
¥56,525
税込¥62,178
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ32A
シリーズZRA
本体質量(kg)5.9
センサーET2×1個
許容運動エネルギー(J)0.1
シリンダー径(Φmm)32
出力トルク(N・m)22.5P
許容スラスト荷重(N)Fsa:495、Fsb:757
旋回時間0.1~1.5s/90°
旋回トルク(N・m)11
旋回角度(°)180(調整範囲 片側で±5/両側で±10)
中空径(Φmm)20
許容ラジアル荷重(N)Fr:622
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:26.7
1個
¥100,225
税込¥110,248
14日以内出荷
ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ30A
シリーズZRB
本体質量(g)1088
センサーET2×1個
許容運動エネルギー(J)0.0751
シリンダー径(Φmm)30×2
許容スラスト荷重(N)Fsa:63.5、Fsb:73
反転トルク(N・m)理論値:11.12×P
旋回トルク(N・m)5.56
旋回角度(°)180
許容ラジアル荷重(N)Fr:127
駆動源(MPa)0.15~0.7
許容モーメント荷重(N・m)M:4.7
1個
¥40,090
税込¥44,099
14日以内出荷
ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ20A
シリーズZRB
本体質量(g)356
センサーET2×2個
許容運動エネルギー(J)0.0307
シリンダー径(Φmm)20×2
許容スラスト荷重(N)Fsa:29.5、Fsb:29.5
反転トルク(N・m)理論値:3.40×P
旋回トルク(N・m)1.7
旋回角度(°)90
許容ラジアル荷重(N)Fr:59
駆動源(MPa)0.15~0.7
許容モーメント荷重(N・m)M:1.68
1個
¥35,625
税込¥39,188
14日以内出荷
ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ20A
シリーズZRB
本体質量(g)356
センサーET2×1個
許容運動エネルギー(J)0.0307
シリンダー径(Φmm)20×2
許容スラスト荷重(N)Fsa:29.5、Fsb:29.5
反転トルク(N・m)理論値:3.40×P
旋回トルク(N・m)1.7
旋回角度(°)90
許容ラジアル荷重(N)Fr:59
駆動源(MPa)0.15~0.7
許容モーメント荷重(N・m)M:1.68
1個
¥32,490
税込¥35,739
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ40A
シリーズZRA
本体質量(kg)7
センサーET2×1個
許容運動エネルギー(J)0.6
シリンダー径(Φmm)40
出力トルク(N・m)38P
許容スラスト荷重(N)Fsa:1111、Fsb:1111
旋回時間0.2~3s/90°
旋回トルク(N・m)20
旋回角度(°)180(調整範囲±10)
中空径(Φmm)18
許容ラジアル荷重(N)Fr:1370
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:37.5
1個
¥121,125
税込¥133,238
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ45A
シリーズZRA
本体質量(kg)8.5
センサーET2×1個
許容運動エネルギー(J)0.8
シリンダー径(Φmm)40
出力トルク(N・m)64P
許容スラスト荷重(N)Fsa:1788、Fsb:1788
旋回時間0.2~3s/90°
旋回トルク(N・m)30
旋回角度(°)90(調整範囲±10)
中空径(Φmm)25
許容ラジアル荷重(N)Fr:1740
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:53
1個
¥159,800
税込¥175,780
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ45A
シリーズZRA
本体質量(kg)8.5
センサーET2×2個
許容運動エネルギー(J)0.8
シリンダー径(Φmm)40
出力トルク(N・m)64P
許容スラスト荷重(N)Fsa:1788、Fsb:1788
旋回時間0.2~3s/90°
旋回トルク(N・m)30
旋回角度(°)90(調整範囲±10)
中空径(Φmm)25
許容ラジアル荷重(N)Fr:1740
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:53
1個
¥159,800
税込¥175,780
14日以内出荷
用途プログラマブル
コントローラ専用
種類無接点
保護構造IEC規格IP67.JIS C0920(防浸形)、耐油
負荷電圧(V)DC10~30
ランプ発光ダイオード(ON時点灯)
リード線(m)3(耐油性ビニールキャップ タイヤコード2芯0.15mm2)
衝撃最大100G
漏れ電流(mA)1以下
絶縁耐圧AC1000V 1分間印加にて異常なきこと
周囲温度(℃)-10~+60
絶縁抵抗DC500Vメガーにて20MΩ以上
負荷電流(mA)5~20
電圧降下(V)(内部)4以下
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
開閉確認センサ ETコンパクトな無接点方式。無接点方式有接点方式二色表示耐切削油対応センサもラインナップ。開閉確認センサ ERロボットケーブル対応センサロボットケーブル仕様 開閉確認センサ無接点方式有接点方式対応センサもラインナップ。開閉確認センサ E二色表示耐切削油対応センサ二色表示耐切削油対応 開閉確認センサ無接点方式有接点方式対応センサもラインナップ。
ランプ発光ダイオード(ON時点灯)
兼用調整が不要。
爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ( 求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。
取付けが容易。
取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。
軽量でコンパクト。
ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。
開閉確認センサ。
2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
種類ハンド
作動方式複動
繰返し精度(mm)±0.03
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
駆動源(MPa)0.3~0.7
関連キーワード
1
2
3
4
次へ