17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
180°広角開閉が可能。広角だから、ピック&プレス時の上下動作が不要で、位置決めも簡単。トグル機構による強い把持力。開閉確認センサ取付け可能。12AS20ASを新たにラインナップ。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHMD 作動方式複動式 繰返し精度(mm)±0.2 開き角度(度)-4~184 駆動源(MPa)エアー0.3~0.7
1個
16,055 税込17,661
14日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

業界最小最軽量のLHB-006A を追加。標準、単動式 (NONC) 取付寸法は 全て同じ。耐切削水対応センサが取付可能。LHB-04AS05ASのみ。従来品より低価格軽量化。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズLHB 繰返し精度(mm)±0.01
1個
20,980 税込23,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

平行動作。ベアリングと特殊カムによる平行タイプで把持力はメーカー比15%アップと高効率です。動作ストロークが長い。軽量コンパクト設計でストローク8mmと兼用範囲が大きく、扱いやすくなっています。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
サイズ1M タイプ標準 シリーズHA 作動方式複動式
1個
31,980 税込35,178
14日以内出荷

低コストを実現。しかも、軽量、コンパクトで把持力は強力です。取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。開閉確認センサ。2ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能です。(HB-1Mを除く)。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHB
1個
19,665 税込21,632
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

小型軽量コンパクト。全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。パワフルな把持力。ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。ロングストロークで大小のワークに対応。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHMF
1個
28,025 税込30,828
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

トグル機構により小型で強い把持力。広角180°開閉でシンプルな動作可能。ピストンガイド採用。ピストンの動作フラツキ防止することで繰り返し精度UP。直接ピストンに負荷がかからず耐久性UP。マスタージョウの外的負荷をガイドが受けるため、剛性UP。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
タイプ標準 シリーズHJD 作動方式複動式
1個
42,655 税込46,921
14日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力高精度を実現。ガイドが長くなり、剛性UP。切削水センサへの対応が可能。センサ取付溝は2方向(4本)。中空仕様のオプションあり。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。※ CKLFシリーズの仕様はお問合せください。
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (1288種類の商品があります)

兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。軽量でコンパクト。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。開閉確認センサ。2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHA 繰返し精度(mm)±0.03 駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
30,115 税込33,127
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。ゴムカバー付(オプション)耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上します。クリーンルーム対応可能。クラス10、クラス1000 に対応可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズCKG
1個
58,980 税込64,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。用途に合わせて3タイプ。3方爪 CKAタイプ、2方爪 CKBタイプ、4方爪 CKDタイプがあります。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用(CKAのみ)。
1個
32,980 税込36,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (952種類の商品があります)

一体形状のリニアガイド採用で高剛性、高精度、高寿命。ロング爪に対応。低摺動対応(オプション)。センタリング精度±0. 05mm(オプション)。ゴムカバー対応(オプション)。動作ストローク2倍のL1シリーズが新登場。食品製造工程向け仕様(オプション)。食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズLHA
1個
25,980 税込28,578
14日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (595種類の商品があります)

兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。軽量でコンパクト。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。開閉確認センサ。2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
仕様内部容積[往復](cm3/回):4.4 サイズ2MS タイプ標準 シリーズHA 作動方式複動式 本体質量(kg)0.28 繰返し精度(mm)±0.03 シリンダー径(Φmm)20 ロッド径(Φmm)10 動作ストローク(mm)16 駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

クロスローラガイドで高精度、滑らか作動。スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタのない、高精度で滑らかな動きを実現、0. 1MPaで作動が可能です。コンパクトでパワフルな把持力。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、大きなモーメント荷重に耐えられます。開閉確認センサ取付可能。全機種2ヶの無接点スイッチの取付が可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズBHA
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

ゴムカバー付で、耐環境性が向上。耐熱、耐油ゴムカバー対応。(オプション)。標準、ゴムカバー仕様、単動式(NONC)取付寸法は全て同じ。耐切削水対応センサが取付可能。(特殊対応)LHB-04AS05ASのみ。従来品より低価格軽量化。食品製造工程向け仕様(オプション)。食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズLHBG 繰返し精度(mm)±0.01
1個
25,745 税込28,320
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

一体型でコンパクトなボディ。シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。さらに低価格を実現しています。ワイドなバリエーション。HMB4機種が加わり、シリンダ径Φ10~Φ40までの全10機種をラインナップ。豊富なオプション。ボディカラーは機械本体に合わせて自由にお選びいただけます。標準はおちつきのあるダークブラウンさらに、開閉確認スイッチの取付けが可能。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHMB
1個
14,630 税込16,093
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ゴムカバー付で、耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性が向上します。クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング保持機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。クリーンルーム対応可能。クラス10、クラス1000に対応可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズBHG
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

一体型でコンパクトなボディ。シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。さらに低価格を実現しています。ワイドなバリエーション。HMA5機種(Φ10,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25)が加わり、他シリーズと合わせて、シリンダ径Φ10~Φ100まで全24機種がラインナップ。どんなワークにも対応可能です。豊富なオプション。開閉確認スイッチの取付けが可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHMA
1個
18,980 税込20,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)