6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

Murata XRCGB シリーズ 25 MHz 水晶ユニットです。この水晶ユニットは、車載用のマイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されます。このシリーズは信頼性が高く、の用途で使用できます 幅広い使用温度範囲 水晶ユニットが小型( 2.0 x 1.6 x 0.7 ( mm ))であるため、実装面積の削減に役立ちます このシリーズは RoHS 及び ELV 指令(無鉛)(フ
仕様●入数:1リール(3000個入り)●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2 x 1.6mm●周波数許容性:±30ppm アズワン品番65-6938-20
1セット(3000個)
159,800 税込175,780
欠品中

MurataXRCGBシリーズ24MHz水晶ユニットです。この水晶ユニットは、マイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されます。このシリーズは、高精度レゾネータのために必要な用途で使用できます。特に、S-ATA、USB2.0などの通信クロックに最適です。レゾネータは非常に小型(2.0x1.6x0.7(mm))であるため、実装面積の削減に役立ちますこのシリーズはRoHS指令(鉛フリー)に適合しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(3000個入り)●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:3●寸法:2 x 1.6mm●周波数許容性:±30ppm アズワン品番65-6939-71
1セット(3000個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様共振周波数 = 4MHz周波数許容性 = ±0.5%発振モード = シャー負荷キャパシタンス = 30 pF, 33 pF, 39 pF周波数偏差 = ±0.2%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMDピン数 = 3寸法 = 4.5 x 2 x 1.15mm高さ = 1.15mm長さ = 4.5mm動作温度 Max = +80 ℃幅 = 2mmCSTCR. 発振回路用に調整不要 内蔵負荷コンデンサ 幅広い周波数から選択可能. 村田製作所のMHz帯セラミックレゾネータCSTCRシリーズは、CERALOCK(R)シリーズに属する製品です。 CERALOCK(R)セラミックレゾネータは、安定性の高い圧電セラミックス製です。 負荷キャパシタンスを組み込むこのSMDセラミックレゾネータでは、外部負荷コンデンサが不要になります。 低プロファイル小型パッケージのこのセラミックレゾネータは、省スペースで高密度実装を可能にします。 CSTCRセラミックレゾネータは、水晶発振器の代替品として使用できます。 適切な用途としては、USBコントローラIC、オーディオ機器、楽器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
589 税込648
6日以内出荷

1セット(10個)
349 税込384
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
369 税込406
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)