カテゴリ
- 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- モノタロウ(1)
- SMC(129)
- 三菱ふそう(98)
- VISHAY(79)
- KOA(68)
- 釜屋電機(46)
- MAZDA(マツダ)(44)
- RS PRO(33)
- エスコ(21)
- マキシンコー(19)
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- IKO(日本トムソン)(15)
- ファーステック(15)
- NOK(13)
- 河村電器産業(13)
- New-Era(ニューエラー)(11)
- パール金属(10)
- タンガロイ(9)
- ミヤナガ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「c155」の検索結果

シグナルフィルタ表面実装50 V dc6A NFM41PCシリーズLはんだ4.5 x 1.6 x 1mm
MURATA(村田製作所)¥479税込¥5271個7日以内出荷仕様●シリーズ:NFM41PC●最大定格電流:6A●最大定格電圧:50 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:L●寸法:4.5 x 1.6 x 1mmアズワン品番65-6940-20
Murata MLCC 10nF 50V dc 0402 (1005M) GCM155R71H103KA55D
MURATA(村田製作所)¥479税込¥5271袋(200個)翌々日出荷仕様●静電容量: 10nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●自動車規格: AEC-Q200●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGCM自動車用0402シリーズ. 村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つです。 これらのセラミックコンデンサは高周波域において低インピーダンスで、優れたパルス応答とノイズ除去が実現されます。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 50V dc 0402 (1005M) GCM1555C1H221JA16D
MURATA(村田製作所)¥729税込¥8021袋(200個)翌々日出荷仕様●静電容量: 220pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●自動車規格: AEC-Q200●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGCM自動車用0402シリーズ. 村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つです。 これらのセラミックコンデンサは高周波域において低インピーダンスで、優れたパルス応答とノイズ除去が実現されます。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 3pF 50V dc 0402 GJM1555C1H3R0BB01D
MURATA(村田製作所)¥269税込¥2961セット(50個)7日以内出荷仕様●静電容量: 3pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 1nF 100V dc 0402 GRM155R72A102KA01D
MURATA(村田製作所)¥179税込¥1971セット(100個)7日以内出荷仕様●静電容量: 1nF●電圧: 100V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥20,980税込¥23,0781セット(10000個)7日以内出荷外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.6mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.6mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7120-66
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥69,980税込¥76,9781セット(10000個)7日以内出荷外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.7mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.7mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7116-09
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥49,980税込¥54,9781セット(10000個)7日以内出荷外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7S●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.7mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.7mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-13
積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥13,980税込¥15,3781セット(10000個)7日以内出荷外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:220nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.55mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:0.5mm●高さ:0.55mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6954-98
Murata MLCC 390pF 50V dc 0402 GRM1555C1H391JA01D
MURATA(村田製作所)¥259税込¥2851セット(100個)7日以内出荷仕様●静電容量: 390pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G (NP0)●シリーズ: GRM●末端仕様: 標準RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 470pF 50V dc 0402 GRM1555C1H471JA01D
MURATA(村田製作所)¥199税込¥2191セット(100個)7日以内出荷仕様●静電容量: 470pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G (NP0)●シリーズ: GRM●末端仕様: 標準RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 820pF 50V dc 0402 GRM1555C1H821JA01D
MURATA(村田製作所)¥339税込¥3731セット(100個)7日以内出荷仕様●静電容量: 820pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G (NP0)●シリーズ: GRM●末端仕様: 標準RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 2.2μF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥46,980税込¥51,6781セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6960-81
Murata MLCC 3.9pF 50V dc 0402 (1005M) GJM1555C1H3R9BB01D
MURATA(村田製作所)¥1,798税込¥1,9781セット(500個)7日以内出荷仕様●静電容量: 3.9pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±0.1pF●寸法: 1×0.5×0.5mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●シリーズ: GJM●動作温度 Max: +125℃●この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF 、 UHF 、マイクロ波の周波数帯で高 Q 、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミック材料を採用し、内部電極としてベースメタル電極を採用することにより、高周波数で高 Q 、低 ESR を実現しました 厳格な精度に使用可能 標準的な許容範囲に加えて、この製品の許容範囲も適しています 用途 携帯電話や高周波通信モジュールなどの小型通信デバイスRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc 0402 (1005M) GRM1555C1H102GA01D
MURATA(村田製作所)¥17,980税込¥19,7781セット(10000個)7日以内出荷仕様●静電容量: 1nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±2%●寸法: 1×0.5×0.5mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●シリーズ: GRM●末端仕様: 表面実装℃●村田製作所 GRM 0402 C0G 誘電体. GRMシリーズは積層構造で大容量・小型化を実現します。. 特長. 極性のない高信頼性 外部電極の錫めっきにより、優れたはんだ付け特性を実現RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 10nF 50V dc 0402 GRM155R71H103KA88D
MURATA(村田製作所)¥399税込¥4391セット(200個)7日以内出荷仕様●静電容量: 10nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 1nF 100V dc 0402 GCM155R72A102KA37D
MURATA(村田製作所)¥239税込¥2631セット(100個)7日以内出荷仕様●静電容量: 1nF●電圧: 100V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●自動車規格: AEC-Q200●シリーズ: GCM●末端仕様: 標準RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 150nF 630V dc 2220 (5750M) GRM55DR72J154KW01L
MURATA(村田製作所)¥51,980税込¥57,1781セット(1000個)7日以内出荷仕様●静電容量: 150nF●電圧: 630V dc●パッケージ/ケース: 2220 (5750M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM55●動作温度 Max: +125℃●ムラタ2220 GRM55シリーズ. モノリシック構造コンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現. 用途:. 汎用電子機器RoHS指令(10物質対応)対応