カテゴリ
- 制御機器(130)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- モノタロウ(13)
- BIGM(丸山製作所)(1,001)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(136)
- IDEC(和泉電気)(83)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(79)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(73)
- MAZDA(マツダ)(329)
- omron(オムロン)(69)
- RS PRO(88)
- SMC(489)
- tantore(109)
- YAMAHA(ヤマハ)(512)
- エスコ(211)
- ダイヤトレンド(219)
- ホンダ(134)
- 三ツ星ベルト(95)
- 三菱ふそう(128)
- 大阪魂(873)
- 岩田製作所(95)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(58)
「m-21」の検索結果

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc 0805 (2012M) GCM21BR72A104KA37L
MURATA(村田製作所)¥1,198税込¥1,3181袋(100個)当日出荷仕様●静電容量: 100nF●電圧: 100V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 2×1.25×1.25mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ. 村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7nF 250V dc 0805 (2012M) GRM21AR72E472KW01D
MURATA(村田製作所)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)3日以内出荷仕様●静電容量: 4.7nF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●高さ: 1mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 0805×5R 、 X7R / Y5V コンデンサ. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われていますRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 0805 (2012M) GCM21BR71H224KA37L
MURATA(村田製作所)¥929税込¥1,0221袋(50個)3日以内出荷仕様●静電容量: 220nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 2×1.25×1.25mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ. 村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 6.3V dc 0805 (2012M) GRM21BR60J226ME39L
MURATA(村田製作所)¥219税込¥2411袋(10個)3日以内出荷仕様●静電容量: 22μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●高さ: 1.25mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0805×5R 、 X7R / Y5V コンデンサ. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われていますRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 0805 (2012M) GCM21BR71E105KA56L
MURATA(村田製作所)¥14,980税込¥16,4781セット(3000個)8日以内出荷仕様●静電容量: 1μF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 2×1.25×1.25mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GCM●動作温度 Min: -55℃●村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ. 村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 25V dc 0805 (2012M) GCM21BR71E225KA73L
MURATA(村田製作所)¥789税込¥8681袋(25個)8日以内出荷仕様●静電容量: 2.2μF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 2×1.25×1.25mm●自動車規格: AEC-Q200mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GCM●動作温度 Min: -55℃●村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ. 村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 16V dc 0805 (2012M) GCM21BR71C225KA64L
MURATA(村田製作所)¥689税込¥7581袋(50個)8日以内出荷仕様●静電容量: 2.2μF●電圧: 16V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 2×1.25×1.25mm●自動車規格: AEC-Q200mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ. 村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 0805 (2012M) GRM21BC81C106KA73L
MURATA(村田製作所)¥13,980税込¥15,3781セット(3000個)8日以内出荷仕様●静電容量: 10μF●電圧: 16V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X6S●許容差: ±10%●寸法: 2×1.25×1.25mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +105℃●村田GRM 0805×6S誘電体. 村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 50V dc 0805 (2012M) GCM21BR71H474KA55L
MURATA(村田製作所)¥18,980税込¥20,8781セット(3000個)8日以内出荷仕様●静電容量: 470nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 2×1.25×1.25mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ. 村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 50V dc 0805 (2012M) GRM21B5C1H223JA01L
MURATA(村田製作所)¥479税込¥5271袋(25個)8日以内出荷仕様●静電容量: 22nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 2×1.25×0.85mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 0.85mm●シリーズ: GRM●末端仕様: 表面実装℃●ムラタGRM 0805 C0G誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 特長と利点:. 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層チップインダクタ, 10 μH, 100mA, 2 x 1.25 x 1.25mm, LQM21FN100M80L
MURATA(村田製作所)¥669税込¥7361袋(25個)3日以内出荷仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 100mA●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●寸法: 2×1.25×1.25mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 390mΩ●シリーズ: LQM21F●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 15MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ0805 LQW21Fシリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. 磁気シールド付きチップインダクタのLQM21シリーズ。ムラタのオリジナル積層プロセス技術と磁性材料を用いて開発されました。 2.0×1.25 mmというミニチュアサイズにより、小型の電気機器を設計できるようになりました。RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 シグナルフィルタ表面実装50 V dc2A NFM21Cシリーズ0805 (2012M)2mm-55℃+125℃はんだパッド2 x 1.25 x 0.85mm
MURATA(村田製作所)¥209税込¥2301袋(10個)3日以内出荷仕様●静電容量:0.022μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●シリーズ:NFM21C●NFMシリーズ. 直流電圧用のEMIフィルタコンデンサ 通信機器、テレビ、カムコーダ用RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 シグナルフィルタ表面実装25 V dc2A NFM21Pシリーズ0805 (2012M)2mm-55℃+125℃はんだパッド2 x 1.25 x 0.85mm
MURATA(村田製作所)¥319税込¥3511袋(25個)3日以内出荷仕様●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●シリーズ:NFM21P●NFM21Pシリーズフィルタ . 連続電圧ラインからEMIを除去する静電容量フィルタです。 強電流タイプです。 用途: 通信及びIT装置RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 シグナルフィルタ表面実装16 V dc2A NFM21Pシリーズ0805 (2012M)2mm-55℃+125℃はんだパッド2 x 1.25 x 0.85mm
MURATA(村田製作所)¥339~税込¥373~1袋(25個)ほか3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 シグナルフィルタ表面実装16 V dc4A NFM21Pシリーズ0805 (2012M)2mm-40℃+85℃はんだパッド2 x 1.25 x 0.85mm
MURATA(村田製作所)¥429税込¥4721袋(25個)3日以内出荷仕様●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●シリーズ:NFM21P●NFM21Pシリーズフィルタ . 連続電圧ラインからEMIを除去する静電容量フィルタです。 強電流タイプです。 用途: 通信及びIT装置RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層チップインダクタ, 1 μH, 1.3A, 2 x 1.25 x 0.9mm, LQM21PN1R0NGRD
MURATA(村田製作所)¥249税込¥2741袋(10個)3日以内出荷仕様●インダクタンス: 1 μH●最大直流電流: 1.3A●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2×1.25×0.9mm●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 82.5mΩ●シリーズ: LQW21P_G0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 50MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ0805 LQW21P_G0シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. 磁気シールド付きチップインダクタのLQM21シリーズ。ムラタのオリジナル積層プロセス技術と磁性材料を用いて開発されました。 2.0×1.25 mmというミニチュアサイズにより、小型の電気機器を設計できるようになりました。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata チップフェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm
MURATA(村田製作所)¥379税込¥4171袋(25個)3日以内出荷仕様パッケージタイプ = 0805 (2012M)インピーダンス @ 100 MHz = 60Ω定格電流 = 800mAタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.85mm材料 = フェライトSMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Bシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 BLM_Pタイプは、DC抵抗が小さいので大電流回路に最適です。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata チップフェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm
MURATA(村田製作所)¥429税込¥4721袋(25個)3日以内出荷仕様パッケージタイプ = 0805 (2012M)インピーダンス @ 100 MHz = 120Ω定格電流 = 1Aタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.85mm材料 = フェライトSMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Aシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata チップフェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm
MURATA(村田製作所)¥419税込¥4611袋(25個)3日以内出荷仕様インピーダンス @ 100 MHz = 420Ω定格電流 = 300mAタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.85mm最大直流抵抗 = 300mΩSMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Bシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 BLM_Pタイプは、DC抵抗が小さいので大電流回路に最適です。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。
Murata 積層表面実装インダクタ, 47 μH, 7mA
MURATA(村田製作所)¥659税込¥7251袋(25個)3日以内出荷仕様シリーズ = LQM21Fインダクタンス = 47 μH許容差 = ±30%最大直流電流 = 7mA最大自己共振周波数 = 7.5MHzパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 600mΩ奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm長さ = 2mm最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃ムラタ0805 LQW21Fシリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. 磁気シールド付きチップインダクタのLQM21シリーズ。ムラタのオリジナル積層プロセス技術と磁性材料を用いて開発されました。 2.0 x 1.25 mmというミニチュアサイズにより、小型の電気機器を設計できるようになりました。RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6.3V dc 100μF ±20%
MURATA(村田製作所)¥1,598税込¥1,7581袋(5個)3日以内出荷仕様静電容量 = 100μF電圧 = 6.3V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = GRM許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%コンデンサファミリ = 積層ムラタGRM 1206 X5R、X7R誘導体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路、200 Vを超える定格電圧のクランプスナバー回路での用途RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4V dc 100μF ±20%
MURATA(村田製作所)¥499税込¥5491袋(5個)3日以内出荷仕様静電容量 = 100μF電圧 = 4V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X6S許容差 = ±20%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = GRM許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%コンデンサファミリ = 積層村田GRM 1206温度特性X6S. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路、200 Vを超える定格電圧のクランプスナバー回路での用途RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 4.7μF ±10%
MURATA(村田製作所)¥1,198税込¥1,3181袋(100個)3日以内出荷仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = GRM許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = 表面実装ムラタGRM 0805 X5R、X7R、Y5V誘導体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路、200 Vを超える定格電圧のクランプスナバー回路での用途RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6.8nF 50V dc 0805 (2012M) GRM2195C1H682JA01D
MURATA(村田製作所)¥589税込¥6481袋(50個)3日以内出荷仕様●静電容量: 6.8nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 2×1.25×0.85mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 0.85mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 0805 C0G誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 特長と利点:. 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現RoHS指令(10物質対応)対応
フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1袋 25個入
MURATA(村田製作所)¥319税込¥3511袋(25個)6日以内出荷SMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Pシリーズ。村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐仕様REACH規則適合製品形状SMD質量(g)0.01(typ.)タイプチップフェライトビーズ使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)2.0、公差:±0.2包装180mm紙テーピング寸法T(mm)0.85、公差:±0.2寸法W(mm)1.25、公差:±0.2梱包数4000定格電流(mA)3500(at 85℃)、1900(at 125℃)回路数1アズワン品番65-7209-06インピーダンス(Ω)60(at 100MHz)、公差:±25%サイズ番号(mm表記)2012最大直流抵抗(Ω)0.02パッケージコード0805 (2012M)
フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥26,980税込¥29,6781セット(4000個)7日以内出荷SMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Aシリーズ。村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0805 (2012M)●インピーダンス @ 100 MHz:1000Ω●定格電流:500mA●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●最大直流抵抗:280mΩ●材料:フェライトアズワン品番65-6952-86
フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥26,980~税込¥29,678~1セット(4000個)7日以内出荷Murata BLM21AG シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲