323件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防毒マスク 興研

    防毒マスク

    興研(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    直結式小型吸収缶が使用できる全面型防毒マスクです。 高気密、広視界、軽量タイプです。
    アズワン品番1-8125-01種別防毒マスク質量(g)社内基準値/500±30タイプ全面形国家検定合格番号第TN159号使用吸収缶KGC-10型シリーズ(別売)材質(面体)天然ゴム面体適合吸収缶KGC-10型シリーズ
  • サカヰ式 定置式ろ過筒 TR-02 興研

    サカヰ式 定置式ろ過筒 TR-02

    興研(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    エアラインマスク使用時に、供給される圧縮空気中の粉じん、油ミストなどをろ過する為に使用する定置式ろ過装置です。1台に同時に4台までエアラインマスクの接続が可能です。持ち運びに便利なグリップ付。固定穴付き
    最高使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PF3/4 (コンプレッサ側)PF1/4 (エアラインホース側)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直結式小型防毒マスク 興研

    直結式小型防毒マスク

    興研(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    面体中央部の伝声器により、マスクを装着したまま会話や指示が可能です。伝声器には電池等を一切用いておりませんので、可燃性ガス中でも爆発等の危険はありません。
    国家検定合格番号第TN298号質量(g)200±10区分S1、S2(KGC-1型S Cのみ対応)仕様しめひもタイプXRB種別防毒マスクタイプ吸収缶2個使用タイプガスの種類可燃性ガス機能伝声器材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶KGC-1型シリーズ・KGC-5MC型
  • フィットテスト用アダプタFTA-1型 興研

    フィットテスト用アダプタFTA-1型

    興研
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    用途定量的フィットテスト用適合マスク1180シリーズ、G-7シリーズ
  • 電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-321H-02 興研

    電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-321H-02

    興研
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    呼吸の波形に対して無駄なくぴったりと追随する送風を行う「ブレスリング技術」を追求し、バッテリーの消耗を大幅に削減。 小型なバッテリーの利用を可能にし、軽量なコードレスを実現しました。
    種別その他マスク仕様電動ファン耐久時間/約2000時間付属品電池、充電器性能電動ファン/大風量形、漏れ率に係る性能/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上)質量(g)265以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均257定格電圧(V)3.7定格容量1100mAh粒子捕集効率(%)99.97国家検定合格番号第TP101号フィルターBRD-82機能シリコーン面体、伝声器、お知らせ送風電池リチウムイオン二次電池充電時間(時間)約3充電可能回数約300回防水保護等級IP55稼働時間(時間)約3(公称)、約3~6(実勢)ひもタイプタイプSBW/SAW
  • スーパーカプラ両バルブ付ソケット 興研

    スーパーカプラ両バルブ付ソケット

    興研(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    適合17号HVG-ZRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイティミクロンフィルター BL-7005用 興研

    マイティミクロンフィルター BL-7005用

    興研
    409税込450
    1枚ほか
    当日出荷
    BR-7005用 マイティミクロンフィルター 補修効率は高く、通気抵抗は低い特性のマイティミクロンフィルタが「BSFS」の送風効果をさらに高めます。 電気消費の低減効果により、バッテリーの小型化を実現。独自の技術によって原反である羊毛に静電気を帯電させ静電気力によって粒子を補修します。
    用途交換用 マイティミクロンフィルター適合マスクBL-7005シリーズ
  • 防じんマスク用吸気弁(興研) 興研

    防じんマスク用吸気弁(興研)

    興研(4件のレビュー)
    519税込571
    1パック(5個)
    当日出荷
    適合1010A-05、1010A-06RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351HX-04 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351HX-04

    興研
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。 水の侵入を防ぐ、高い防水性。会話を明瞭にする「伝声器」内蔵。 呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
    用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1)種別大風量形PAPR/半面体仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)付属品充電池、充電器質量(g)343以下規格PL3定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP66号公称稼動時間(時間)約8充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.97充電可能回数約300適合フィルターBRD-82RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4相当稼働時間(時間)約8~17
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X-02 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X-02

    興研
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。 会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。 呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
    用途一般粉塵、溶接種別通常風量形PAPR/半面体仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも付属品充電池、充電器質量(g)285以下規格PL1定格電圧(V)3.7定格容量1100mAh国家検定合格番号第TP4号公称稼動時間(時間)平均8.5充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上充電可能回数約300適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防じんマスク 1191D 興研

    防じんマスク 1191D

    興研
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    伝声器で会話や指示の伝達が可能。
    種別取替式防じん区分RL2質量(g)188以下(平均:169)吸気抵抗(Pa)64以下(平均:48)粒子捕集効率(%)95.0以上(平均:98.6)国家検定合格番号第TM232号機能伝声器吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均:70)排気抵抗(Pa)35以下(平均:22)排気ゴム弁(交換部品)T-1K頭ひもタイプXRB材質(面体)シリコーン面体適合フィルターLAS-1指定防護係数10
  • 吸気ゴム弁(角型) 興研

    吸気ゴム弁(角型)

    興研(2件のレビュー)
    309税込340
    1個(5個)
    当日出荷
    適合本体R-5適合マスクR-5
  • 呼吸追随形ブロワーマスク BL-1005 興研

    呼吸追随形ブロワーマスク BL-1005

    興研(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    ロングセラー防じんマスク1005型の利点を継承する形状で、軽量・コンパクトで首への負担も少なく、「呼吸しやすい快適性」、「漏れ込みをガードする高い安全性」を併せ持つ、溶接作業に最適なマスクです。呼吸への追随性が大幅に向上した「高・シンクロ」BSFS搭載。溶接面との併用が可能、下方視野も抜群。伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵。お知らせ送風機能。
    質量(g)マスク本体(フィルタ、電池含む)/約270電池/約25タイプしめひもSB規格JIS T 8157-2009、電動ファン付き呼吸用保護具定格電圧(V)3.7粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号第TP1号フィルターマイティミクロンフィルター BL-1005用機能伝声器機構送風/呼吸追随方式(ブレスレスポンス方式)電池専用リチウムイオン二次電池公称容量(mAh)1100公称稼動時間(時間)(平均)7充電時間(時間)約3耐用時間(時間)約2000充電可能回数約300回
  • 直結式小型防毒マスク 興研

    直結式小型防毒マスク

    興研(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    気密性に優れたフリーポジションアンダーチン面体に、軽量・小型のKGC-10型シリーズの吸収缶を2個で使用するタイプです。
    仕様シリコーン面体しめひもタイプRB種別防毒マスク質量(g)113±10適合吸収缶KGC-10型シリーズ
  • サカヰ式 防災面 45型 興研

    サカヰ式 防災面 45型

    興研(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    横からの飛来物をガードするための、左右に回り込んだ一体型の面を使用したタイプです。
    用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。形状ヘルメット取付型防災面材質(レンズ)ポリカーボネート材質ポリカーボネート適合(ヘルメット):MP型寸法(mm)約510×200質量(g)約245タイプヘルメット取付けタイプ対応MP型対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防じんマスク用排気弁 T-7K型 興研

    防じんマスク用排気弁 T-7K型

    興研(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個(5個)
    当日出荷
    適合本体G-7-06RoHS指令(10物質対応)対応
  • サカヰ式 防災面 31型 興研

    サカヰ式 防災面 31型

    興研(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    アクリル製の面を使用したスタンダードタイプの防災面です。
    用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。適合(ヘルメット):MP型材質アクリル形状ヘルメット取付型防災面タイプヘルメット取付けタイプ材質(レンズ)アクリル
  • フィットテスト用アダプタ 1160/R-5/R-6 興研

    フィットテスト用アダプタ 1160/R-5/R-6

    興研
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    用途定量的フィットテスト用適合マスク1160シリーズ・R-5シリーズ・R-6シリーズ入数(個)1
  • 防じんマスク サカヰ式 1180H-RA型 興研

    防じんマスク サカヰ式 1180H-RA型

    興研
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    1180H型は防じんマスク最上位性能区分であるRL3クラス(粒子捕集率99.9%以上)のマスクです。幅広い作業で人気の高い防じんマスク"サカヰ式1180シリーズ”の面体に高性能フィルターを使用。そのため石綿含有成形板などの除去(石綿除去作業レベル3)で切断などが必要な場合でもご使用いただけます。RL3クラスメーカー最軽量 115g。ボンネット面体は新色のガンメタリック。フィットチェッカー内蔵のため、レバー引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。肌に優しいシリコーン面体を採用。顔の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。密着性を追求した特殊な接顔形状"フリーポジションアンダーチン"により1つの面体で色んな大きさの顔にもフィットさせることができます。フィルタを吸収缶(KGC-10型シリーズ)に付け替えることでガス環境下で防毒マスクとしてもご使用いただけます。
    用途石綿除去作業向け防塵マスク、アスベスト除去、インジウム化合物の製造・取扱作業、ダイオキシン類取扱作業、溶接作業、研磨作業、取替え式、入数1個粒子捕集効率(%)99.9以上タイプ頭紐RA吸気抵抗(Pa)88以下排気抵抗(Pa)45以下質量(g)115適合フィルター交換用:RD-8型適合[交換用部品]【吸気ゴム弁】小判03型、 【排気ゴム弁】T-7K型、 【頭紐】タイプRB、タイプRA、 【ゴムパッキン】1121-Ⅱ型、(オプション品)吸湿スポンジA型、モイスチャーガードC型、吸湿スポンジC型、吸気口キャップC型区分RL3国家検定合格番号国家検定:第TM788号指定防護係数10
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-7005 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具 BL-7005

    興研
    38,980税込42,878
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    多くの使用実績のある電動ファン付呼吸用保護具”サカヰ式BL-1005”の形状を引き継ぎながら、新たに開発した性能区分PL2のマイティミクロンフィルターを使用した上位モデルです。 特に溶接ヒューム濃度の測定結果から、ご使用中の呼吸用保護具が使用できない要求防護係数が必要となった場合(要求防護係数14以上33未満の場合)の対応に適しています。勿論、その他の粉じん対策としてもご使用いただけます。 会話を明瞭にする「伝声器」内蔵 フィルタ長持ちで経済的 「フィットチェッカー」内蔵でいつでも密着性の確認が可能 通気抵抗が低く、ファンの稼働負荷を低減する 「マイティミクロンフィルター」採用 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群 呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能 バッテリーの交換時期を「リズム送風」でお知らせ
    用途電動ファン付呼吸用保護具。溶接作業向け。国家検定合格番号第TP122号性能(規格)区分:PL2、(漏れ率)A級、(電動ファンの性能)通常風量形係数指定防護係数:33種類(面体)半面型防水性IP54公称稼動時間(時間)約6.7フィルターマイティミクロンフィルタ BL-7005用(交換用)適合(交換用部品)【吸湿スポンジ】卵型、D型 【吸気ゴム弁】小判06型 【排気弁】T-8K型 【頭紐】タイプSB、タイプSA 【ろ過材カバー】BL-7005用 【電池フタ】BL-1005-02用 【充電池】L11 【充電器】L11用、(オプション品)KBCフィルタ BL-7005用仕様伝声器、フィットチェッカー、オートON/OFF機能、お知らせ送風
  • 防毒マスク R-6-02 興研

    防毒マスク R-6-02

    興研(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    フィットチェッカー内蔵。防塵マスク用フィルタ(LAS-61)を付け替える事で 防じんマスク(1160型・区分RL2)としても使用できます。
    質量(g)154以下国家検定合格番号第TN423号頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン適合吸収缶KGC-1型LシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸気ゴム弁NC型(黒) 興研

    吸気ゴム弁NC型(黒)

    興研
    299税込329
    1箱(5個)
    当日出荷
    適合本体1721H-02
  • 一定流量形エアラインマスク 12号HV 興研

    一定流量形エアラインマスク 12号HV

    興研
    41,980税込46,178
    1組
    当日出荷
    広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
    タイプハイスコープV型(面体)
  • 頭ひもタイプXRB 興研

    頭ひもタイプXRB

    興研(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(5組)
    当日出荷
    適合本体7191DK-XRB-02、1091D-04
  • ハイラック マスク 650-02 興研

    ハイラック マスク 650-02

    興研(7件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(10枚)
    当日出荷
    フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション しめひもの調節がしやすい マスクをたためて持ち運びに便利 国家検定規格の「DS2」に合格 パイプロミクロンフィルターを採用。高性能ミクロンフィルターの原反から、フィルターを打ち抜いた後の余ったフィルターを再加工したエコロジー構想によるろ過材です。サージカルマスク相当。
    粒子捕集効率(%)95.0以上(平均値:98.7)吸気抵抗(Pa)50以下(実測平均値:35)取付お面式国家検定合格番号第TM597号ぬれ抵抗値(Pa)-(実測平均値:33)排気抵抗(Pa)50以下(実測平均値:35)吸気抵抗上昇値(Pa)-(実測平均値:92)死積400cm3以下(実測平均値:149cm3)使用限度時間(h)20質量(g)12.6以下(平均値:9.6)種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2タイプ二本ひも式入数(枚)10アズワン品番6-8386-12指定防護係数10
  • 防じんマスク 1091D 興研

    防じんマスク 1091D

    興研(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉塵を捕集するミクロフィルターで、高い捕集効率・低い吸気抵抗という特長をそのままに、更に高度な静電加工によって、静電フィルターでは難しいとされる国家検定規格のRLクラスをクリアした驚異の静電フィルターを使用しています。
    用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。国家検定合格番号第TM548号排気ゴム弁T-1K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプXRB適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1021/1091用、KBフィルター、KCフィルター材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.1質量(g)173基準質量(g)188以下吸気抵抗(Pa)(平均実測値)56排気抵抗(Pa)(平均実測値)20吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上吸気抵抗上昇値(Pa)81石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能仕様会話ができる伝声器付フィルター付種別取替式防じん区分RL2機能伝声器指定防護係数10
  • 半面形 防毒用電動ファン付呼吸用保護具 BL-351HGX電池充電器付BC 興研

    半面形 防毒用電動ファン付呼吸用保護具 BL-351HGX電池充電器付BC

    興研
    54,980税込60,478
    1セット
    当日出荷
    指定防護係数300。防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具。マスクをしたままでも会話がしやすい「伝声器」付き。肌荒れしにくく、耐久性に優れたシリコーン面体。面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。水の浸入を防ぐ高い防水性能IP55。フィルタBRD-82を付ければP-PAPRとしても使用できる。
    仕様大風量形適合漏れ率:0.1%以下(S級)セット内容面体部、電池、充電器、吸気口キャップ、吸湿スポンジ2種質量(g)384(平均値)種類直結式・半面形使用温度範囲(℃)5~40規格国家検定申請中(半面形G-PAPR)対応吸収缶:BRDG-82有機ガス・粉じん用(PL3フィルタ内蔵)※別売時間電動ファン耐久時間:約2000電池専用リチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)7.2充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2000充電可能回数約300回防水保護等級IP55稼働時間(時間)公称:約6指定防護係数300※
  • 防じんマスク 1521H 興研

    防じんマスク 1521H

    興研
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れ、清掃のしやすいシリコーン面体。 防毒マスク(1521HG・区分L3)としても使用できます。(吸収缶別売)
    種別取替え式防じん区分RL3質量(g)625以下国家検定合格番号第TM534号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)90排気抵抗(Pa)(平均実測値)33吸気抵抗上昇値(Pa)108排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁29型、隔障NC2型頭ひもゴムハーネスH-VII型材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)115以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)45以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.999RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • エアーカートリッジY型 興研

    エアーカートリッジY型

    興研(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1組
    当日出荷
    適合12号D-Y、12号HV-Yセット内容エアーカートリッジY型×1組、黒ゴム座×2個、ビニールスポンジ×1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一定流量形エアラインマスク 12号D 興研

    一定流量形エアラインマスク 12号D

    興研
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
    タイプ半面D型(面体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースマスク用電動用ホース 興研

    ホースマスク用電動用ホース

    興研(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    仕様ホースJ付ホース内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防じんメガネ KR-11 興研

    防じんメガネ KR-11

    興研
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    通気性に優れたベンチレーター、両面防曇加工の目ガラスを採用。 視力矯正用メガネとの併用が可能なため、より安全に作業ができます。
    材質目ガラス:セルロース系樹脂、目枠:軟質塩化ビニル、しめひも:ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸湿 スポンジ D型 興研

    吸湿 スポンジ D型

    興研
    949税込1,044
    1袋(10枚)
    当日出荷
    マスク内に溜まる湿気などを吸収し不快感を防ぎます。
    適合品番各シリーズ:BL-321、BL-351、BL-351X、BL-1005、BL-200、BL-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルファリングフィルタ RD-6U 興研

    アルファリングフィルタ RD-6U

    興研
    1,998税込2,198
    1組(2個)
    当日出荷
    フィルタの繊維密度を上げる事によって捕集効率を高める事が出来るろ紙フィルタ。 国内で初めて極細径の繊維をラウンドプリーツ上に一体抄紙成型。 現在はさらにろ過面積を広げる事に成功し、コンパクトな形状のまま、より低い吸気抵抗を実現しています。
    タイプねじ込み適合品番7191DKU、1521U国家検定合格番号第TM674号、第TM675号RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ファン付き呼吸用保護具BL-700HA 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具BL-700HA

    興研
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷
    従来の防じんマスクとほぼ同等の大きさでありながら、呼吸追随形の送風システムで高い防護性能と自然な呼吸を実現。さらに、無駄のない送風によってフィルタの交換時期も長くなり、コストダウンにつながります。 高い濃度で飛散する粉じんや飛散抑制剤などが存在する様々な現場に対応するため、専用プレフィルターや吸気口キャップなどのオプション品をご用意しています。
    用途石綿除去、インジウム取扱い、ダイオキシン国家検定合格番号第TP20号仕様漏れ率/S級(0.1%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL3質量(g)774以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均591定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh粒子捕集効率(%)99.97以上電池リチウムイオン二次電池ろ過材の種類BRD-7型公称稼動時間(時間)4.5以上充電時間(時間)約3充電可能回数約300回石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1適合フィルターBRD-7型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースマスク 電動送風機 興研

    ホースマスク 電動送風機

    興研(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    電子ノイズ防止機構。ロボット機器など他の電子製品の誤動作を起こす”電子ノイズ”を最小限に低下。(電気用品取締法の技術基準に適合) 高性能フィルター付。JIS対応、粉じん捕集効率99%以上。 安全弁付。送風口閉塞時などに作動し、モーターの加熱防止。 インジケータ採用。フィルターの目詰り状態を確認。 風量切替スイッチ。5段階の最適風量が選択可能。 送風口の配列。ホースが重なりにくい安定した配列。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易。1台で4人まで同時に使用可能。 作業によっては、適さない場合がありません。使用環境を十分確認してください。
    質量(kg)約6.9電流(A)5.5電力(W)500風量(m3/min)2.1電源電圧(V)AC100(50/60Hz)風圧(kPa)7.85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動送風機形ホースマスク SHV-105 興研

    電動送風機形ホースマスク SHV-105

    興研
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    AC100Vの電源があれば使用できます。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。 1台で4人まで同時に使用可能です。 軽量で広視界・高気密の得られるハイスコープⅤ型面体(伝声器付き)。 ※必ず注意文をご参照願います。
    付属品肩かけベルト、腰ベルト付、ダイヤル式風量調整コック付仕様非防爆型、適合電動送風機105型タイプハイスコープV型(面体)電源(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アスベスト対策マスク 興研

    アスベスト対策マスク

    興研
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    (1180H)RL3ランク/シングルタイプのアスベスト対策用高性能防じんマスクです。建設現場での作業から、工場、現場工事での作業まで法令上半面形防じんマスクで対応できるあらゆる作業で使用できます。フィットチェッカー内蔵なので、レバーを引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。国家検定合格品(RL3)です。肌にやさしく顔にフィットしやすいシリコーン面体を採用しています。フィルタを含んで質量134g以下とRL3ランクのマスクでは最軽量です。
    用途石綿(アスベスト)含有成型板等の除去作業、ダイオキシン類取扱い作業等。性能RL3材質マスク面体;ポリプロピレン・シリコーンゴム他質量(g)134以下指定防護係数10
  • 充電池L20 興研

    充電池L20

    興研
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    充電池L16の後継品です。
    灰色端子数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 頭紐 タイプXDB 興研

    頭紐 タイプXDB

    興研(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1パック(5組)
    当日出荷
    交換部品:頭紐。上下左右4カ所で支えるタイプ
    用途防じんマスク適合防じんマスク:7191DK、7191DKU、防毒マスク:7191DKGタイプXDB