325件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耳栓  コーケン30型 興研

    耳栓 コーケン30型

    興研
    199税込219
    1組
    当日出荷
    三重の羽根で遮音効果を高めるよう設計されています。【JIS T 8161準拠(第1種型)】皮膚との接触部分が少ないためタダレを生じにくいことも特長です。
    用途耳栓、防音保護具種別30型サイズフリー規格JIS T 8161準拠(第1種型)
  • 防じんメガネ KR-11 興研

    防じんメガネ KR-11

    興研
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    通気性に優れたベンチレーター、両面防曇加工の目ガラスを採用。 視力矯正用メガネとの併用が可能なため、より安全に作業ができます。
    材質目ガラス:セルロース系樹脂、目枠:軟質塩化ビニル、しめひも:ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースマスク 電動送風機 興研

    ホースマスク 電動送風機

    興研(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    電子ノイズ防止機構。ロボット機器など他の電子製品の誤動作を起こす”電子ノイズ”を最小限に低下。(電気用品取締法の技術基準に適合) 高性能フィルター付。JIS対応、粉じん捕集効率99%以上。 安全弁付。送風口閉塞時などに作動し、モーターの加熱防止。 インジケータ採用。フィルターの目詰り状態を確認。 風量切替スイッチ。5段階の最適風量が選択可能。 送風口の配列。ホースが重なりにくい安定した配列。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易。1台で4人まで同時に使用可能。 作業によっては、適さない場合がありません。使用環境を十分確認してください。
    質量(kg)約6.9電流(A)5.5電力(W)500風量(m3/min)2.1電源電圧(V)AC100(50/60Hz)風圧(kPa)7.85RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィットテスト用アダプタ FTA-6型 興研

    フィットテスト用アダプタ FTA-6型

    興研
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    防じんマスク・防毒マスク7121/7191シリーズ対応
  • 充電池L20 興研

    充電池L20

    興研
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    充電池L16の後継品です。
    灰色端子数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 頭紐 タイプXDB 興研

    頭紐 タイプXDB

    興研(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1パック(5組)
    当日出荷
    交換部品:頭紐。上下左右4カ所で支えるタイプ
    用途防じんマスク適合防じんマスク:7191DK、7191DKU、防毒マスク:7191DKGタイプXDB
  • エアーカートリッジY型 興研

    エアーカートリッジY型

    興研(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1組
    当日出荷
    適合12号D-Y、12号HV-Yセット内容エアーカートリッジY型×1組、黒ゴム座×2個、ビニールスポンジ×1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャデマンド形エアラインマスク 17号HVG-Z型 興研

    プレッシャデマンド形エアラインマスク 17号HVG-Z型

    興研
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    複合式呼吸用保護具(吸気式とろ過式両方の機能を有するもので、送気が停止した際、付属しているろ過材などにより、作業環境中に存在する有害物質を除去できるため、面体をはずす必要がありません。なお、複合式エアラインマスクとは全く異なります。)。防じん防毒併用カートリッジ付き(切替操作不要)。エアラインホース接続部は安全設計完全気密型逆止弁構造。粉じん及び低濃度の有機ガス環境、ダイオキシン類対策に対応。
    セット内容面体(マスク)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1、吸収缶×2JIS規格T 8153適合品ダイオキシン類対策用レベル3対応可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵頭巾 サカヰ式C 興研

    防塵頭巾 サカヰ式C

    興研(8件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1枚
    当日出荷
    低濃度の粉じんが頭・顔・肩へ付着するのを防ぐための頭巾です。防水加工は施しておりません。
    仕様吸気口付、前ボタン式適合併用可能マスク:ハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等その他マスクは別売りです。適合マスクハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等ガラス部セルロース系樹脂
  • メガネクリップA型 興研

    メガネクリップA型

    興研
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    適合品番BL-711シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミカルスーツ(裏地なし) 興研

    ケミカルスーツ(裏地なし)

    興研(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    耐薬品性に優れ、特に無機酸類、アルカリ類、アルコール類に有効です。酸、アルカリ、鉱・植物油、化学薬品などを取り扱う作業における、有害物質の付着による皮膚障害や経皮中毒を防止。スタンダードタイプ
    用途薬品による皮膚障害、経皮中毒のおそれがある作業に。仕様裏地なしセット内容上下種別保護服材質生地:中生地ポリエステル、軟質塩ビ両面コート ファスナー:ポリエステル、ポリアセタール ボタン:真鍮ブルー質量(g)1450(Lサイズ)規格JIS-T8115 労働衛生保護服機能耐薬品性:特に無機酸類、アルカリ類、アルコール類に有効胴囲(cm)上衣110、ズボン102
  • サカヰ式 防災面 33型 興研

    サカヰ式 防災面 33型

    興研(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    左右からの保護のための補助板(側板)を付けたタイプです。
    用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。材質アクリル(側板/塩化ビニール)形状ヘルメット取付型防災面寸法(mm)約485×200質量(g)約215タイプヘルメット取付けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルファリングフィルター 15型用-02 興研

    アルファリングフィルター 15型用-02

    興研
    1,698税込1,868
    1組
    当日出荷
    KGC-15型用フィルタ。KGC-15型に取り付けることにより、ダイオキシン作業レベル1・2で使用できます。
    用途オプションフィルタ適合吸収缶:KGC-15型
  • 防毒マスク 1551G 興研

    防毒マスク 1551G

    興研
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れ、清掃のしやすいシリコーン製。 ハイスコープVII型面体。
    質量(g)570以下国家検定合格番号第TN453号材質(面体)シリコーン適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型(各2個必要)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムハーネスHV型用頭紐 興研

    ゴムハーネスHV型用頭紐

    興研(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合本体1721H-02
  • 電動送風機105型プレフィルター 興研

    電動送風機105型プレフィルター

    興研
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイ ラック   マスク    650T 興研

    ハイ ラック マスク 650T

    興研(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10枚)
    当日出荷
    フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション しめひもの調節がしやすい マスクをたためて持ち運びに便利 国家検定規格の「DS2」に合格 パイプロミクロンフィルターを採用。高性能ミクロンフィルターの原反から、フィルターを打ち抜いた後の余ったフィルターを再加工したエコロジー構想によるろ過材です。サージカルマスク相当。
    種別使い捨て防じん形状カップ型取付お面式区分DS2質量(g)13.1以下(平均値:10.1)タイプフック式入数(枚)10吸気抵抗(Pa)50以下(実測平均値:35)粒子捕集効率(%)95.0以上(平均値:98.7)国家検定合格番号第TM597号使用限度時間(h)20吸気抵抗上昇値(Pa)-(実測平均値:92)排気抵抗(Pa)50以下(実測平均値:35)死積400cm3以下(実測平均値:149cm3)ぬれ抵抗値(Pa)-(実測平均値:33)指定防護係数10
  • 充電器L20用 興研

    充電器L20用

    興研(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    充電器L16用-02の後継品です。
    充電台:灰色ACアダプタ・電源コード:黒色端子数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • EOG用 防毒マスクセット G-7型 興研

    EOG用 防毒マスクセット G-7型

    興研
    2,898税込3,188
    1箱
    当日出荷
    医療施設などで発生するエチレンオキシドガス対策用の吸収缶と軽量・小型のシリコンマスクのG-7型がセットになっています。マスクはフィットチェッカー内蔵で塗装作業など建築現場でも使用しやすい計量モデル。防じん用マスクフィルタ「LAS-51型」を付け替えることで防じんマスク(1180・区分RL2)としても使用できます。【国家検定合格第TM538号】
    用途防毒マスクセット仕様防毒マスク:半面形、フィットチェッカー内蔵、アンダーチン形状、シリコーン面体使用、しめひも:タイプRB適合吸収缶(KGC-10型シリーズ、10MC型、KGC-10型Lシリーズ、10型LMC)、頭紐(タイプRB)セット内容防毒マスク(サカヰ式G-7-06型)×1、吸収缶(KGC-10EOG)×1質量(g)防毒マスク100以下国家検定合格番号第TN382号アズワン品番1-4550-01
  • アルファリングフィルタ  LAS-61型 興研

    アルファリングフィルタ LAS-61型

    興研
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    フィットチェッカー内蔵防じんマスク用フィルタ。防毒マスク(R-6-02型や1561G型)のフィルタを付け替えることで防じんマスク(国家検定合格品)としても使用することができます。
    用途防じん適合マスク:R-6-02型、1160、1761、1561
  • ハイラック マスク 335 興研

    ハイラック マスク 335

    興研
    4,198税込4,618
    1箱(10枚)
    当日出荷
    女性にぴったりサイズの使い捨て式防じんマスクです。左右から紐を回して、フックで留めるだけの簡単装着。ソフトな着け心地のTKフック式。こだわりのFFリップ(フリーフィットリップ)により万人にフィット。優れた吸湿性で肌触りが良く、肌荒れもしにくいウレタン製ゴムひも。マスクを着けたまま、しめひもの調整可能。持ち運びに便利な折りたたみ機能。マスク内に水滴がたまりにくい結露防止フィルター仕様。環境を考慮し、金属製品を一切使用していないため、すべて焼却できます
    用途女性向け使い捨て式防じんマスク種別使い捨て防じん形状カップ型取付お面式区分DS2質量(g)14.5以下(平均値/11.7)タイプフック式入数(枚)10吸気抵抗(Pa)70以下(平均値/50)粒子捕集効率(%)NaCI粒子:95.0以上(平均値/98.46)国家検定合格番号第TM730号使用限度時間(h)8吸気抵抗上昇値(Pa)‐(平均値/208)排気抵抗(Pa)40以下(平均値/22)ぬれ抵抗値(Pa)‐(平均値/18)二酸化炭素濃度上昇(%)1.0以下/死積:400cm3以下(平均値0.34%/136cm3)指定防護係数10
  • ケミカルスーツ CS-1 興研

    ケミカルスーツ CS-1

    興研
    24,980税込27,478
    1着
    当日出荷
    柔らかく、薄手のため、軽量になっており、動きを妨げません。 入念な電着加工で引っ張りに強く薬品のしみ込みはありません。 サイズは大きめにたっぷりとってあり、フードもヘルメット用に大きくしてあります。 同系色のサカヰ式防毒マスク等とのコーディネートを考え、職場のイメージアップにつながるものを考えました。
    用途酸・アルカリ・鉱植物油・科学薬品などを取扱う作業や薬液・飛沫の付着による皮膚障害・中毒の防止に種別ケミカルスーツ材質中生地:ポリエステル両面コート、軟質塩化ビニール、ファスナー:ポリエステルポリアセタール、ボタン:しんちゅう厚さ(mm)0.35質量(g)約1450胸廻(cm)127RoHS指令(10物質対応)対応
  • 視野カバー H-VⅡ型 興研

    視野カバー H-VⅡ型

    興研
    4,698税込5,168
    1組(10枚)
    当日出荷
    アイピース保護に
    適合品番BL-711シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルファリングフィルタ BRD-82U 興研

    アルファリングフィルタ BRD-82U

    興研
    14,980税込16,478
    1ケース(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ナノマテリアル対応。高性能フィルタ。
    タイプねじ込み国家検定合格番号第TP82号、第TP83号粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防じんマスク 1521U 興研

    防じんマスク 1521U

    興研
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ナノマテリアル作業対応、粒子捕集効率99.999%(平均値)。安全性の高い全面形面体。 高い密着性を生み出すHAWCクリップ採用。マスクをつけたまま会話できる伝声器付。 特殊コーティングにより防キズ効果が向上。
    種別取替え式防じん区分RL3質量(g)625以下国家検定合格番号第TM675号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)98排気抵抗(Pa)(平均実測値)33吸気抵抗上昇値(Pa)112排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁29型、隔障NC2型頭ひもゴムハーネスH-VII型材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)137以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.999RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • 充電器L11用 興研

    充電器L11用

    興研
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
  • HV型隔障 興研

    HV型隔障

    興研
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    適合本体1721H-02
  • フード形エアラインマスク S 興研

    フード形エアラインマスク S

    興研(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    研磨材吹付け作業用に適しています。 生地は丈夫な帆布製です。
    用途サンドブラスト用仕様作業帽用(ヘルメットなしで着用)材質(メガラス)アクリル、(金網)真ちゅう、(生地)帆布製RoHS指令(10物質対応)対応
  • 頭紐 タイプSB 興研

    頭紐 タイプSB

    興研
    3,298税込3,628
    1パック(5本)
    当日出荷
    交換部品:頭紐
    用途電動ファン付呼吸用保護具適合呼吸用保護具:BL-1005シリーズタイプSB
  • 排気弁蓋 興研

    排気弁蓋

    興研
    749税込824
    1セット(5個)
    当日出荷
    適合本体1091・1191・各シリーズ・7191DK・7191DKU・7191DKG・DD-3
  • 吸収缶 KGC-10LMC 興研

    吸収缶 KGC-10LMC

    興研
    46,980税込51,678
    1ケース(100個)
    欠品中
    用途有機ガス・粉じん用質量(g)60以下取付方式外付式適合マスクG-7、GW-7、HV-7国家検定合格番号TN438通気抵抗(Pa)210以下
  • 吸気弁 小判型06 興研

    吸気弁 小判型06

    興研
    369税込406
    1個(5個)
    当日出荷
    適合品番各シリーズ:BL-321、BL-351、BL-351XRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィットテスター 興研

    フィットテスター

    興研(1件のレビュー)
    729税込802
    1個ほか
    当日出荷
  • 電動送風機105型用HEPAフィルター 興研

    電動送風機105型用HEPAフィルター

    興研
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイラック350 PS用 興研

    ハイラック350 PS用

    興研
    3,198税込3,518
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ・インフルエンザウイルスA型捕集(除去)性能99.99%以上。(北里研究所メディカルセンター病院 研究部門、インフルエンザウイルス培養液のミスト試験)。・フィット性、装着感に優れるFF(フリーフィット)リップを採用。・しめひもの長さ調節をして、ベストポジションを保つことが可能。・ハイラック専用フェイスシールド「ハイシールド」の装着が可能。・使い捨ての為衛生的で安全
    用途・研磨などの粉じん作業。・花粉、感染症対策種別使い捨て防じんブルー区分DS2入数(枚)10国家検定合格番号第TM339号、TM609号寸法(cm)縦11.5×横12.5×幅3
  • フィットテスト用アダプタ 1111用 興研

    フィットテスト用アダプタ 1111用

    興研
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途定量的フィットテスト用適合マスク1111入数(個)1
  • 排気ゴム弁 T-1K型 黒 興研

    排気ゴム弁 T-1K型 黒

    興研
    1,398税込1,538
    1パック(5個)
    当日出荷
    適合1091シリーズ・1191シリーズ・7091シリーズ
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100U-03 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100U-03

    興研
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    PAPRの防護性を発揮するためのスタンダードモデル。面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。
    用途ナノマテリアル取扱いに付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)種別大風量形PAPR/半面体タイプ頭紐:タイプRB規格PL3国家検定合格番号第TP12号公称稼動時間(時間)約9材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99以上適合フィルターBRD-8U稼働時間(時間)約10~18
  • ゴムハーネス H-Ⅶ型用 興研

    ゴムハーネス H-Ⅶ型用

    興研
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    交換部品:頭紐
    用途防じんマスク、防毒マスク、呼吸用保護具適合防じんマスク:1521シリーズ、呼吸用保護具:BL-711シリーズ、防毒マスク:1521HG,1551G,1561G種別H-Ⅶ型用
  • 頭紐 タイプSBW 興研

    頭紐 タイプSBW

    興研
    7,798税込8,578
    1パック(5本)
    当日出荷
    交換部品:頭紐
    用途電動ファン付呼吸用保護具適合呼吸用保護具:BL-321シリーズ、BL-351シリーズタイプSBW