325件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防災面 面のみ 興研

    防災面 面のみ

    興研
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    交換部品:面のみ
    用途防災面、保護面
  • ホースリール 興研

    ホースリール

    興研
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    耐圧ホースを効率よく安全に、コンパクトに収納。もちろん送気中の繰り出し、巻取りもかのうです。
    長さ(m)対応:30
  • 空気清浄装置 TM型 興研

    空気清浄装置 TM型

    興研
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷
    エアラインマスク用空気清浄装置。コンプレッサから送られる空気に含まれる微細粉じんやオイルミスト等をろ過し、洗浄空気を送気する空気洗浄装置です。持ち運びが簡単、最大4人まで接続可能です。活性炭エレメントにより、臭気効果的に除去します。圧力計付き。エアラインホース接続用にハイカプラプラグも付属。
    付属品ハイカプラプラグ×4仕様接続可能本数:4本、供給源側接続部:G1/2オネジ
  • 8mm中間継手 興研

    8mm中間継手

    興研
    789税込868
    1セット(2個)
    欠品中
    エアラインマスクで使用する耐圧ホースと耐圧ホースを接続するためのジョイントです。
    適合寸法(mm)8mm用
  • 防毒マスク 直結式小型 1621G-02型 興研

    防毒マスク 直結式小型 1621G-02型

    興研(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    全面形防毒マスクダブルタイプで使用時間がシングルタイプの2倍。有機溶剤や擦り傷への耐久性に優れるガラス製アイピース【国家合格検定第TN455号】
    用途防毒マスク仕様直結式小型、全面形、伝声器付、しめひも:ゴムハーネスO型用適合吸収缶:KGC-1型、KGC-5MC型(各2個必要)材質アイピース:ガラス製質量(g)690以下タイプ全面タイプ
  • 防毒マスク 直結式小型 1761G型 興研

    防毒マスク 直結式小型 1761G型

    興研
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    直結式小型防毒マスク。防じんマスク用フィルタ(LAS-61)を付け替えることで、防じんマスク(国家検定合格品)としても使用可能。高気密・広視界ハイスコープV型面体。ダブルタイプで使用時間がシングルタイプの2倍。吸収缶のバリエーションが豊富。透明で幅の広い吸収缶締付けリング採用。吸収缶の色(種類)が認識しやすく、交換も簡単です。吸収缶は押し付けてはめ込むだけですので、どなたでも簡単に取り付けられます。【国家検定合格第TN363号】
    用途防毒マスク仕様直結式小型、全面形、伝声器付、防じん・防毒兼用可能、ゴしめひも:ムハーネスHV型適合吸収缶・フィルタ(KGC-1型Lシリーズ、アルファリングフィルタLAS-61)、オプション(フィットテスターR型、視野カバーHV用、ハイスコープV型用メガネ)、しめひも(ゴムハーネスHV型用)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型<白>)質量(g)580以下吸気抵抗(Pa)45以下排気抵抗(Pa)60以下二酸化炭素濃度上昇(%)0.9以下/死積:360cm3以下
  • KBCフィルタ 1121/1191用 興研

    KBCフィルタ 1121/1191用

    興研
    2,798税込3,078
    1セット(2個×5組)
    4日以内出荷
    交換用フィルタ。オゾン臭・有機臭除去に
    適合防じんマスク:1121シリーズ、1122R、1191シリーズ
  • ハイスコープV型用メガネフレーム 興研

    ハイスコープV型用メガネフレーム

    興研
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    適合品番BL-700シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200U-02 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200U-02

    興研
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    作業現場の騒音化でも会話や指示を明瞭にする伝声器内蔵モデル。 伝声器内蔵でも軽量!面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。
    用途ナノマテリアル取扱い付属品充電池、充電器仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)種別大風量形PAPR/半面体質量(g)409以下(バッテリー含む)、234(マスク本体)規格PL3定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP17号公称稼動時間(時間)約9.5充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99充電可能回数約300適合フィルターBLA-6RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約10~18
  • 防じんマスク 1781DW-02 興研

    防じんマスク 1781DW-02

    興研
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    高耐久性の目ガラスと面体素材。高い密着性を生み出すHAWCリップ採用。マスクをつけたまま会話できる伝声器付。 長時間使用を可能にする低吸気抵抗アルファリングフィルタ使用。特殊コーティングにより防キズ効果が向上。
    種別取替え式防じん区分RL2質量(g)565以下国家検定合格番号第TM405号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)56排気抵抗(Pa)(平均実測値)32吸気抵抗上昇値(Pa)70排気ゴム弁T-6K(白)吸気ゴム弁丸型、隔障NC型頭ひもゴムハーネスH-V型粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.8吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • バッテリーケース防滴カバーBL用 興研

    バッテリーケース防滴カバーBL用

    興研
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
    適合マスクBL100・200・700各シリーズ
  • アルファリングフィルタ BRD-72 興研

    アルファリングフィルタ BRD-72

    興研
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    適合BL-711HRoHS指令(10物質対応)対応
  • 15mm中間継手(2個入り) 興研

    15mm中間継手(2個入り)

    興研
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸気ゴム弁 小判04型 興研

    吸気ゴム弁 小判04型

    興研
    309税込340
    1セット(5個)
    当日出荷
    適合本体BL-100S-05RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルタホルダー1015用 興研

    フィルタホルダー1015用

    興研
    2,798税込3,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    適合マスク1015RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィットテスターL型 興研

    フィットテスターL型

    興研(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    適合吸収缶KGC-1型適合吸収缶KGC-1シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • バイタス用ケース 興研

    バイタス用ケース

    興研
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    適合バイタス空気呼吸器用RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアラインマスク用耐圧ホース 逃電アース形用 興研

    エアラインマスク用耐圧ホース 逃電アース形用

    興研
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷から24日以内出荷
    適合逃電アース形用ホース内径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 逃電アース形エアラインマスク 18号HVT 興研

    逃電アース形エアラインマスク 18号HVT

    興研
    59,980税込65,978
    1組
    翌々日出荷から4日以内出荷
    可燃性物質が存在する環境では、人体に帯電した静電気が放電することにより、可燃性物質に引火して爆発火災を引き起こす可能性があります。逃電アース型は、このような静電気の放電を防ぐため、ゴム部やプラスチック部に導電処理が施されています。人体に帯電した静電気をマスク、連結管、風量調節部、耐圧ホースを通じて自動的に大地に流して逃がしますので、可燃性ガスなどの環境下でもより安全にお使い頂けます。
    仕様静電気帯電防止形種別1本蛇管式タイプハイスコープV型(面体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • サカヰ式 防災面 31型Lグリーン 興研

    サカヰ式 防災面 31型Lグリーン

    興研
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    まぶしい光源の近くで作業するときなどに使用するタイプです。
    用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。適合(ヘルメット):MP型専用材質アクリル寸法(mm)約305×210質量(g)約170種類ヘルメットレンズアクリルレンズ
  • サカヰ式 防災面 35型 興研

    サカヰ式 防災面 35型

    興研
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    平面カーブの面を使用したタイプです。
    用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。適合(ヘルメット):MP型材質アクリル形状ヘルメット取付型防災面寸法(mm)約255×200質量(g)約210タイプヘルメット取付けタイプ
  • プレッシャデマンド形エアラインマスク 17号HVF-Z型 興研

    プレッシャデマンド形エアラインマスク 17号HVF-Z型

    興研
    139,800税込153,780
    1個
    92日以内出荷
    通常は、プレッシャデマンド形エアラインマスクとして使用し、エアー供給停止時には粉じん用の高性能マスクへと自動的に切り替わります。切り換え操作は不要ですので、エアシャワー時、緊急時にも落ち着いた対応が可能です。中圧ホース連結部は逆止弁付きでホースを外してもカプラ部から粉じん等の侵入を防ぎます。
    セット内容面体(マスク)×1、ろ過材(フィルタ)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1JIS規格T 8153適合品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 型頭紐 タイプD 興研

    型頭紐 タイプD

    興研
    5,398税込5,938
    1セット(5組)
    欠品中
    送気マスクに使用する頭ひもタイプD
    用途1号Dシリーズ、10号D-Z、12号Dシリーズ、SD-105適合1号Dシリーズ、10号D-Z、12号Dシリーズ、SD-105入数5組
  • 金網 S1/S2用 興研

    金網 S1/S2用

    興研
    2,498税込2,748
    1枚
    3日以内出荷
    適合S1-Z、S2-Z、S1-Y、S2-YRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防毒用電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711Plus 興研

    防毒用電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711Plus

    興研
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    騒音現場におけるコミュニケーションがとれるマスク「全面形電動ファン付き呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711シリーズ」がバージョンアップし、スピーカー音量のモード切替機能と連絡ブザー機能を追加。新機能により、スピーカー音量を通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替えて使用することができるようになりました。また、連絡ブザー機能はブザー音で合図を送ることができます。従来好評いただいているスピーカーが新機能をPlusして、さらに現場に応じた使用を可能にしました。スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わる。スピーカー音量は現場に応じて「通常モード」「大音量モード」「OFF モード」の三段階に切替え可能。ブザー音で離れた人に合図する「連絡ブザー機能」。面体の内圧を監視して警告する「お知らせ送風」。超広視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。キズに強い特殊コーティングアイピース
    用途呼吸用保護具、防毒
  • ファンユニット BL-711Plus用 興研

    ファンユニット BL-711Plus用

    興研
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    BL-711Plus用ファンユニット
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X 本体のみ 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X 本体のみ

    興研
    23,980税込26,378
    1台
    59日以内出荷
    バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
    用途一般粉塵、溶接付属品本体のみ仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも種別通常風量形PAPR/半面体規格PL1定格電圧(V)3.7国家検定合格番号第TP4号バッテリー容量(mAh)1100粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X

    興研
    25,980税込28,578
    1台
    59日以内出荷
    バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
    用途一般粉塵、溶接付属品本体のみ仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも種別通常風量形PAPR/半面体規格PL1定格電圧(V)3.7国家検定合格番号第TP4号バッテリー容量(mAh)1100粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用
  • BL351シリーズ 交換用BLカバー2型 興研

    BL351シリーズ 交換用BLカバー2型

    興研
    1,998税込2,198
    1袋(5枚)
    欠品中
    面体用カバー
    用途BL351シリーズ共通カバーセット内容BLカバー2型5枚
  • メンテナンス用密栓C型 興研

    メンテナンス用密栓C型

    興研
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    マスク本体を洗浄する際に、ファン部への水の侵入を防ぐために使用する密栓です。
    適合マスクBL-321シリーズ、BL-351シリーズ、BL-351Xシリーズ
  • フィットテスト用アダプタ 1561/1761 興研

    フィットテスト用アダプタ 1561/1761

    興研
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    用途定量的フィットテスト用適合マスク1561シリーズ・1761シリーズ・1551G・1621G入数(個)1
  • フィットテスト用アダプタ DD3/RR7 興研

    フィットテスト用アダプタ DD3/RR7

    興研
    3,298税込3,628
    1個
    欠品中
    用途定量的フィットテスト用適合マスクDD3・RR7入数(個)1
  • フィットテスト用アダプタ 1781/HV-7 興研

    フィットテスト用アダプタ 1781/HV-7

    興研
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    用途定量的フィットテスト用適合マスク1781シリーズ・HV-7入数(個)1
  • フィットテスター V型 興研

    フィットテスター V型

    興研
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    FTA-3型、FTA-4型、FTA-5型、FTA-6型
  • シロアリR型 吸収缶 興研

    シロアリR型 吸収缶

    興研
    2,298税込2,528
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    シロアリ防除作業薬剤のミストや薬剤から発生する有機溶剤蒸気にに対して効果があります。
    用途シロアリ防除作業用適合マスクR-5型国家検定合格番号TN435入数(個)5
  • シロアリ防除作業用マスク シロアリR型 興研

    シロアリ防除作業用マスク シロアリR型

    興研
    3,398税込3,738
    1セット
    欠品中
    シロアリ防除作業薬剤のミストや薬剤から発生する有機溶剤蒸気にに対して効果があります。
    用途シロアリ防除作業用仕様(マスク)R-5型、(吸収缶)KGC-5MC、シリコン面体セット内容マスク1個、吸収缶2個粒子捕集効率(%)80以上国家検定合格番号第TN421号
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100SC-05 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100SC-05

    興研
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。 万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。
    用途一般粉じんや溶接、 トンネル建設工事に付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉、吸気口キャップ仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下)種別大風量形PAPR/半面体/防臭機能タイプ頭紐:タイプRB規格PL1国家検定合格番号第TP9号公称稼動時間(時間)約10材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上適合フィルターBLA-6C稼働時間(時間)約12~22
  • サカヰ式エアラインフード SB-1H型 興研

    サカヰ式エアラインフード SB-1H型

    興研
    91,980税込101,178
    1個
    4日以内出荷
    サンドブラスト用送気マスク。生地の耐久性が従来品に比べて飛躍的に向上しました。 フードを装着したまま目ガラス交換可能。工具を使わずに簡単に交換できます。 指定防護係数1000の高い防護性能 半面形電動ファン付き呼吸用保護具と併用可能 フードを外しての移動時も粉じん対策ができる 上下左右に向いても視界良好。フードが首の動きに追随します。
    用途サンドブラスト用送気マスク。橋梁作業向け呼吸用保護具。ブラストによる鉛・クロム・PCB含有塗膜除去、素地調整。仕様最低必要空気量:120L/分、指定防護係数:1000規格T 8153 準拠ホース長さ(m)最大100
  • フィットテスター T型 興研

    フィットテスター T型

    興研
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    フィットテスター
    用途吸収缶適合KGC-10型シリーズ、10型LMC種別T型
  • ゴムパッキン  1121-Ⅱ型 興研

    ゴムパッキン 1121-Ⅱ型

    興研
    1,398税込1,538
    1パック(10個)
    8日以内出荷
    交換部品:ゴムパッキン
    用途防じんマスク・防毒マスク適合防じんマスク:1111、1121シリーズ、1122R、1180シリーズ、1181シリーズ、1191シリーズ、1781シリーズ、防毒マスク:G-7、GW-7
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
7ページ目: 興研 【通販モノタロウ】 最短即日出荷