カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 興研
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 興研
- 4ページ目
4ページ目: 興研のすべての商品

耳栓 コーケン30型
興研¥199税込¥2191組当日出荷三重の羽根で遮音効果を高めるよう設計されています。【JIS T 8161準拠(第1種型)】皮膚との接触部分が少ないためタダレを生じにくいことも特長です。用途耳栓、防音保護具種別30型サイズフリー規格JIS T 8161準拠(第1種型)
ホースマスク 電動送風機
興研(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷電子ノイズ防止機構。ロボット機器など他の電子製品の誤動作を起こす”電子ノイズ”を最小限に低下。(電気用品取締法の技術基準に適合) 高性能フィルター付。JIS対応、粉じん捕集効率99%以上。 安全弁付。送風口閉塞時などに作動し、モーターの加熱防止。 インジケータ採用。フィルターの目詰り状態を確認。 風量切替スイッチ。5段階の最適風量が選択可能。 送風口の配列。ホースが重なりにくい安定した配列。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易。1台で4人まで同時に使用可能。 作業によっては、適さない場合がありません。使用環境を十分確認してください。質量(kg)約6.9電流(A)5.5電力(W)500風量(m3/min)2.1電源電圧(V)AC100(50/60Hz)風圧(kPa)7.85RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機形ホースマスク SHV-105
興研¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から6日以内出荷AC100Vの電源があれば使用できます。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。 1台で4人まで同時に使用可能です。 軽量で広視界・高気密の得られるハイスコープⅤ型面体(伝声器付き)。 ※必ず注意文をご参照願います。付属品肩かけベルト、腰ベルト付、ダイヤル式風量調整コック付仕様非防爆型、適合電動送風機105型タイプハイスコープV型(面体)電源(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャデマンド形エアラインマスク 17号HVG-Z型
興研¥149,800税込¥164,7801個当日出荷複合式呼吸用保護具(吸気式とろ過式両方の機能を有するもので、送気が停止した際、付属しているろ過材などにより、作業環境中に存在する有害物質を除去できるため、面体をはずす必要がありません。なお、複合式エアラインマスクとは全く異なります。)。防じん防毒併用カートリッジ付き(切替操作不要)。エアラインホース接続部は安全設計完全気密型逆止弁構造。粉じん及び低濃度の有機ガス環境、ダイオキシン類対策に対応。JIS規格T 8153適合品セット内容面体(マスク)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1、吸収缶×2ダイオキシン類対策用レベル3対応可能RoHS指令(10物質対応)対応
アルファリングフィルタ LAS-61型
興研¥579~税込¥637~1個ほか当日出荷から4日以内出荷フィットチェッカー内蔵防じんマスク用フィルタ。防毒マスク(R-6-02型や1561G型)のフィルタを付け替えることで防じんマスク(国家検定合格品)としても使用することができます。用途防じん適合マスク:R-6-02型、1160、1761、1561
防じんマスク 7191DKU-03
興研¥7,198税込¥7,9181個当日出荷ナノマテリアル作業対応、粒子捕集効率99.999%(平均値)マスクをつけたまま会話できる伝声器付。種別取替え式防じん区分RL3質量(g)203以下国家検定合格番号第TM674号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)69排気抵抗(Pa)(平均実測値)20吸気抵抗上昇値(Pa)85排気ゴム弁T-1K型吸気ゴム弁丸型頭ひもタイプXDB材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)105以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.999適合フィルター吸湿スポンジ卵型RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
ケミカルスーツ(裏地なし)
興研(3件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷耐薬品性に優れ、特に無機酸類、アルカリ類、アルコール類に有効です。酸、アルカリ、鉱・植物油、化学薬品などを取り扱う作業における、有害物質の付着による皮膚障害や経皮中毒を防止。スタンダードタイプ用途薬品による皮膚障害、経皮中毒のおそれがある作業に。胴囲(cm)上衣110、ズボン102材質生地:中生地ポリエステル、軟質塩ビ両面コート ファスナー:ポリエステル、ポリアセタール ボタン:真鍮仕様裏地なしセット内容上下種別保護服色ブルー質量(g)1450(Lサイズ)規格JIS-T8115 労働衛生保護服機能耐薬品性:特に無機酸類、アルカリ類、アルコール類に有効
防塵頭巾 サカヰ式A
興研(11件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081枚当日出荷低濃度の粉じんが頭・顔・肩へ付着するのを防ぐための頭巾です。 防水加工は施しておりません。適合併用可能マスク:ハイラック、1010A等適合マスクハイラック、1010A等ガラス部セルロース系樹脂
ハイ ラック マスク 650T
興研(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(10枚)当日出荷フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション しめひもの調節がしやすい マスクをたためて持ち運びに便利 国家検定規格の「DS2」に合格 パイプロミクロンフィルターを採用。高性能ミクロンフィルターの原反から、フィルターを打ち抜いた後の余ったフィルターを再加工したエコロジー構想によるろ過材です。サージカルマスク相当。種別使い捨て防じん形状カップ型取付お面式区分DS2質量(g)13.1以下(平均値:10.1)タイプフック式入数(枚)10吸気抵抗(Pa)50以下(実測平均値:35)粒子捕集効率(%)95.0以上(平均値:98.7)国家検定合格番号第TM597号使用限度時間(h)20吸気抵抗上昇値(Pa)-(実測平均値:92)排気抵抗(Pa)50以下(実測平均値:35)死積400cm3以下(実測平均値:149cm3)ぬれ抵抗値(Pa)-(実測平均値:33)指定防護係数10
防毒マスク 1551G
興研¥26,980税込¥29,6781個当日出荷耐久性に優れ、清掃のしやすいシリコーン製。 ハイスコープVII型面体。質量(g)570以下国家検定合格番号第TN453号材質(面体)シリコーン適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型(各2個必要)RoHS指令(10物質対応)対応
アルファリングフィルター 15型用-02
興研¥1,698税込¥1,8681組当日出荷KGC-15型用フィルタ。KGC-15型に取り付けることにより、ダイオキシン作業レベル1・2で使用できます。用途オプションフィルタ適合吸収缶:KGC-15型
EOG用 防毒マスクセット G-7型
興研¥2,898税込¥3,1881箱当日出荷医療施設などで発生するエチレンオキシドガス対策用の吸収缶と軽量・小型のシリコンマスクのG-7型がセットになっています。マスクはフィットチェッカー内蔵で塗装作業など建築現場でも使用しやすい計量モデル。防じん用マスクフィルタ「LAS-51型」を付け替えることで防じんマスク(1180・区分RL2)としても使用できます。【国家検定合格第TM538号】用途防毒マスクセット仕様防毒マスク:半面形、フィットチェッカー内蔵、アンダーチン形状、シリコーン面体使用、しめひも:タイプRB適合吸収缶(KGC-10型シリーズ、10MC型、KGC-10型Lシリーズ、10型LMC)、頭紐(タイプRB)セット内容防毒マスク(サカヰ式G-7-06型)×1、吸収缶(KGC-10EOG)×1質量(g)防毒マスク100以下国家検定合格番号第TN382号アズワン品番1-4550-01
防塵頭巾 サカヰ式C
興研(8件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881枚当日出荷低濃度の粉じんが頭・顔・肩へ付着するのを防ぐための頭巾です。防水加工は施しておりません。仕様吸気口付、前ボタン式その他マスクは別売りです。適合併用可能マスク:ハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等適合マスクハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等ガラス部セルロース系樹脂
耳栓 サイレンス-71
興研¥1,798税込¥1,9781セット(10個)当日出荷とても柔らかく、肌触りのよいスポンジタイプの耳栓です。 指先で細く丸め、外耳道内に挿入するとジワジワ広がり耳の内部の形に沿ってぴったりとフィットします。 ひも付きのサイレンス71とひもなしのサイレンス70があります。NRR値30dB色グリーンサイズフリーコードありRoHS指令(10物質対応)対応周波数(Hz)/遮音値(dB)125/33.2250/33.8500/36.81000/36.62000/39.54000/43.88000/47.6SNR値34dB
防じんマスク 1521U
興研¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ナノマテリアル作業対応、粒子捕集効率99.999%(平均値)。安全性の高い全面形面体。 高い密着性を生み出すHAWCクリップ採用。マスクをつけたまま会話できる伝声器付。 特殊コーティングにより防キズ効果が向上。種別取替え式防じん区分RL3質量(g)625以下国家検定合格番号第TM675号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)98排気抵抗(Pa)(平均実測値)33吸気抵抗上昇値(Pa)112排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁29型、隔障NC2型頭ひもゴムハーネスH-VII型材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)137以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.999RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
フード形エアラインマスク S
興研(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1個ほか当日出荷から5日以内出荷研磨材吹付け作業用に適しています。 生地は丈夫な帆布製です。用途サンドブラスト用仕様作業帽用(ヘルメットなしで着用)材質(メガラス)アクリル、(金網)真ちゅう、(生地)帆布製RoHS指令(10物質対応)対応
サカヰ式 防災面 33型
興研(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷左右からの保護のための補助板(側板)を付けたタイプです。用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。形状ヘルメット取付型防災面材質アクリル(側板/塩化ビニール)寸法(mm)約485×200質量(g)約215タイプヘルメット取付けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
防毒マスク 直結式 O-22-03型
興研(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷直結式防毒マスク。直結式小型防毒マスクは使用可能なガス濃度が1,000ppm(0.1%)以下ですが、直結式防毒マスクは10,000ppm(1.0%)以下と、限界値が高いのが特徴です。伝声器付きで会話や指示が可能 。柔らかい面体が特徴です。【国家検定合格第TN303号】用途防毒マスク仕様直結式・全面形・伝声器付、しめひも:ゴムハーネスO型適合吸収缶(KGC-70型)、オプション(フィットテスター70型、マイティミクロン70型用-02)、しめひも(ゴムハーネスO型用)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-1K型<白>)質量(g)640以下吸気抵抗(Pa)50以下排気抵抗(Pa)50以下二酸化炭素濃度上昇(%)0.9以下/死積:360cm3以下
ケミカルスーツ CS-1
興研¥24,980税込¥27,4781着当日出荷柔らかく、薄手のため、軽量になっており、動きを妨げません。 入念な電着加工で引っ張りに強く薬品のしみ込みはありません。 サイズは大きめにたっぷりとってあり、フードもヘルメット用に大きくしてあります。 同系色のサカヰ式防毒マスク等とのコーディネートを考え、職場のイメージアップにつながるものを考えました。用途酸・アルカリ・鉱植物油・科学薬品などを取扱う作業や薬液・飛沫の付着による皮膚障害・中毒の防止に種別ケミカルスーツ材質中生地:ポリエステル両面コート、軟質塩化ビニール、ファスナー:ポリエステルポリアセタール、ボタン:しんちゅう厚さ(mm)0.35質量(g)約1450胸廻(cm)127RoHS指令(10物質対応)対応
アルファリングフィルタ BRD-8U
興研¥14,980~税込¥16,478~1ケース(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷ナノマテリアル対応。高性能フィルタ。国家検定合格番号第TP12号、第TP17号、第TP21号粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999RoHS指令(10物質対応)対応
防毒マスク用電動ファン付呼吸用保護具吸収缶BGC-12型
興研¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷有機ガスに対応、長時間タイプの吸収缶です。適合取付可能マスク:BL-711HG-02、BL-351HGX-04質量(g)91(平均値)除毒能力(分)145分以上(シクロヘキサン300ppm)型式検定合格番号第TP159号
ハイラック350 PS用
興研¥3,198税込¥3,5181箱(10枚)当日出荷・インフルエンザウイルスA型捕集(除去)性能99.99%以上。(北里研究所メディカルセンター病院 研究部門、インフルエンザウイルス培養液のミスト試験)。・フィット性、装着感に優れるFF(フリーフィット)リップを採用。・しめひもの長さ調節をして、ベストポジションを保つことが可能。・ハイラック専用フェイスシールド「ハイシールド」の装着が可能。・使い捨ての為衛生的で安全用途・研磨などの粉じん作業。・花粉、感染症対策種別使い捨て防じん色ブルー区分DS2入数(枚)10国家検定合格番号第TM339号、TM609号寸法(cm)縦11.5×横12.5×幅3