絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
342件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BL351シリーズ 交換用BLカバー2型 興研

    BL351シリーズ 交換用BLカバー2型

    興研
    1,998税込2,198
    1袋(5枚)
    欠品中
    面体用カバー
    用途BL351シリーズ共通カバーセット内容BLカバー2型5枚
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351H-04 面体・電池セット 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351H-04 面体・電池セット

    興研
    57,980税込63,778
    1台
    91日以内出荷
    粉じん濃度が高い作業で活躍する長時間タイプ。水の侵入を防ぐ、高い防水性「IPX4相当」。会話を明瞭にする伝声器内蔵。呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能。バッテリーの残量低下を装着中にお知らせ送風で警報
    用途石綿除去、ダイオキシン(レベル1)、トンネル建設工事、インジウム取扱い、RCF取扱い仕様漏れ率(%):S級(0.1%)、電動ファンの耐久時間:約2000時間セット内容面体部(カバー付)、フィルター、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型、電池種類大風量粒子捕集効率(%)99.97以上フィルターアルファリングフィルターBRD-82ろ過材の種類PL3稼働時間(時間)公称:約8、実勢:約8~17
  • 電動ファン付き呼吸用保護具用 交換用フィルタ 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具用 交換用フィルタ

    興研
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    電動ファン付き呼吸用保護具(ナノマテリアル対策用)交換用フィルタです。
    粒子捕集効率(%)99.999以上(JIST8157-2009等級PL100)アズワン品番1-1994-11
  • フィットテスト用アダプタ 1561/1761 興研

    フィットテスト用アダプタ 1561/1761

    興研
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    用途定量的フィットテスト用適合マスク1561シリーズ・1761シリーズ・1551G・1621G入数(個)1
  • フィットテスト用アダプタ BL-100・200用 興研

    フィットテスト用アダプタ BL-100・200用

    興研
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    用途定量的フィットテスト用適合マスクBL-100シリーズ・BL-200シリーズ入数(個)1
  • フィットテスト用アダプタ DD3/RR7 興研

    フィットテスト用アダプタ DD3/RR7

    興研
    3,298税込3,628
    1個
    欠品中
    用途定量的フィットテスト用適合マスクDD3・RR7入数(個)1
  • フィットテスト用アダプタ 1781/HV-7 興研

    フィットテスト用アダプタ 1781/HV-7

    興研
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    用途定量的フィットテスト用適合マスク1781シリーズ・HV-7入数(個)1
  • フィットテスター 1組 2個入 興研

    フィットテスター 1組 2個入

    興研
    549税込604
    1組(2個)
    6日以内出荷
    マスクと顔との密着性の確認に使用します
  • ハイラックNeo こども用 興研

    ハイラックNeo こども用

    興研
    2,598税込2,858
    1箱(5枚)
    4日以内出荷
    吐いた息が排気弁より直接外に出るため、呼吸が楽です(感染症患者の方は使用できません)。子供の顔データをもとに立体成型しているため、ピッタリフィットします。
    アズワン品番7-6548-02
  • ハイラックNeo こども用 興研

    ハイラックNeo こども用

    興研
    2,598税込2,858
    1箱(5枚)
    4日以内出荷
    ウイルス・細菌の拡散防止に使用できます(感染予防には使用できません)。子供の顔データをもとに立体成型しているため、ピッタリフィットします。
    アズワン品番7-6548-03
  • シロアリ防除作業用マスク シロアリG7型 興研

    シロアリ防除作業用マスク シロアリG7型

    興研
    3,500税込3,850
    1セット
    欠品中
    シロアリ防除作業薬剤のミストや薬剤から発生する有機溶剤蒸気にに対して効果があります。
    用途シロアリ防除作業用仕様(マスク)G-7型、(吸収缶)KGC-10MC、しめひも タイプRA仕様セット内容マスク1個・1、吸収缶2個、取扱説明書粒子捕集効率(%)80以上国家検定合格番号第TN382号
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200S-02 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200S-02

    興研
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    バッテリーやセパレートモデル。約220g(マスク本体)会話や指示を明瞭にする伝声器を内蔵。
    用途一般粉じん、トンネル工事に種別大風量形PAPR/半面体付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉規格PL1国家検定合格番号第TP16号公称稼動時間(時間)約10.5稼働時間(時間)約12~22材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上適合フィルターBLA-6タイプ頭紐:タイプRB仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5.0%以下)
  • 視野カバー HVT用 興研

    視野カバー HVT用

    興研
    3,198税込3,518
    1組(5枚)
    4日以内出荷
    アイピースをキズなどから守ります。
    用途送気マスク、空気呼吸器適合送気マスク:18号シリーズ、空気呼吸器:THP面体用
  • 排気ゴム弁 T-6型 興研

    排気ゴム弁 T-6型

    興研
    1,398税込1,538
    1パック(5個)
    4日以内出荷
    交換部品:排気ゴム弁
    用途送気マスク適合送気マスク:1号Dシリーズ、10号D-Z、12号Dシリーズ、SD-105
  • サイレンス71 紐あり 100組入り 興研

    サイレンス71 紐あり 100組入り

    興研
    16,980税込18,678
    1箱(100組)
    当日出荷
    とてもやわらかく、肌触りのよいスポンジタイプの耳栓です。指先で細くまるめ、外耳道内に挿入するとジワジワと広がり耳の内部の形に沿ってぴったりとフィットします。【JIS T 8161準拠(第1種型)】
    用途耳栓、防音保護具サイズフリータイプスポンジ規格JIS T 8161準拠(第1種型)コードあり
  • メガネM10C-VF 密閉型 興研

    メガネM10C-VF 密閉型

    興研
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    薬剤飛沫、飛沫感染防止に。メガネはもちろん、半面形マスクと併用できるゴーグルタイプ。耐衝撃性に優れたポリカーボネートレンズ。両面防曇加工の眼ガラス採用。
    用途ゴーグル仕様両面防曇加工済形状ゴーグル型クリア質量(g)82材質(フレーム)軟質塩化ビニル材質(レンズ)ポリカーボネート(曇止めVFコート)
  • 防災面 面のみ 興研

    防災面 面のみ

    興研
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    交換部品:面のみ
    用途防災面、保護面
  • ホースリール 興研

    ホースリール

    興研
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
    耐圧ホースを効率よく安全に、コンパクトに収納。もちろん送気中の繰り出し、巻取りもかのうです。
    長さ(m)対応:30
  • 8mm中間継手 興研

    8mm中間継手

    興研
    789税込868
    1セット(2個)
    欠品中
    エアラインマスクで使用する耐圧ホースと耐圧ホースを接続するためのジョイントです。
    適合寸法(mm)8mm用
  • 防毒マスク 直結式小型 1621G-02型 興研

    防毒マスク 直結式小型 1621G-02型

    興研(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    全面形防毒マスクダブルタイプで使用時間がシングルタイプの2倍。有機溶剤や擦り傷への耐久性に優れるガラス製アイピース【国家合格検定第TN455号】
    用途防毒マスク仕様直結式小型、全面形、伝声器付、しめひも:ゴムハーネスO型用適合吸収缶:KGC-1型、KGC-5MC型(各2個必要)材質アイピース:ガラス製質量(g)690以下タイプ全面タイプ
  • 防毒マスク 直結式小型 1761G型 興研

    防毒マスク 直結式小型 1761G型

    興研
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    直結式小型防毒マスク。防じんマスク用フィルタ(LAS-61)を付け替えることで、防じんマスク(国家検定合格品)としても使用可能。高気密・広視界ハイスコープV型面体。ダブルタイプで使用時間がシングルタイプの2倍。吸収缶のバリエーションが豊富。透明で幅の広い吸収缶締付けリング採用。吸収缶の色(種類)が認識しやすく、交換も簡単です。吸収缶は押し付けてはめ込むだけですので、どなたでも簡単に取り付けられます。【国家検定合格第TN363号】
    用途防毒マスク仕様直結式小型、全面形、伝声器付、防じん・防毒兼用可能、ゴしめひも:ムハーネスHV型適合吸収缶・フィルタ(KGC-1型Lシリーズ、アルファリングフィルタLAS-61)、オプション(フィットテスターR型、視野カバーHV用、ハイスコープV型用メガネ)、しめひも(ゴムハーネスHV型用)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型<白>)質量(g)580以下吸気抵抗(Pa)45以下排気抵抗(Pa)60以下二酸化炭素濃度上昇(%)0.9以下/死積:360cm3以下
  • ハイスコープV型用メガネフレーム 興研

    ハイスコープV型用メガネフレーム

    興研
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    適合品番BL-700シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィットテスター BL-A型 興研

    フィットテスター BL-A型

    興研
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    マスクと顔の密着性を確認するために
    適合品番BRD-82型、BRD-7型RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルファリングフィルタ LAS-52C 興研

    アルファリングフィルタ LAS-52C

    興研
    19,980税込21,978
    1ケース(25組)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    フィルタの繊維密度を上げる事によって捕集効率を高める事が出来るろ紙フィルタ。 国内で初めて極細径の繊維をラウンドプリーツ上に一体抄紙成型。 現在はさらにろ過面積を広げる事に成功し、コンパクトな形状のまま、より低い吸気抵抗を実現しています。
    タイプねじ込み適合品番1718DWC国家検定合格番号第TM426号RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防じんマスク用排気弁 興研

    防じんマスク用排気弁

    興研
    1,298税込1,428
    1パック(5個)
    当日出荷
    従来品よりシリコンのグレードを変更をし耐久性向上を図りました。(色は白、形状は同じです)
    材質シリコンゴム適合マスク防じんマスク:1721H・1781DW・1781DWC・1721U防毒マスク:1721HG・1761G・HV-7・HV-22
  • バッテリーケース防滴カバーBL用 興研

    バッテリーケース防滴カバーBL用

    興研
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
    適合マスクBL100・200・700各シリーズ
  • アルファリングフィルタ BRD-72 興研

    アルファリングフィルタ BRD-72

    興研
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    適合BL-711HRoHS指令(10物質対応)対応
  • 15mm中間継手(2個入り) 興研

    15mm中間継手(2個入り)

    興研
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フード2型 興研

    フード2型

    興研
    15,980税込17,578
    1袋(10枚)
    3日以内出荷
    仕様くもり止め加工なし付属品くもり止め液1本適合BL50/100用石綿(アスベスト)類対策用レベル1対応可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィットテスターL型 興研

    フィットテスターL型

    興研(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    適合吸収缶KGC-1型適合吸収缶KGC-1シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • フード形エアラインマスク NB-4 興研

    フード形エアラインマスク NB-4

    興研
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    プレガラスが1枚付き、メガラスを保護する簡易タイプです。
    仕様作業帽用(ヘルメットなしで着用)材質(メガラス)アクリル、(プレガラス)セルロース系樹脂、(生地)ゴム引
  • エアラインマスク用耐圧ホース 逃電アース形用 興研

    エアラインマスク用耐圧ホース 逃電アース形用

    興研
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷から24日以内出荷
    適合逃電アース形用ホース内径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • サカヰ式 防災面 31型Lグリーン 興研

    サカヰ式 防災面 31型Lグリーン

    興研
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    まぶしい光源の近くで作業するときなどに使用するタイプです。
    用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。適合(ヘルメット):MP型専用レンズアクリルレンズ材質アクリル寸法(mm)約305×210質量(g)約170種類ヘルメット
  • 医療用保護メガネ KE-01プレミアム 興研

    医療用保護メガネ KE-01プレミアム

    興研
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    ハイラックマスクとの併用に相性の良い保護メガネです。曇り止めコート付きで曇りに非常に強いメガネです。視力矯正用眼鏡の上から着用できます。アルコール消毒可能オートクレーブ滅菌可能(121℃30分)。男女兼用弾力のあるテンプルで様々な顔サイズに対応します。※曇り止めコートは効果が永久に持続するものではありません。※お手入れの際は汗や水分が残らないよう付属のポーチでレンズを軽く拭いてください。
    用途液体飛沫、飛来物からの眼の保護性能紫外線99%以上カット・可視光線透過率 90%・レンズ両面曇り止めコート付き材質フレーム・レンズ/ポリカーボネートサイズ内寸 157×高さ 51×全長168mm質量(g)約35適合規格日本産業規格:JIS T 8147(2016)、米国製品安全規格:ANSI Z87.1、欧州製品安全規格:EN 166アズワン品番65-8892-82
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X 本体のみ 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X 本体のみ

    興研
    23,980税込26,378
    1台
    59日以内出荷
    バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
    用途一般粉塵、溶接仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも付属品本体のみ種別通常風量形PAPR/半面体規格PL1定格電圧(V)3.7国家検定合格番号第TP4号バッテリー容量(mAh)1100粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X

    興研
    25,980税込28,578
    1台
    59日以内出荷
    バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
    用途一般粉塵、溶接仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも付属品本体のみ種別通常風量形PAPR/半面体規格PL1定格電圧(V)3.7国家検定合格番号第TP4号バッテリー容量(mAh)1100粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用
  • メンテナンス用密栓C型 興研

    メンテナンス用密栓C型

    興研
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    マスク本体を洗浄する際に、ファン部への水の侵入を防ぐために使用する密栓です。
    適合マスクBL-321シリーズ、BL-351シリーズ、BL-351Xシリーズ
  • 感染対策用マスク 1180MD型 興研

    感染対策用マスク 1180MD型

    興研
    5,098税込5,608
    1個
    6日以内出荷
    防じんマスク規格 国家検定合格品 区分RL2(粒子捕集効率95%以上)※国家検定合格第TM538号。マスク本体は繰り返し使用可能で、水洗い可能、アルコール消毒可能、オートクレーブ滅菌(121℃、20分)可能。フィルタは消毒、滅菌不可です。フィットチェッカー内蔵のため、装着したままで簡単にシールチェックができます。肌にやさしいシリコーン面体を採用しています。軽量コンパクトな面体です。マスクにフィルタ1個が付属しています。保存用袋に入れて持ち運びできます。
    仕様●材質:シリコーンゴム、ポリプロピレン●重量:112g以下●付属品:フィルタ「アルファリングフィルタLAS-51型」1個、保存用巾着袋1枚●消毒・滅菌方法:アルコール消毒可能、オートクレーブ滅菌(121℃、20分)可能●日本製アズワン品番65-8892-83
  • フィットテスター V型 興研

    フィットテスター V型

    興研
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    FTA-3型、FTA-4型、FTA-5型、FTA-6型
  • ハイラックNeo こども用 興研

    ハイラックNeo こども用

    興研
    2,498税込2,748
    1箱(5枚)
    4日以内出荷
    子供の顔データをもとに立体成型しているため、ピッタリフィットします。
    アズワン品番7-6548-01