絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
342件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防毒マスク用電動ファン付呼吸用保護具吸収缶BGC-12型 興研

    防毒マスク用電動ファン付呼吸用保護具吸収缶BGC-12型

    興研
    1,098税込1,208
    1個
    9日以内出荷
    有機ガスに対応、長時間タイプの吸収缶です。
    適合取付可能マスク:BL-711HG-02、BL-351HGX-04質量(g)91(平均値)除毒能力(分)145分以上(シクロヘキサン300ppm)型式検定合格番号第TP159号
  • ハイラック350 PS用 興研

    ハイラック350 PS用

    興研
    3,198税込3,518
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ・インフルエンザウイルスA型捕集(除去)性能99.99%以上。(北里研究所メディカルセンター病院 研究部門、インフルエンザウイルス培養液のミスト試験)。・フィット性、装着感に優れるFF(フリーフィット)リップを採用。・しめひもの長さ調節をして、ベストポジションを保つことが可能。・ハイラック専用フェイスシールド「ハイシールド」の装着が可能。・使い捨ての為衛生的で安全
    用途・研磨などの粉じん作業。・花粉、感染症対策種別使い捨て防じんブルー区分DS2入数(枚)10国家検定合格番号第TM339号、TM609号寸法(cm)縦11.5×横12.5×幅3
  • 吸気ゴム弁 29型 興研

    吸気ゴム弁 29型

    興研
    339税込373
    1パック(5個)
    当日出荷
    交換部品:吸気ゴム弁
    用途防じんマスク・防毒マスク適合防じんマスク:1821H、1521シリーズ、防毒マスク:1821HG、1521HG、1551G、1561G
  • ゴムハーネス H-Ⅶ型用 興研

    ゴムハーネス H-Ⅶ型用

    興研
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    交換部品:頭紐
    用途防じんマスク、防毒マスク、呼吸用保護具適合防じんマスク:1521シリーズ、呼吸用保護具:BL-711シリーズ、防毒マスク:1521HG,1551G,1561G種別H-Ⅶ型用
  • 頭紐 タイプSBW 興研

    頭紐 タイプSBW

    興研
    7,798税込8,578
    1パック(5本)
    当日出荷
    交換部品:頭紐
    用途電動ファン付呼吸用保護具適合呼吸用保護具:BL-321シリーズ、BL-351シリーズタイプSBW
  • 防毒マスク 直結式 O-22-03型 興研

    防毒マスク 直結式 O-22-03型

    興研(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    直結式防毒マスク。直結式小型防毒マスクは使用可能なガス濃度が1,000ppm(0.1%)以下ですが、直結式防毒マスクは10,000ppm(1.0%)以下と、限界値が高いのが特徴です。伝声器付きで会話や指示が可能 。柔らかい面体が特徴です。【国家検定合格第TN303号】
    用途防毒マスク仕様直結式・全面形・伝声器付、しめひも:ゴムハーネスO型適合吸収缶(KGC-70型)、オプション(フィットテスター70型、マイティミクロン70型用-02)、しめひも(ゴムハーネスO型用)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-1K型<白>)質量(g)640以下吸気抵抗(Pa)50以下排気抵抗(Pa)50以下二酸化炭素濃度上昇(%)0.9以下/死積:360cm3以下
  • 吸収缶 KGC-10LMC 興研

    吸収缶 KGC-10LMC

    興研
    46,980税込51,678
    1ケース(100個)
    当日出荷
    用途有機ガス・粉じん用質量(g)60以下取付方式外付式適合マスクG-7、GW-7、HV-7国家検定合格番号TN438通気抵抗(Pa)210以下
  • 吸気口キャップ C型 興研

    吸気口キャップ C型

    興研
    259税込285
    1個
    当日出荷
    フィルタへの飛来物やすたっぱの飛込みを低減
    適合品番BRD-82型、BRD-82U型、RDG-82型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 隔障吸気ゴム弁NC2型 興研

    隔障吸気ゴム弁NC2型

    興研
    269税込296
    1個(5個)
    当日出荷
    適合品番各シリーズ:BL-711、BL-700RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸湿スポンジ C型 興研

    吸湿スポンジ C型

    興研(2件のレビュー)
    669税込736
    1個(10個)
    当日出荷
    マスク内部の水滴吸収、不快感防止。
    適合本体G-7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸気ゴム弁 興研

    吸気ゴム弁

    興研(2件のレビュー)
    299税込329
    1ケース(5枚)
    当日出荷
    適合防じんマスク1111-03型、防じんマスク1180-04型、防じんマスク1180C-04型、防毒マスクG-7-05型
  • フード形エアラインマスク M5 興研

    フード形エアラインマスク M5

    興研
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    呼吸の保護だけでなく、顔面、肩なども保護します。 半身タイプ・フード形エアラインのスタンダード。耐薬品性にも優れています。 メガラスはプッシュパイプ式(1ヶ所のみネジ式)なので、交換が比較的容易です。後頭部がゴムのしぼり式なので、ヘルメットがずれにくくなっています。
    仕様ヘルメット用材質(メガラス)アクリル、(生地)軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
  • フード 1型 興研

    フード 1型

    興研
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    レベル1の除去作業など、粉塵量が多い現場で使用します。自分のメガネも使用出来ます。顔やメガネはもちろんマスク本体へのアスベストの付着を防止します。防曇加工。厚手タイプ。使い捨てタイプ。
    仕様くもり止め加工済み適合BL50/100用石綿(アスベスト)類対策用レベル1対応可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外チッパーPタイプ10号用 興研

    外チッパーPタイプ10号用

    興研
    2,998税込3,298
    1パック(50枚)
    当日出荷
    有効時間・抵抗・トータルバランスに優れたタイプ。
    適合(吸収缶) KGC-10型シリーズ種別オプション適合吸収缶KGC-10型シリーズ
  • フィットテスト用アダプタ 1181/GW-7用 興研

    フィットテスト用アダプタ 1181/GW-7用

    興研
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    用途定量的フィットテスト用適合マスク1181シリーズ・GW-7入数(個)1
  • パーソナルクーラー VP-300 本体 興研

    パーソナルクーラー VP-300 本体

    興研
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    圧縮空気を冷却し送風することで作業着内を涼しく快適に保ちます。あらゆる暑熱作業での熱中症防止に。 圧縮空気は、お持ちのコンプレッサやエア配管から利用するため電源不要です。 ボルテックス効果による冷却構造。調節バルブにより、吐出冷風量及び送風温度の調整が可能です。 ベストタイプ・チューブタイプ(標準及びロング)の選べるラインナップ。 ベスト及びチューブとの接続部は360度回転。圧縮空気供給口も360度回せる為、作業性に優れます。 ホースの動きに追随して角度を自在に変えるため作業性に優れます。 耐熱・耐衝撃性の樹脂カバーにより従来品と比べ約60gの軽量化を実現。温度の調節バルブも熱くなりにくい樹脂製です。
    用途暑熱対策、熱中症対策
  • シロアリG7型用 吸収缶 興研

    シロアリG7型用 吸収缶

    興研
    2,298税込2,528
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    シロアリ防除作業薬剤のミストや薬剤から発生する有機溶剤蒸気にに対して効果があります。
    用途シロアリ防除作業用適合マスクG-7型国家検定合格番号436入数(個)5
  • 排気ゴム弁 T-1K型 黒 興研

    排気ゴム弁 T-1K型 黒

    興研
    1,398税込1,538
    1パック(5個)
    当日出荷
    適合1091シリーズ・1191シリーズ・7091シリーズ
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100U-03 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100U-03

    興研
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    PAPRの防護性を発揮するためのスタンダードモデル。面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。
    用途ナノマテリアル取扱いに付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)種別大風量形PAPR/半面体タイプ頭紐:タイプRB規格PL3国家検定合格番号第TP12号公称稼動時間(時間)約9材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99以上適合フィルターBRD-8U稼働時間(時間)約10~18
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100S-05 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100S-05

    興研
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。 万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。
    用途一般粉じんや溶接、 トンネル建設工事に付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下)種別大風量形PAPR/半面体タイプ頭紐:タイプRB規格PL1国家検定合格番号第TP8号公称稼動時間(時間)約10材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上適合フィルターBLA-6稼働時間(時間)約12~22
  • フィットテスター V型 興研

    フィットテスター V型

    興研(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1組
    当日出荷
    フィットテスター
    用途防じんマスク適合1521シリーズ、1721H,7121R、7191シリーズ種別V型
  • サイレンス70 紐なし 100組入り 興研

    サイレンス70 紐なし 100組入り

    興研
    9,298税込10,228
    1箱(100組)
    当日出荷
    とてもやわらかく、肌触りのよいスポンジタイプの耳栓です。指先で細くまるめ、外耳道内に挿入するとジワジワと広がり耳の内部の形に沿ってぴったりとフィットします。【JIS T 8161準拠(第1種型)】
    用途耳栓、防音保護具サイズフリータイプスポンジ規格JIS T 8161準拠(第1種型)コードなし
  • 取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1191SD-03型 興研

    取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1191SD-03型

    興研
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    取替え式防じんマスクアルファリングフィルタ装着しやすいタイプRBひも
    用途防じん仕様KBCフィルタ併用可能適合フィルタ・オプション(LAS-1型、KBCフィルタ1121/1191用、フィットテスターF型)、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-1K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチン区分RL2質量(g)185以下吸気抵抗(Pa)64以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)33以下ひもタイプタイプRB指定防護係数10
  • 取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005RRX-05型 興研

    取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005RRX-05型

    興研
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い捕集効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。オゾン臭・有機臭除去のKBCフィルタが併用可能フィットチェッカー内蔵4点式しめひも
    用途防じん仕様KBCフィルタ併用可能、フィットチェッカー付、ミクロンフィルター使用適合マイティミクミクロンフィルター1005用-02、KBCフィルタ1005用、しめひも(タイプXRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチンサイズM区分RL2質量(g)168以下吸気抵抗(Pa)73以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)52以下ひもタイプタイプXRB指定防護係数10
  • 取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005R-AL-02型 興研

    取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005R-AL-02型

    興研(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い捕集効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。輻射熱のある現場で使用可能なアルミコート加工フィットチェッカー内蔵
    用途防じん仕様フィットチェッカー付、ミクロンフィルター使用適合マイティミクミクロンフィルター1005用-02、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチン区分RL2質量(g)165以下吸気抵抗(Pa)75以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)52以下ひもタイプタイプRB指定防護係数10
  • 耳栓 サイレンス-70 興研

    耳栓 サイレンス-70

    興研
    1,298税込1,428
    1セット(10組)
    当日出荷
    とても柔らかく、肌触りのよいスポンジタイプの耳栓です。 指先で細く丸め、外耳道内に挿入するとジワジワ広がり耳の内部の形に沿ってぴったりとフィットします。 ひも付きのサイレンス71とひもなしのサイレンス70があります。
    グリーンサイズフリーコードありNRR値30dBRoHS指令(10物質対応)対応周波数(Hz)/遮音値(dB)125/33.2250/33.8500/36.81000/36.62000/39.54000/43.88000/47.6SNR値34dB
  • モイスチャーガード C型 興研

    モイスチャーガード C型

    興研(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    直結式小型防毒マスクG-7-06の、唾液などの滴落下防止カバーです。 吸湿性の高い吸湿スポンジをカバーに入れて使用します。 取り付けが簡単で、マスクの視野をさえぎらないコンパクトタイプです。
    適合本体G-7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一定流量形エアラインマスク 10号D-Z 興研

    一定流量形エアラインマスク 10号D-Z

    興研(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    コンパクトな面体と、身体にしっかり装着できる胸ベルト形状が狭所における作業に適しています。 口元に流量調節コックがあるので、狭い場所でもこまめな調節が可能です。 軽量・コンパクトな形状は下方視野を妨げません。 背面のコイルチューブは作業の妨げになりにくい構造です。
    仕様コイルチューブ式定置式ろ過筒型伝声器付タイプ半面D型(面体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耳栓 No.1 興研

    耳栓 No.1

    興研
    229税込252
    1組(2個)
    当日出荷
    耳栓の表面全体で耳孔をふさぎ、ソフトな感触でよくフィットします。全体的に遮音するタイプです。
    イエローサイズフリー規格JIS T 8161準拠 (第1種)コードあり周波数(Hz)/遮音値(dB)125/13250/15.5500/161000/212000/274000/288000/27
  • 防塵マスク視野カバー 興研

    防塵マスク視野カバー

    興研(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1袋(5枚)
    当日出荷
    飛沫、キズ等からアイピースを守ります。レバーを引き出すだけで、吸気口を閉じて接顔部の密着が良好なことを確認できるフィットチェッカーを内蔵しています。
    仕様石錦作業レベル1、2、3 視野カバ-質量(g)390±30適合マスク1821H吸気抵抗(Pa)115Pa以下粒子捕集効率(%)99.9%以上排気抵抗(Pa)45Pa以下材質(面体)エラストマーアズワン品番1-9471-12
  • 耳栓 興研

    耳栓

    興研
    98税込108
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 排気ゴム弁 T-1K型 白 興研

    排気ゴム弁 T-1K型 白

    興研
    1,498税込1,648
    1セット(5枚)
    当日出荷
  • 呼吸追随形ブロワーマスク BL-100H 興研

    呼吸追随形ブロワーマスク BL-100H

    興研
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    平成19年12月に、粉じん障害防止規則などの一部を改正する省令が公布(平成20年3月1日施行)されました。この改正によりトンネル内建設工事における電動ファン付き呼吸用保護具の使用が義務付けられました。
    用途トンネル作業、ずい道内作業、アスベスト除去作業1,2,3対応(15本/cm3以下)、溶接作業、ヒューム作業質量(g)マスク本体/約171フィルタ/約38バッテリーケース/約78電池/85以下粒子捕集効率(%)99.9以上(JIS T 8157 A級NaCl)国家検定合格番号第TP5号フィルターBRD-7型機構呼吸追随方式送風設定中・重作業用公称稼動時間(時間)4以上:40L/minの呼吸に対して約8以上:20L/minの呼吸に対して充電時間(時間)約3耐用時間(時間)電動ファン:約2000(使用環境によっては短くなることがあります。)防護率(%)99.9以上(JIS T 8157 S級)石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1アズワン品番1-8833-01適合フィルターBRD-7型RoHS指令(10物質対応)対応
  • アスベストマスク用フィルター 興研

    アスベストマスク用フィルター

    興研
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    アスベスト(石綿)除去作業用マスク1180H型用交換フィルタです。国家検定合格品(区分RL3)です。
    用途アスベスト(石綿)除去作業用マスク1180H型用交換フィルタ。仕様1180H型専用交換フィルタ材質フィルタ;ガラス繊維,フィルターケース;ポリプロピレン
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351U-04電池・充電器付 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351U-04電池・充電器付

    興研
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。水の侵入を防ぐ、高い防水性。会話を明瞭にする「伝声器」内蔵。呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能。バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。防護係数:300
    用途電動ファン付き呼吸用保護具、ナノマテリアル扱い付属品充電池、充電器種別大風量形PAPR/半面形質量(g)338以下規格PL3等級(漏れ率による)S級定格電圧(V)7.4粒子捕集効率(%)99.99国家検定合格番号TP153標準容量(mAh)1620耐久性電動ファンの耐久時間:約2000時間防水性IPX4相当稼働時間(時間)約8~17
  • フィットテスト用アダプタ 1521/1721/1821 興研

    フィットテスト用アダプタ 1521/1721/1821

    興研
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    用途定量的フィットテスト用適合マスク1521シリーズ・1721シリーズ・1821シリーズ入数(個)1
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200H-02 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200H-02

    興研
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    伝声器と内圧監視ランプの付いたハイグレードモデルです。
    用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシンに付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)種別大風量形PAPR/半面体タイプ頭紐:タイプRB規格PL3国家検定合格番号第TP13号公称稼動時間(時間)約9.5材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.97以上適合フィルターBRD-7稼働時間(時間)約10~18
  • フィットテスター R型 興研

    フィットテスター R型

    興研(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    フィットテスター
    用途吸収缶適合KGC-1型S、1型M、1型Lシリーズ、KGC-15型種別R型
  • 取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1122R-03型(サイズS) 興研

    取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1122R-03型(サイズS)

    興研
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    取替え式防じんマスクアルファリングフィルタアルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。 撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。KBCフィルタ併用可能
    用途防じん仕様KBCフィルタ併用可能、低吸気抵抗アルファリングフィルタ使用適合フィルタ・オプション(LAS-12型、フィットテスターF型)、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチンサイズS区分RS2質量(g)170以下吸気抵抗(Pa)55以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)52以下ひもタイプタイプRB指定防護係数10
  • 取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1121R-08型(サイズS) 興研

    取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1121R-08型(サイズS)

    興研
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷
    取替え式防じんマスクアルファリングフィルタ呼吸が楽なダブルフィルタKBCフィルタ併用可能
    用途防じん仕様KBCフィルタ併用可能適合フィルタ・オプション(LAS-1型、KBCフィルタ1121/1191用、フィットテスターF型)、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチンサイズS区分RL2質量(g)167以下吸気抵抗(Pa)64以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)52以下ひもタイプタイプRB指定防護係数10