9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着能力の高いカーボンフィルターをプラスしていますので、有機溶剤系の悪臭を効果的に脱臭できます。 有機溶剤作業の周辺作業、接着剤の使用、清掃時などに有効です。 排気弁付で、呼気によるマスク内のムレを抑えて呼吸が楽です。
種別使い捨て防じん 質量(g)14.1以下 吸気抵抗(Pa)43以下(実測平均値:29) 粒子捕集効率(%)80.0以上(実測平均値:88.58) 使用限度時間(h)13 排気抵抗(Pa)28以下(実測平均値:17) 吸気抵抗上昇値(Pa)(実測平均値:123) ぬれ抵抗値(Pa)(実測平均値:16) 仕様吸湿性に優れた立体接顔クッション付きしめひも調節可能しめひも/555型(二本ひも式) 形状カップ型 区分DS1 入数(枚)10 国家検定合格番号第TM384号 活性炭入り ひもタイプお面式 指定防護係数4
1箱(10枚)
5,898 税込6,488
当日出荷

塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。 ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。 微小な塗装ミストも99%以上カット。 軽量タイプ しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
種別防毒マスク タイプ吸収缶1個使用タイプ ガスの種類有機ガス セット内容(マスク) G-7-06型 1個(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個 質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5) 本体質量(g)74(±15) 破過時間90以上 国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号 機能フィットチェッカー内蔵 除毒能力(分)90以上 材質(面体)シリコーン面体 アズワン品番1-4550-01 適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型L RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号第TN421号 種別防毒マスク 質量(g)117(±10) タイプ吸収缶1個使用タイプ 機能フィットチェッカー内蔵 材質(面体)シリコーン面体 アズワン品番1-4548-11 適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです! 有機ガス対策と同時に粉塵対策にも効果があります!
国家検定合格番号第TN237号 区分L3 質量(g)120±10 ダイオキシン類対策用Lv2対応可能 仕様シリコーン面体 種別防毒マスク タイプ吸収缶2個使用タイプ ガスの種類有機ガス 頭ひもしめひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型、RDG-5L型
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです。伝声器付のため、マスクを装着したまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号第TN179号 質量(g)140±10 ダイオキシン類対策用Lv2対応可能 仕様シリコーン面体しめひもタイプXDB 種別防毒マスク タイプ吸収缶2個使用タイプ 規格L3 ガスの種類有機ガス 機能伝声器 材質(面体)シリコーン面体 アズワン品番1-6546-01 適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

KGC-1型S有機ガス用、KGC-1型L亜硫酸ガス用と併用し、区分S2の防じん機能を有する防毒マスク用吸収缶として使用するためのろ過材(フィルタ)です。
用途オプションフィルタ 適合吸収缶:KGC-1型S(有機ガス用)
1セット(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。 バッテリーをファンユニットに内蔵しコードレス化を実現。バッテリーを含む重心を顔近くに配置し、首への負担を軽減。 スピーカーを標準装備、マスクを装着したまま会話が可能。全面アイピースのハイスコープVII型面体採用。 防護服ともぴったり養生特殊コーティングにより、防キズ効果が向上。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
用途一般粉塵、溶接、トンネル、ナノマテリアル取扱い 種別大風量形PAPR/全面体 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下) 付属品充電池、充電器 質量(g)753以下 規格PL3 定格電圧(V)7.4 定格容量1620mAh 国家検定合格番号第TP83号 公称稼動時間(時間)約6 充電時間(時間)約3 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99 充電可能回数約300 適合フィルターBRD-82U RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約6.5~10
1個
92,980 税込102,278
当日出荷

複合式呼吸用保護具(吸気式とろ過式両方の機能を有するもので、送気が停止した際、付属しているろ過材などにより、作業環境中に存在する有害物質を除去できるため、面体をはずす必要がありません。なお、複合式エアラインマスクとは全く異なります。)。防じん防毒併用カートリッジ付き(切替操作不要)。エアラインホース接続部は安全設計完全気密型逆止弁構造。粉じん及び低濃度の有機ガス環境、ダイオキシン類対策に対応。
JIS規格T 8153適合品 セット内容面体(マスク)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1、吸収缶×2 ダイオキシン類対策用レベル3対応可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
欠品中

全面形防毒マスクダブルタイプで使用時間がシングルタイプの2倍。有機溶剤や擦り傷への耐久性に優れるガラス製アイピース【国家合格検定第TN455号】
用途防毒マスク 仕様直結式小型、全面形、伝声器付、しめひも:ゴムハーネスO型用 適合吸収缶:KGC-1型、KGC-5MC型(各2個必要) 材質アイピース:ガラス製 質量(g)690以下 タイプ全面タイプ
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷