「有機ガス用吸収缶」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3
取付方式外付け式
種別吸収缶
小型・軽量タイプ。
適合マスクG-7、GW-7、HV-7
取付方式外付け式
ホルムアルデヒド・有機ガス用吸収缶。国家検定合格第TN306号
用途吸収缶
適合防毒マスク:G-7、GW-7、HV-7
ガスの種類ホルムアルデヒド・有機ガス用
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです。伝声器付のため、マスクを装着したまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号第TN179号
質量(g)140±10
ダイオキシン類対策用Lv2対応可能
仕様シリコーン面体しめひもタイプXDB
種別防毒マスク
タイプ吸収缶2個使用タイプ
規格L3
ガスの種類有機ガス
機能伝声器
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-6546-01
適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。
ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。
微小な塗装ミストも99%以上カット。
軽量タイプ
しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
種別防毒マスク
タイプ吸収缶1個使用タイプ
ガスの種類有機ガス
セット内容(マスク) G-7-06型 1個(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個
質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5)
本体質量(g)74(±15)
破過時間90以上
国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号
機能フィットチェッカー内蔵
除毒能力(分)90以上
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-4550-01
適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型L
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです!
有機ガス対策と同時に粉塵対策にも効果があります!
国家検定合格番号第TN237号
区分L3
質量(g)120±10
ダイオキシン類対策用Lv2対応可能
仕様シリコーン面体
種別防毒マスク
タイプ吸収缶2個使用タイプ
ガスの種類有機ガス
頭ひもしめひもタイプRB
材質(面体)シリコーン面体
適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型、RDG-5L型
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
高性能フィルター内蔵(区分L3)の有機ガス収集缶です。
ダイオキシン環境(レベル1・レベル2)等に対応します。
適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型
区分L3
質量(g)42.0±4.0
除毒能力(分)50以上
ダイオキシン類対策用Lv2対応可能
ガスの種類有機ガス用
仕様高性能フィルター内蔵
種別吸収缶
取付方式外付け式
破過時間50以上
国家検定合格番号第TN116号
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けできるマスクのバリエーションが豊富。
適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3
質量(g)41.0±6.0
国家検定合格番号第TN435号
除毒能力(分)85以上
仕様バイプロミクロンフィルター内蔵
種別吸収缶
区分S1
取付方式外付け式
破過時間85以上
小型・軽量タイプ。
種別吸収缶
ガスの種類有機ガス・粉じん用
仕様バイプロミクロンフィルター内蔵、再利用フィルター
区分S1
質量(g)41.0(±5.5)
取付方式外付け式
適合マスクG-7、GW-7、HV-7
破過時間80以上
国家検定合格番号第TN436号
除毒能力(分)80以上
最高許容透過濃度(ppm)5
アズワン品番1-4549-02
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
有機ガス・蒸気と粉じんやミストに同時に対応可能な吸収缶です
用途有機ガス・蒸気と粉じんやミスト対策として、対応する呼吸
商品タイプ防じん機能付き(区分PL3)有機ガス用吸収缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ウレタン塗装などで発生する有害ミストを捕集する、高性能フィルタ。
用途オプションフィルタ
適合吸収缶:KGC-1型Lタイプ(有機ガス用以外)
1枚
¥109
税込¥120
当日出荷
KGC-1型S有機ガス用、KGC-1型L亜硫酸ガス用と併用し、区分S2の防じん機能を有する防毒マスク用吸収缶として使用するためのろ過材(フィルタ)です。
用途オプションフィルタ
適合吸収缶:KGC-1型S(有機ガス用)
1セット(10枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
指定防護係数300。防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具。マスクをしたままでも会話がしやすい「伝声器」付き。肌荒れしにくく、耐久性に優れたシリコーン面体。面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。水の浸入を防ぐ高い防水性能IP55。フィルタBRD-82を付ければP-PAPRとしても使用できる。
仕様大風量形
適合漏れ率:0.1%以下(S級)
セット内容面体部、電池、充電器、吸気口キャップ、吸湿スポンジ2種
質量(g)384(平均値)
種類直結式・半面形
使用温度範囲(℃)5~40
規格国家検定申請中(半面形G-PAPR)
対応吸収缶:BRDG-82有機ガス・粉じん用(PL3フィルタ内蔵)※別売
時間電動ファン耐久時間:約2000
電池専用リチウムイオン二次電池
バッテリー電圧(V)7.2
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)2000
充電可能回数約300回
防水保護等級IP55
稼働時間(時間)公称:約6
指定防護係数300※
1セット
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
関連キーワード