こんなお得な商品も!

空ケース 浄水用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
自由にろ材を入れて、成品にしてください。
用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど
付属品内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ)
材質スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
純水装置のイオン交換フィルターです。
適合純水装置:MRFD-280-PAi
種別交換用イオン交換樹脂・カセット(純水用)
寸法(mm)Φ50×273
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
水道水から純水、超純水、軟水を精製します。
中身が見えて安心です。
内部が見えるため、慣れない方でも交換、脱着が簡単にできます。
質量(kg)約12
採取量1)水道水使用時:1000±300リットル程度(イオン交換樹脂を交換してさらに1000±300リットルの繰り返し)・・・井戸水ではさらに約半分程度2)Ro水を受水の例:4000±1000リットル程度(カートリッジを交換してさらに4000±1000リットルの繰り返し)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)187×620×610
純水度(%)約16±2MΩ付近(14~17.5MΩ)が出水します。1MΩ(1μS/cm)より悪化しますと、赤ランプが点灯します。
通水量(L/h)20~100
樹脂量(L)5(カチオン:アニオン比=1:1.5)
構成部品1:10インチ透明ケース(活性炭フィルター入り)、2:本体ケース(イオン交換樹脂カセット5リットル入り)空気抜き付き(手動ボタン)、3:純度警報装置(1μs/cmから悪化すると緑色から赤灯に点滅します。)、4:10インチ透明ケース(5~10ミクロンフィルター入り)、5:Φ8またはΦ12ホース用継ぎ手、6:標準型スタンド(Φ335mm鉄製)
耐水圧(MPa[kgf/cm2])最高0.4MPa、標準では3kg/cm2以下 かつ 通水量範囲内の通水量でお使いください。
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

フィルターハウジング
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。
サイズ(mm)Φ115×302
使用水温(℃)2~40
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
内径(Φmm)84(Oリング)
常用使用圧力(MPa)0.35以下
材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。
水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など
その他井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。
ろ過工程水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水
最高使用圧力(MPa)フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)
使用温度範囲(℃)2~40
使用水上水道又はそれに準ずる水
250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター・プリーツフィルター等が入ります。
寸法(mm)Φ113×310
接続口径NPT1/2
温度(℃)通液:4~40
常用圧力(MPa)0.35以下
10インチハウジングに入るイオンカセットです。
適合ハウジングサイズ10インチ
流量(L/h)推奨:4~10(水道水にて)
寿命フィルター:150L/本(±50%)
寸法(mm)Φ72~74×250±2
内容量(mL)700±50
関連キーワード