水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。
水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など
その他井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。
ろ過工程水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水
最高使用圧力(MPa)フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)
使用温度範囲(℃)2~40
使用水上水道又はそれに準ずる水
純水装置のイオン交換フィルターです。
適合純水装置:MRFD-280-PAi
種別交換用イオン交換樹脂・カセット(純水用)
寸法(mm)Φ50×273
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
イオン交換式純水装置の交換用です。軟水にも使用できます。
適合本体MKTP-5-CT
イオン交換樹脂(L)5
比率カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
新品のミックスイオン交換樹脂です。
適合本体MKT-P-6.5
イオン交換樹脂(L)6.5
比率カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
水道水から純水、超純水、軟水を精製します。
中身が見えて安心です。
内部が見えるため、慣れない方でも交換、脱着が簡単にできます。
質量(kg)約12
採取量1)水道水使用時:1000±300リットル程度(イオン交換樹脂を交換してさらに1000±300リットルの繰り返し)・・・井戸水ではさらに約半分程度2)Ro水を受水の例:4000±1000リットル程度(カートリッジを交換してさらに4000±1000リットルの繰り返し)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)187×620×610
純水度(%)約16±2MΩ付近(14~17.5MΩ)が出水します。1MΩ(1μS/cm)より悪化しますと、赤ランプが点灯します。
通水量(L/h)20~100
樹脂量(L)5(カチオン:アニオン比=1:1.5)
構成部品1:10インチ透明ケース(活性炭フィルター入り)、2:本体ケース(イオン交換樹脂カセット5リットル入り)空気抜き付き(手動ボタン)、3:純度警報装置(1μs/cmから悪化すると緑色から赤灯に点滅します。)、4:10インチ透明ケース(5~10ミクロンフィルター入り)、5:Φ8またはΦ12ホース用継ぎ手、6:標準型スタンド(Φ335mm鉄製)
耐水圧(MPa[kgf/cm2])最高0.4MPa、標準では3kg/cm2以下 かつ 通水量範囲内の通水量でお使いください。
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
水道水直結で比抵抗値最大18MΩ・cm の超純水を連続生産します。壁に掛けることもできるコンパクトタイプです。
セット内容前処理フィルター、RO 加圧ポンプ、RO 逆浸透膜、イオンカートリッジ3 本、ポストフィルター、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン
生産量(L/day)280(±20%)
その他生産量は、0.2Mpa(25℃)条件下での数値です。
純度(MΩ)15~17.5
ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→純水出水
供給水質上水道または蒸留水で約0.1~0.4MPaの受水圧を要す
機能出水ガンOFF 時、純水生産自動停止
フィルター(No.)(前処理)MOM-PF5、(活性炭)MOM-CFL、(RO)MRM75、(イオン交換樹脂)MIP111-11DN-0.35、(後処理ポストフィルター)MOM-PF5※替えフィルターの事
タイプUV殺菌装置とUF膜フィルターなし
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×360
電源(V)AC100(50/60Hz) 約40W
質量(kg)約12
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など
サイズ20インチ
セット内容フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(簡易給水栓ジョイント:水道蛇口Φ14~18mm用と1/2分岐栓)等
その他ポンプ無しでRO逆浸透膜を利用していますので純水の生産量は受水圧・水温に大きく左右されます。(受水圧は0.2~0.35Mpa程度でお使い下さい。)
フィルター前処理×1本、RO(逆浸透膜)×2本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本
ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→純水出水
最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力)
使用温度範囲(℃)2~40
使用水上水道又はそれに準ずる水
質量(kg)20(未通水時)
純度(MΩ)(最高)17、(平均/10~17)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×260×850
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。難しい作業なしに使えます。
イオン交換樹脂(L)6.5(カチオン:アニオン=1:1.5)
構成部品1:10インチ透明ケース(活性炭フィルター入り)、2:本体ケース空気抜き付き(手動ボタン)(イオン交換樹脂はカセット式ではありません。イオン交換樹脂(6.5L)を生粒のまま、本缶へ投入して下さい。6.5Lが入ります。長寿命化の考えの物です)、3:純度警報装置(1μs/cmから悪化すると緑色から赤灯に点滅します。)、4:10インチ透明ケース(5~10ミクロンフィルター入り)、5:Φ8またはΦ12ホース用継ぎ手、6:標準型スタンド(Φ335mm鉄製)、7:イオン交換樹脂(6.5L/袋)
標準流量(L/h)20~100
最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力)
採水総量(L/cycle)1200(±50%)
フィルター付属:前処理:活性炭フィルター(10インチ)、後処理:5~10ミクロンフィルター(10インチ)
質量(kg)約8
純度(MΩ)12~17
寸法(mm)Φ187×600×660
電源電導度警告用:AC100V (50/60Hz)
1台
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
水道水から純水を製造できます。内部が見えるため、イオン交換樹脂等の交換が簡単に行えます。
仕様製造水:比抵抗値15~17.5MΩ・cm、イオン交換樹脂:6.5L
付属品スタンド、伝導度計
寸法(mm)620×187×610
接続口径1/4インチPT
質量(kg)7.8
採水量40~100L/時(標準約1200L)
耐水圧(kg/cm2)5
供給水質水道水
除去方式活性炭、イオン交換、糸巻式フィルタ
1個
¥99,980
税込¥109,978
11日以内出荷
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など
セット内容フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン、紫外線殺菌装置
サイズ20インチ
フィルター前処理×2本、RO(逆浸透膜)×3本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本、フィルター(0.22μ)付出水ガン
ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→紫外線殺菌装置→純水出水
最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力)
使用温度範囲(℃)2~40
使用水上水道又はそれに準ずる水で、0.1~0.3MPaの水圧を要す
質量(kg)約25(未通水時)
純度(MΩ)(最高)18.2、(平均/16~17.5)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×260×1000
1台
¥349,800
税込¥384,780
8日以内出荷
水道水直結で比抵抗値最大18MΩ・cm の超純水を連続生産します。壁に掛けることもできるコンパクトタイプです。
セット内容前処理フィルター、RO 加圧ポンプ、RO 逆浸透膜、イオンカートリッジ3 本、ポストフィルター、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン
生産量(L/day)280(±20%)
その他生産量は、0.2Mpa(25℃)受水条件下での数値です。
純度(MΩ)15~18
ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→紫外線殺菌装置→純水出水
供給水質上水道または蒸留水で、約0.1~0.3MPaの受水圧を要す
機能出水ガンOFF 時、純水生産自動停止
フィルター(No.)(前処理)MOM-PF5、(活性炭)MOM-CFL、(RO)MRM75、(イオン交換樹脂)MIP111-11DN-0.35、(後処理ポストフィルター)MOM-PF5※替えフィルターの事
付属品UV殺菌装置、UF膜フィルター付き
質量(kg)約13
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×180×360
電源(V)AC100(50/60Hz) 約40W
1台
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
ハウジング不要の純水用ミクロフィルターで、水道水や純水・薬液のろ過に使用します。ホースニップルが付属していますのでホースに差し込むだけですぐに使用できます。
仕様ろ過能力: 塩素除去率98%
付属品ホースニップル(PT1/4×Φ6mm)×2個
材質(フィルター) 活性炭
寸法(mm)Φ50×125
接続口径PT1/4
最大流量(L/min)1L/min
使用温度(℃)2~40
耐圧(MPa)0.83(8.5kg/平方センチメートル)
アズワン品番1-5738-02
標準流量(L/min)0.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
純水・超純水用や軟水用のイオン交換材、浄水用の活性炭などを充填して水処理に使用できる、FRP製のボンベです。
仕様タンク開口部:UN2.5インチ
付属品キャップ、シャフト、ストレーナ
材質FRP(ボンベ)
接続口径3/4インチPT
最高使用圧力(MPa)0.8
使用温度(℃)0~40
常用使用圧力(MPa)0.3
イオン交換式純水装置の交換用です。
適合本体MKTP-5-CT
直径×長さL(Φmm×mm)116×503±3
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
こんなお得な商品も!
フィルターハウジング
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。
サイズ(mm)Φ115×302
使用水温(℃)2~40
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
内径(Φmm)84(Oリング)
常用使用圧力(MPa)0.35以下
材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
2箇所の純水度を計測します。センサーが2つ付いており、入口側の水と出口側の純水の濃度をチェック出来ます。
仕様TDSメーター2点式
アズワン品番61-4270-38
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
純水の水をろ過する為に使用され、1次ろ過された後に、微細な菌のサイズに近いゴミ等をキャッチする為に使用されます。
特殊紡織法により不純物を含まない高性能プリーツ式カートリッジフィルターです。
濾過表面にひだを作ることによって、濾過表面積を増やしているので長寿命です。
耐薬品性に優れています。
10インチ、20インチのハウジングに適合します。
材質PP(ポリプロピレン)、芯コア/ポリプロピレン
使用温度(℃)4~40
限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1~0.2まで
多本用のステンレス製フィルターハウジングです。多量の液体をろ過できます。薬品に強いです。
材質SUS304
サイズ適応カートリッジ: 10インチ(約250mm)・20インチ(約500mm)
種類適応カートリッジ: プリーツ型・PPS型・糸巻き型・活性炭(MX)(FDB)型の5種(いずれも平坦面パッキン型のフィルターのこと)
外寸法(Φ×Hmm)230×980
内寸法(mm)225×980
最高使用圧力0.8MPa(ただし、常用:0.5MPa以下)
質量(kg)約25
1セット(3本)
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
1セット(2本)
¥4,498
税込¥4,948
9日以内出荷
水道水を受水して、約10μs/cmの純水を生産します。
理化実験や器具洗浄用として使用でき、一度に4Lの出水が可能です。
タンク圧スイッチにより自動給水・満水時に自動停止します。
各種フィルター(RO膜:RM75以外)はすべてカセット式のため、容易に交換ができます(RO膜は専用ケース内にセットされています)。
仕様本体(内部ポンプ付き)、(給水水質)水道水または井戸水及び純水
質量(kg)約11
電源AC100V 50/60Hz
タンク容量(L)(貯水)4
消費電力約40W
サイズ(mm)230×450×440
アズワン品番1-5732-22
使用温度2~40℃
生産量(L/day)200~450(4~15L/h)
基本流路水道→プレフィルター(OM-PF5L)→活性炭フィルター(OM-CFLL)→ポンプ→Ro膜(RM75)→活性炭フィルター(OM-CFL)→4Lタンク→スタンド式蛇口
採水水質純水率93~98.5%(受水圧に左右されず)
1個
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
水道水を受水して、約10μs/cmの純水を生産します。
理化実験や器具洗浄用として使用でき、一度に4Lの出水が可能です。
タンク圧スイッチにより自動給水・満水時に自動停止します。
各種フィルター(RO膜:RM75以外)はすべてカセット式のため、容易に交換ができます(RO膜は専用ケース内にセットされています)。
水道受水圧が高め(目安:0.3~0.6MPa)の地域用です。
仕様本体(内部ポンプ無し)、(給水水質)水道水または井戸水及び純水
質量(kg)約8
電源AC100V 50/60Hz
タンク容量(L)(貯水)4
消費電力約5W
サイズ(mm)230×450×440
アズワン品番1-5732-21
使用温度2~40℃
生産量(L/day)100~300
基本流路水道→プレフィルター(OM-PF5L)→活性炭フィルター(OM-CFLL)→ポンプ→Ro膜(RM75)→活性炭フィルター(OM-CFL)→4Lタンク→スタンド式蛇口
採水水質純水率85~96.5%(受水圧0.1~0.4MPaにより変動)
1個
¥119,800
税込¥131,780
11日以内出荷
10インチハウジングに入るイオンカセットです。
適合ハウジングサイズ10インチ
流量(L/h)推奨:4~10(水道水にて)
寿命フィルター:150L/本(±50%)
寸法(mm)Φ72~74×250±2
内容量(mL)700±50
多本用のステンレス製フィルターハウジングです。多量の液体をろ過できます。薬品に強いです。
材質SUS304
サイズ適応カートリッジ: 10インチ(約250mm)
種類適応カートリッジ: プリーツ型・PPS型・糸巻き型・活性炭(MX)(FDB)型の5種(いずれも平坦面パッキン型のフィルターのこと)
外寸法(Φ×Hmm)230×715
内寸法(mm)225×715
最高使用圧力0.8MPa(ただし、常用:0.5MPa以下)
質量(kg)約20
関連キーワード