マル信無線電機

マル信無線電機のページです。マル信無線電機は、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・電設資材/電気材料、その他などの商品を提供しています。現在130件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名マル信無線電機株式会社
所在地〒213-0032 神奈川県川崎市高津区久地4-26-32
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCプラグ マル信無線電機DCプラグマル信無線電機(52件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
種類丸型定格電圧(V)DC12コンタクト形状オス
パネルマウント DCジャック マル信無線電機パネルマウント DCジャックマル信無線電機(27件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷から36日以内出荷
形状ストレート種類丸型定格電圧(V)DC12コンタクト形状メス
中継型ヒューズホルダー MF-520 マル信無線電機中継型ヒューズホルダー MF-520マル信無線電機(12件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
定格電流(A)3定格電圧(V)AC125種類ヒューズホルダ板厚(mm)(ヒューズ止金具)0.3材質(絶縁体)ポリプロピレン絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上材質(金具)黄銅適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.35×31.8、Φ6.4×30耐電圧(V/min)AC1500
DCジャック マル信無線電機DCジャックマル信無線電機(20件のレビュー)
189税込208特価
1個
当日出荷
仕様DCジャック種類丸型コンタクト形状メス
DCアダプターケーブル マル信無線電機DCアダプターケーブルマル信無線電機(11件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
種類丸型定格電圧(V)DC12ケーブル長(m)1.8
3極小形単頭ジャック Φ3.5(ステレオ) マル信無線電機3極小形単頭ジャック Φ3.5(ステレオ)マル信無線電機(20件のレビュー)
139税込153特価
1個ほか
当日出荷から58日以内出荷
極数3タイプステレオ種類丸型プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状メス
2極小型単頭プラグ Φ3.5 マル信無線電機2極小型単頭プラグ Φ3.5マル信無線電機(18件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
タイプモノラル種類丸型極数2プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状オス
2極大形単頭プラグ Φ6.3 マル信無線電機2極大形単頭プラグ Φ6.3マル信無線電機(19件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
極数2タイプモノラル種類丸型プラグ(mm)Φ6.3コンタクト形状オス
3極大形単頭プラグ Φ6.3 マル信無線電機3極大形単頭プラグ Φ6.3マル信無線電機(6件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
極数3タイプステレオ種類丸型プラグ(mm)Φ6.3コンタクト形状オス
シガーソケット マル信無線電機シガーソケットマル信無線電機(24件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
種類丸型コンタクト形状メス形状ストレート定格12V15A
プッシュスイッチ マル信無線電機プッシュスイッチマル信無線電機(3件のレビュー)
179税込197特価
1個ほか
当日出荷
DCプラグ・ジャック 電圧区分4適合品 マル信無線電機DCプラグ・ジャック 電圧区分4適合品マル信無線電機(9件のレビュー)
239税込263
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
種類丸型区分電圧/4定格電圧(V)DC13.5定格電流(A)2プラグ(mm)Φ5.5×3.3
パネルマウント DCジャック マル信無線電機パネルマウント DCジャックマル信無線電機(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
パネル取付型のDCジャック。
仕様パネルマウント DCジャック付属品ナット形状ストレート種類丸型定格電圧(V)DC12定格電流(A)0.5適合プラグ外径Φ5.5mm×内径Φ2.1mmコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応
DCジャック(基板取付用) マル信無線電機DCジャック(基板取付用)マル信無線電機(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
仕様DCジャック(基板取付用)形状アングル種類丸型コンタクト形状メス
DINプラグ・ジャック マル信無線電機DINプラグ・ジャックマル信無線電機(12件のレビュー)
179税込197特価
1個ほか
当日出荷から73日以内出荷
種類丸型
L型変換プラグ マル信無線電機L型変換プラグマル信無線電機(6件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
種類丸型コンタクト形状メス・オス兼用形状アングル
2極小形単頭ジャック Φ3.5 マル信無線電機2極小形単頭ジャック Φ3.5マル信無線電機(14件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
極数2タイプモノラル種類丸型プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状メス
DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品 マル信無線電機DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品マル信無線電機(8件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
種類丸型区分電圧/2定格電圧(V)DC6.3定格電流(A)2プラグ(mm)Φ4.0×1.7
3極小形単頭プラグ Φ3.5 マル信無線電機3極小形単頭プラグ Φ3.5マル信無線電機(7件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷
極数3種類丸型プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状オス
ACコネクター マル信無線電機ACコネクターマル信無線電機(12件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
2極超小形単頭プラグ Φ2.5 マル信無線電機2極超小形単頭プラグ Φ2.5マル信無線電機(13件のレビュー)
149税込164特価
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
極数2種類丸型プラグ(mm)Φ2.5コンタクト形状オス
ピンジャック・DINコネクター マル信無線電機ピンジャック・DINコネクターマル信無線電機(6件のレビュー)
539税込593
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
種類丸型定格電圧(V)-定格電流(A)-プラグ(mm)-
カーアンテナプラグ マル信無線電機カーアンテナプラグマル信無線電機(23件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
種類丸型コンタクト形状オス仕様カーアンテナプラグ形状ストレート
ヒューズホルダー マル信無線電機ヒューズホルダーマル信無線電機(6件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷から37日以内出荷
種類ヒューズホルダ
スピーカーターミナル マル信無線電機スピーカーターミナルマル信無線電機(13件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
2極大形単頭ジャック Φ6.3 マル信無線電機2極大形単頭ジャック Φ6.3マル信無線電機(16件のレビュー)
299税込329特価
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
極数2形状ストレートタイプモノラル種類丸型プラグ(mm)Φ6.3コンタクト形状メス
3極超小形単頭プラグ Φ2.5 マル信無線電機3極超小形単頭プラグ Φ2.5マル信無線電機(1件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷から34日以内出荷
種類丸型極数3プラグ(mm)Φ2.5コンタクト形状オス
4極小形単頭プラグ Φ3.5 マル信無線電機4極小形単頭プラグ Φ3.5マル信無線電機(2件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
極数4種類丸型プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状オス
ピン・プラグジャック MR-655、MR-699G マル信無線電機ピン・プラグジャック MR-655、MR-699Gマル信無線電機(2件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷
コネクタ形状ジャック取付パネル取付形状ストレート種類丸型コンタクト形状メス
4極小形単頭ジャック Φ3.5 マル信無線電機4極小形単頭ジャック Φ3.5マル信無線電機(4件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
極数4種類丸型プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状メス
6.3mmステレオボックスジャック マル信無線電機6.3mmステレオボックスジャックマル信無線電機(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
極数9種類丸型コンタクト形状メス形状ストレートタイプステレオプラグ(mm)Φ6.3
DCプラグ・ジャック 電圧区分5適合品 マル信無線電機DCプラグ・ジャック 電圧区分5適合品マル信無線電機(5件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
種類丸型定格電圧(V)DC18定格電流(A)2プラグ(mm)Φ6.5×4.3
3極大形単頭ジャック Φ6.3 マル信無線電機3極大形単頭ジャック Φ6.3マル信無線電機(5件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
タイプステレオ極数3形状ストレート種類丸型プラグ(mm)Φ6.3コンタクト形状メス
DCプラグ・ジャック Φ3.4X1.4 マル信無線電機DCプラグ・ジャック Φ3.4X1.4マル信無線電機
339税込373
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
種類丸型定格電流(A)0.5プラグ(mm)Φ3.4×1.4
シガープラグ マル信無線電機シガープラグマル信無線電機(16件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
種類丸型コンタクト形状オス仕様シガープラグ形状ストレート結合方式ワンタッチ
DCプラグ・ジャック 電圧区分3適合品 マル信無線電機DCプラグ・ジャック 電圧区分3適合品マル信無線電機(6件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷から42日以内出荷
種類丸型区分電圧/3定格電圧(V)DC10.5定格電流(A)2プラグ(mm)Φ4.75×1.7
DCプラグ・ジャック 車載機器用 マル信無線電機DCプラグ・ジャック 車載機器用マル信無線電機
379税込417
1個
当日出荷
種類丸型コンタクト形状オス仕様DCプラグ種別DCプラグ車載機器用形状ストレート定格電圧(V)DC24定格電流(A)2プラグ(mm)Φ6.5×3.1
2極超小形単頭ジャック Φ2.5 マル信無線電機2極超小形単頭ジャック Φ2.5マル信無線電機(2件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
極数2タイプモノラル種類丸型プラグ(mm)Φ2.5コンタクト形状メス
ロック式DCプラグ・ジャック マル信無線電機ロック式DCプラグ・ジャックマル信無線電機(2件のレビュー)
390税込429
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
種類丸型