16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3LEDで明るく、電池長持ち。JIS規格に準拠した前照灯です。3LED搭載でシティーサイクルでの使用に十分な明るさと、電池切れの心配が少ない長時間の連続点灯を可能としています。ボルト式ブラケットでハンドルバーにしっかり固定できます。前モデルのSX7をベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯。低電圧インディケーター 。 スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能
用途LED:ホワイトLED ×3。サイズ (W×D×H):95×42×50mm。 本体重量:109g (電池含む)。 機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります) ※点灯は自転車前照灯のJIS規格に準拠しております。:点灯 30ルーメン / 1000カンデラ:90時間・点滅 30ルーメン / 1000カンデラ:175時間。 バッテリー:単3電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)。付属品:ZP-FB22-28N (ブラケット) 。その他機能:モードメモリー 電源OFF時に使用していたモードを記憶します。低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。 ブラック
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

35個のLEDで明るく、シーンに合わせて選べるモードを8種類から選択できます。(A-LNK機能) 充電中もライトの使用が可能 電源ON時にバッテリー残量を自動表示 電源OFF時に、最後に使用した機能を記憶 明暗センサー+振動センサーにより、日中のトンネルや夜間走行時にライトが自動で点灯
レッド
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

CROPS(クロップス)C1R07-01-0117 rev1200
CNCアルミ削り出しによる美しいフォルムと、2LEDのハイパワー照射が可能なフラッグシップモデル フラッグシップモデルのrev1200は、5200mAhの大容量バッテリーを搭載し、ハイパワー照射を長時間使用することができます。 街灯の少ない道などで周囲を明るく照らし、視認性や路面状況など、より多くの情報をライダーに伝えることができる強力なツールです。
ブラック ライト種類LED 材質(ボディ)アルミニウム モードフラッシュ / デイライドモード 光束(Lm)点灯1200/点灯600/点灯300 USBタイプUSBType-C
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

35個のLEDで明るく、シーンに合わせて選べるモードを8種類から選択できます。(A-LNK機能) 充電中もライトの使用が可能 電源ON時にバッテリー残量を自動表示 電源OFF時に、最後に使用した機能を記憶 明暗センサー+振動センサーにより、日中のトンネルや夜間走行時にライトが自動で点灯
クリア
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1ワットLEDを搭載した防水ライト。JIS規格に準拠した前照灯です。下向き取り付けでハンドルの上部をスッキリさせ、ライトの重心が下になることで走行中のフラつきを軽減します。前モデルのSX9-1Wをベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯。低電圧インディケーター。スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能
用途LED:ホワイトLED ×1。サイズ (W×D×H):81 × 35 × 32mm。本体重量:80g (電池含む)。機能 / 連続点灯時間※点灯1、2は自転車前照灯のJIS規格とBAA基準に準拠しております。:点灯 100ルーメン:25時間/点灯 50ルーメン:45時間/点滅 100ルーメン:65時間。バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)。付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット) 。その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。 ブラック
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

四角い配光のラムスコープライト。3ワットLEDを搭載し240ルーメンの明るさを持ちます。長方形の配光が特徴のLUMシリーズは、前方への余分な光をカットし、対面する人や車に対して眩しさを軽減します。ヘッドは放熱性能の高いアルミニウムを採用し、デザイン性と機能性を兼ね揃えたスペックです。アルミニウムヘッド。視認性の高いバッテリーインディケーター。視認性の高いバッテリーインディケーターを搭載し、バッテリー残量が少なくなった場合でも、直ぐに確認できます。
用途LED:ホワイトLED ×1。サイズ (W×D×H):94 × 41 × 40mm。本体重量:118g。機能, 明るさ / 連続点灯時間:点灯 120ルーメン:約2時間・点灯 60ルーメン:約5時間・点滅 120ルーメン:約11時間。バッテリー / 充電時間:Li-ion3.7v 1800mAh / 充電約5時間 (Micro USB)。付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル。その他機能:バッテリーインディケーター・低電圧表示 (充電お知らせランプ) ブラック
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

最長360時間の使用が可能な電池式テールライト。レンズ部がスイッチとなり簡単に操作することができます。長時間の連続使用が可能で、電池切れの心配がなく街乗りのオススメです。万能なUB08ブラケット。ユニバーサルブラケットで、通常の丸型シートポストは勿論、エアロ形状フレームやシートステーにも取り付け可能です。点灯と2つのフラッシュモード。自転車の補助等や、ナイトランで効果を発揮するフラッシュは、電池の消耗を抑えつつ暗闇でも自分の存在をアピールできます。付属のブラケット(UB08)は自転車のヘルメットにも取り付けつ可能。
用途LED:レッドLED x 1。 本体サイズ (W×H×D) / 重量 :34 × 32 × 19mm / 11g 。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります) 点灯:200時間 / 点滅1:300時間 / 点滅2:360時間。バッテリー:CR2032 × 1。付属品:ZP-SBSJ01 (シリコンブラケット) ブラック ライト種類LED
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

G / 振動 / 明暗 センサー搭載のハイスペックテールライト。振動 / 明暗センサーでにて自動点灯するオートモードに加え、ブレーキングのGを感知してライトが強く発光するブレーキライトを搭載しています。ブレーキングを後方に知らせ、より安全なライドをサポートします。様々なパイプサイズに対応するUB08ブラケットが付属しています。ライトの着脱が非常にスムーズで、走行中も安定感があるブラケットです。
用途LED:レッドLED x 1 / COB LED (ブレーキランプで発光)。 本体サイズ (W×H×D) / 重量:72 × 20 × 29mm / 28g。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯:4.5時間 / 点滅1:8.5時間 / 点滅2:8.5時間 / オートモード・オートモードは使用状況により点灯時間が変動します。バッテリー / 充電時間:リチウムイオンポリマー 320mAh / 充電約2.5時間。付属品:ZP-UB08 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル。機能 ブレーキランプ:ブレーキ時のGを感知し、COBランプが強く発光します。 Gセンサーセッテイング:ライトの取り付け角度に応じて、センサーを調整することができます。(ボタンを約8秒間長押し) オートモード:振動、明暗センサーにより夜間や日中のトンネルなどで自動点灯します。 モードメモリー:電源OFF時、最後に使用したモードを記憶します。 バッテリーインディケーター:LEDの点滅回数でバッテリー残量を確認できます。(ボタン2回押し) レッド 使用電池リチウムイオンポリマー ライト種類LED 使用時間(時間)点灯:4.5、点滅1:8.5、点滅2:8.5(個体差がある場合があります)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

JIS規格に準拠した前照灯です。コンパクトでどんな車種にもマッチするシンプルデザインのライトです。自転車のカラーに合わせて選べる3色展開。クロスバイクやシティーサイクルにもおすすめです。前モデルのSX8をベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯。低電圧インディケーター 〈詳細〉。スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能
用途明るさ:約14ルーメン / 800カンデラ。LED:ホワイトLED ×1。本体重量:68g (電池含む)。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯1:7時間。バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)。付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット)。その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。 ホワイト
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

JIS規格に準拠した前照灯です。コンパクトでどんな車種にもマッチするシンプルデザインのライトです。自転車のカラーに合わせて選べる3色展開。クロスバイクやシティーサイクルにもおすすめです。前モデルのSX8をベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯。低電圧インディケーター 。スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能
用途明るさ:約14ルーメン / 800カンデラ。LED:ホワイトLED ×1。本体重量:68g (電池含む)。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯1:7時間。バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)。付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット)。その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。 ブラック
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

JIS規格に準拠した前照灯です。コンパクトでどんな車種にもマッチするシンプルデザインのライトです。自転車のカラーに合わせて選べる3色展開。クロスバイクやシティーサイクルにもおすすめです。前モデルのSX8をベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯。低電圧インディケーター 。スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能
用途明るさ:約14ルーメン / 800カンデラ。LED:ホワイトLED ×1。本体重量:68g (電池含む)。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯1:7時間。バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)。付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット)。その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。 シルバー
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

軽量ボディ、四角い配光のラムスコープライト。アーバンライドで十分な光量を持ちつつ、64gとクラス最軽量ボディ!。長方形の配光が特徴のLUMシリーズは、前方への余分な光をカットし、対面する人や車に対して眩しさを軽減します。押しやすい操作ボタンと、見やすい充電お知らせランプを搭載。軽量、車体に合わせやすいマットブラックカラー。視認性の高いバッテリーインディケーター。視認性の高いバッテリーインディケーターを搭載し、バッテリー残量が少なくなった場合でも、直ぐに確認できます。
用途LED:ホワイトLED ×1。サイズ (W×D×H):94 × 41 × 40mm。本体重量:64g。機能, 明るさ / 連続点灯時間:点灯 120ルーメン:約6時間・点灯 60ルーメン:約11時間・点滅 120ルーメン:約22時間。バッテリー / 充電時間:Li-ion3.7v 1800mAh / 充電約2.5時間 (Micro USB)。付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル。その他機能:バッテリーインディケーター・低電圧表示 (充電お知らせランプ) ブラック
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

軽量、スマートなオートテールライト。 オートモード搭載で、明暗と振動を感知して自動で点滅します。トンネルや暗がりなどの走行時にON / OFFの操作が不要で、日中のバッテリー消費を節約することができます。UB08ブラケットが付属し、様々なパイプ系に対応します。ライト全体が光ことで、点灯していることを乗り手側からも確認しやすい設計です。路面の反射光を取り込み、サドルバッグ下の暗い取り付け位置でも誤動作を軽減します。別売のシートレールブラケットを使用し、ライトをシート下に横付けすることができます。クリップをスライドさせて取り付けを行い、充電や盗難防止のためにライトを外す操作をスムーズに行えます。
用途カラー スモーク&レッド / レンズ:レッド。レッドLED x 5。本体サイズ (W×H×D) / 重量 :68 × 24 × 19mm / 22g 。 機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯:5.5時間 / 点滅1:15時間 / 点滅2:30時間 / オートモード※オートモードは使用状況により点灯時間が変動します。バッテリー / 充電時間:リチウムイオンポリマー 320mAh / 充電約2時間。付属品:ZP-UB08 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル。機能:オートモード(振動、明暗センサーにより夜間や日中のトンネルなどで自動点灯します。)・バッテリーインディケーター:LEDの点灯数にてバッテリー残量を確認できます。(スイッチ長押し) ライト種類LED 明るさ(Lm)150 点灯時間(時間)2~210(使用モードによる)
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

軽量、スマートなオートテールライト。 オートモード搭載で、明暗と振動を感知して自動で点滅します。トンネルや暗がりなどの走行時にON / OFFの操作が不要で、日中のバッテリー消費を節約することができます。UB08ブラケットが付属し、様々なパイプ系に対応します。ライト全体が光ことで、点灯していることを乗り手側からも確認しやすい設計です。路面の反射光を取り込み、サドルバッグ下の暗い取り付け位置でも誤動作を軽減します。別売のシートレールブラケットを使用し、ライトをシート下に横付けすることができます。クリップをスライドさせて取り付けを行い、充電や盗難防止のためにライトを外す操作をスムーズに行えます。
用途カラー ボディ:スモーク&ブラック / レンズ:レッド。レッドLED x 5。本体サイズ (W×H×D) / 重量 :68 × 24 × 19mm / 22g 。 機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯:5.5時間 / 点滅1:15時間 / 点滅2:30時間 / オートモード※オートモードは使用状況により点灯時間が変動します。バッテリー / 充電時間:リチウムイオンポリマー 320mAh / 充電約2時間。付属品:ZP-UB08 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル。機能:オートモード(振動、明暗センサーにより夜間や日中のトンネルなどで自動点灯します。)・バッテリーインディケーター:LEDの点灯数にてバッテリー残量を確認できます。(スイッチ長押し) 使用電池リチウムイオンポリマー ライト種類LED 使用時間(時間)点灯:5.5、点滅1:15、点滅2:30(個体差がある場合があります)
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

フロントブレーキ位置に取り付けできるハブライト。通常ハブから発電ハブへの変更や、交換用として使用できるライトです。様々なジャンルの自転車にマッチするシンプルデザインと、街乗りからロングライドにも使える機能性を備えています。オート点灯 / 常時点灯切り替え可能(走行時に点灯)。錆に強いステンレスステー。汎用性が高い65cmのケーブル
用途対応規格:6V / 2.4Watt。バルブ:0.5Watt ホワイトLED。ケーブル:J2端子 (2線式) 長さ65cm。自動センサー (自動、走行常時点灯切り替え可能):光センサー。固定方式:キャリパーブレーキ固定穴。ライトステー:ステンレス製。付属品:取り付けボルト(ディスクブレーキで、フォークに取り付け穴がある場合に使用) ×2、ワッシャー / ナット ブラック
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷