35個のLEDで明るく、シーンに合わせて選べるモードを8種類から選択できます。(A-LNK機能)
充電中もライトの使用が可能
電源ON時にバッテリー残量を自動表示
電源OFF時に、最後に使用した機能を記憶
明暗センサー+振動センサーにより、日中のトンネルや夜間走行時にライトが自動で点灯
色レッド
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
35個のLEDで明るく、シーンに合わせて選べるモードを8種類から選択できます。(A-LNK機能)
充電中もライトの使用が可能
電源ON時にバッテリー残量を自動表示
電源OFF時に、最後に使用した機能を記憶
明暗センサー+振動センサーにより、日中のトンネルや夜間走行時にライトが自動で点灯
色クリア
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
G / 振動 / 明暗 センサー搭載のハイスペックテールライト。振動 / 明暗センサーでにて自動点灯するオートモードに加え、ブレーキングのGを感知してライトが強く発光するブレーキライトを搭載しています。ブレーキングを後方に知らせ、より安全なライドをサポートします。様々なパイプサイズに対応するUB08ブラケットが付属しています。ライトの着脱が非常にスムーズで、走行中も安定感があるブラケットです。
用途LED:レッドLED x 1 / COB LED (ブレーキランプで発光)。 本体サイズ (W×H×D) / 重量:72 × 20 × 29mm / 28g。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯:4.5時間 / 点滅1:8.5時間 / 点滅2:8.5時間 / オートモード・オートモードは使用状況により点灯時間が変動します。バッテリー / 充電時間:リチウムイオンポリマー 320mAh / 充電約2.5時間。付属品:ZP-UB08 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル。機能 ブレーキランプ:ブレーキ時のGを感知し、COBランプが強く発光します。 Gセンサーセッテイング:ライトの取り付け角度に応じて、センサーを調整することができます。(ボタンを約8秒間長押し) オートモード:振動、明暗センサーにより夜間や日中のトンネルなどで自動点灯します。 モードメモリー:電源OFF時、最後に使用したモードを記憶します。 バッテリーインディケーター:LEDの点滅回数でバッテリー残量を確認できます。(ボタン2回押し)
色レッド
使用電池リチウムイオンポリマー
ライト種類LED
使用時間(時間)点灯:4.5、点滅1:8.5、点滅2:8.5(個体差がある場合があります)
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
軽量、スマートなオートテールライト。 オートモード搭載で、明暗と振動を感知して自動で点滅します。トンネルや暗がりなどの走行時にON / OFFの操作が不要で、日中のバッテリー消費を節約することができます。UB08ブラケットが付属し、様々なパイプ系に対応します。ライト全体が光ことで、点灯していることを乗り手側からも確認しやすい設計です。路面の反射光を取り込み、サドルバッグ下の暗い取り付け位置でも誤動作を軽減します。別売のシートレールブラケットを使用し、ライトをシート下に横付けすることができます。クリップをスライドさせて取り付けを行い、充電や盗難防止のためにライトを外す操作をスムーズに行えます。
用途カラー スモーク&レッド / レンズ:レッド。レッドLED x 5。本体サイズ (W×H×D) / 重量 :68 × 24 × 19mm / 22g 。 機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯:5.5時間 / 点滅1:15時間 / 点滅2:30時間 / オートモード※オートモードは使用状況により点灯時間が変動します。バッテリー / 充電時間:リチウムイオンポリマー 320mAh / 充電約2時間。付属品:ZP-UB08 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル。機能:オートモード(振動、明暗センサーにより夜間や日中のトンネルなどで自動点灯します。)・バッテリーインディケーター:LEDの点灯数にてバッテリー残量を確認できます。(スイッチ長押し)
ライト種類LED
明るさ(Lm)150
点灯時間(時間)2~210(使用モードによる)
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
軽量、スマートなオートテールライト。 オートモード搭載で、明暗と振動を感知して自動で点滅します。トンネルや暗がりなどの走行時にON / OFFの操作が不要で、日中のバッテリー消費を節約することができます。UB08ブラケットが付属し、様々なパイプ系に対応します。ライト全体が光ことで、点灯していることを乗り手側からも確認しやすい設計です。路面の反射光を取り込み、サドルバッグ下の暗い取り付け位置でも誤動作を軽減します。別売のシートレールブラケットを使用し、ライトをシート下に横付けすることができます。クリップをスライドさせて取り付けを行い、充電や盗難防止のためにライトを外す操作をスムーズに行えます。
用途カラー ボディ:スモーク&ブラック / レンズ:レッド。レッドLED x 5。本体サイズ (W×H×D) / 重量 :68 × 24 × 19mm / 22g 。 機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯:5.5時間 / 点滅1:15時間 / 点滅2:30時間 / オートモード※オートモードは使用状況により点灯時間が変動します。バッテリー / 充電時間:リチウムイオンポリマー 320mAh / 充電約2時間。付属品:ZP-UB08 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル。機能:オートモード(振動、明暗センサーにより夜間や日中のトンネルなどで自動点灯します。)・バッテリーインディケーター:LEDの点灯数にてバッテリー残量を確認できます。(スイッチ長押し)
使用電池リチウムイオンポリマー
ライト種類LED
使用時間(時間)点灯:5.5、点滅1:15、点滅2:30(個体差がある場合があります)
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
四角い配光のラムスコープライト。3ワットLEDを搭載し240ルーメンの明るさを持ちます。長方形の配光が特徴のLUMシリーズは、前方への余分な光をカットし、対面する人や車に対して眩しさを軽減します。ヘッドは放熱性能の高いアルミニウムを採用し、デザイン性と機能性を兼ね揃えたスペックです。アルミニウムヘッド。視認性の高いバッテリーインディケーター。視認性の高いバッテリーインディケーターを搭載し、バッテリー残量が少なくなった場合でも、直ぐに確認できます。
用途LED:ホワイトLED ×1。サイズ (W×D×H):94 × 41 × 40mm。本体重量:118g。機能, 明るさ / 連続点灯時間:点灯 120ルーメン:約2時間・点灯 60ルーメン:約5時間・点滅 120ルーメン:約11時間。バッテリー / 充電時間:Li-ion3.7v 1800mAh / 充電約5時間 (Micro USB)。付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル。その他機能:バッテリーインディケーター・低電圧表示 (充電お知らせランプ)
色ブラック
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
軽量ボディ、四角い配光のラムスコープライト。アーバンライドで十分な光量を持ちつつ、64gとクラス最軽量ボディ!。長方形の配光が特徴のLUMシリーズは、前方への余分な光をカットし、対面する人や車に対して眩しさを軽減します。押しやすい操作ボタンと、見やすい充電お知らせランプを搭載。軽量、車体に合わせやすいマットブラックカラー。視認性の高いバッテリーインディケーター。視認性の高いバッテリーインディケーターを搭載し、バッテリー残量が少なくなった場合でも、直ぐに確認できます。
用途LED:ホワイトLED ×1。サイズ (W×D×H):94 × 41 × 40mm。本体重量:64g。機能, 明るさ / 連続点灯時間:点灯 120ルーメン:約6時間・点灯 60ルーメン:約11時間・点滅 120ルーメン:約22時間。バッテリー / 充電時間:Li-ion3.7v 1800mAh / 充電約2.5時間 (Micro USB)。付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル。その他機能:バッテリーインディケーター・低電圧表示 (充電お知らせランプ)
色ブラック
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
ドロヨケ用ブラケット
用途For 80JSRV-USB / 80JSRV-NUSB
1個
¥599
税込¥659
15日以内出荷
USBケーブルで単三充電池に直接充電が行え、いざという時にアルカリ乾電池も使用可能。
rev150は、アルカリ電池の使用に加え、充電池使用時はライトにUSBケーブルを接続して直接充電を行うことができます。充電池を使用することで、乾電池タイプよりもコストパフォーマンスに優れ、電池の廃棄も抑えられるECOな仕様となっています。
前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
色グレー
材質(ボディ)ポリカーボネート
モードフラッシュ / デイタイムフラッシュ
光束(Lm)点灯150/点灯70
USBタイプUSBType-C
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
USBケーブルで単三充電池に直接充電が行え、いざという時にアルカリ乾電池も使用可能。
rev150は、アルカリ電池の使用に加え、充電池使用時はライトにUSBケーブルを接続して直接充電を行うことができます。充電池を使用することで、乾電池タイプよりもコストパフォーマンスに優れ、電池の廃棄も抑えられるECOな仕様となっています。
前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
色ブラック
材質(ボディ)ポリカーボネート
モードフラッシュ / デイタイムフラッシュ
光束(Lm)点灯150/点灯70
USBタイプUSBType-C
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
セキュリティーと携帯性のバランス。強度と携帯性を考え、約1kgという持ち運び可能なスペックになっています。6mmチェーンはハンドツールでの切断を防ぎ、長時間の駐輪に適しています。LION ALARMが 接続可能!。振動センサー内蔵のLION ALARMを接続することで、ロック本体をアラーム機能付きにアップグレードすることができます。アラーム充電中でもロック単体で使用可能。
用途ロック方式:キーシリンダー。チェーン:6mm × 1100mm。 ヘッドサイズ (W×D×H):210 × 33 × 34mm LION ALARM含む。重量:1240g LION ALARM含む。付属品:ディンプルキー ×3、Micro USBケーブル (LION ALARMセット)
色ブラック
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
軽量で明るい、スポーツからアーバンライドまで幅広く使えるハイパフォーマンスライト
夜間点灯時の高い視認性と、走行を快適にする重量バランスを考えて設計されたスポーツライドモデルです。
ライトを逆さにセットすることでハンドルバー周りをスッキリさせることができ、低重心で走行時の振動による光のチラつきを軽減します。
ご使用の環境に合わせ、明るさ重視の500ルーメンと、バッテリーが長持ちする300ルーメンの2モデルがラインナップ
色ブラック
材質(ボディ)ポリカーボネート
モードフラッシュ / デイライドモード
光束(Lm)点灯500/点灯250
USBタイプUSBType-C
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
CNCアルミ削り出しによる美しいフォルムと、2LEDのハイパワー照射が可能なフラッグシップモデル
フラッグシップモデルのrev1200は、5200mAhの大容量バッテリーを搭載し、ハイパワー照射を長時間使用することができます。
街灯の少ない道などで周囲を明るく照らし、視認性や路面状況など、より多くの情報をライダーに伝えることができる強力なツールです。
色ブラック
ライト種類LED
材質(ボディ)アルミニウム
モードフラッシュ / デイライドモード
光束(Lm)点灯1200/点灯600/点灯300
USBタイプUSBType-C
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
軽量で明るい、スポーツからアーバンライドまで幅広く使えるハイパフォーマンスライト
夜間点灯時の高い視認性と、走行を快適にする重量バランスを考えて設計されたスポーツライドモデルです。
ライトを逆さにセットすることでハンドルバー周りをスッキリさせることができ、低重心で走行時の振動による光のチラつきを軽減します。
ご使用の環境に合わせ、明るさ重視の500ルーメンと、バッテリーが長持ちする300ルーメンの2モデルがラインナップ
色ブラック
材質(ボディ)ポリカーボネート
モードフラッシュ /デイライドモード
光束(Lm)点灯300/点灯100
USBタイプUSBType-C
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
アルミニウムとポリカーボネートのコンポジットボディで、ハードなライドにも対応するスポーツライト
MAX900 / 600ルーメンのスペックは、明るさに特化したシリーズ中最もアグレッシブなライトです。夜間の路面状態を瞬時に把握でき、スポーツライドの安定性、快適性をサポートします。
ご使用の環境に合わせ、明るさ重視の900ルーメンと、バッテリーが長持ちする600ルーメンの2モデルがラインナップ
色ブラック
材質(ボディ)アルミニウム+ポリカーボネート
モードフラッシュ / デイライドモード
光束(Lm)点灯600/点灯300/点灯200
USBタイプUSBType-C
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
アルミニウムとポリカーボネートのコンポジットボディで、ハードなライドにも対応するスポーツライト
MAX900 / 600ルーメンのスペックは、明るさに特化したシリーズ中最もアグレッシブなライトです。夜間の路面状態を瞬時に把握でき、スポーツライドの安定性、快適性をサポートします。
ご使用の環境に合わせ、明るさ重視の900ルーメンと、バッテリーが長持ちする600ルーメンの2モデルがラインナップ
色ブラック
材質(ボディ)アルミニウム+ポリカーボネート
モードフラッシュ / デイライドモード
光束(Lm)点灯900/点灯400/点灯200
USBタイプUSBType-C
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
関連キーワード