1ワットLEDを搭載した防水ライト。JIS規格に準拠した前照灯です。下向き取り付けでハンドルの上部をスッキリさせ、ライトの重心が下になることで走行中のフラつきを軽減します。前モデルのSX9-1Wをベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯。低電圧インディケーター。スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能
用途LED:ホワイトLED ×1。サイズ (W×D×H):81 × 35 × 32mm。本体重量:80g (電池含む)。機能 / 連続点灯時間※点灯1、2は自転車前照灯のJIS規格とBAA基準に準拠しております。:点灯 100ルーメン:25時間/点灯 50ルーメン:45時間/点滅 100ルーメン:65時間。バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)。付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット) 。その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。
色ブラック
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
四角い配光のラムスコープライト。3ワットLEDを搭載し240ルーメンの明るさを持ちます。長方形の配光が特徴のLUMシリーズは、前方への余分な光をカットし、対面する人や車に対して眩しさを軽減します。ヘッドは放熱性能の高いアルミニウムを採用し、デザイン性と機能性を兼ね揃えたスペックです。アルミニウムヘッド。視認性の高いバッテリーインディケーター。視認性の高いバッテリーインディケーターを搭載し、バッテリー残量が少なくなった場合でも、直ぐに確認できます。
用途LED:ホワイトLED ×1。サイズ (W×D×H):94 × 41 × 40mm。本体重量:118g。機能, 明るさ / 連続点灯時間:点灯 120ルーメン:約2時間・点灯 60ルーメン:約5時間・点滅 120ルーメン:約11時間。バッテリー / 充電時間:Li-ion3.7v 1800mAh / 充電約5時間 (Micro USB)。付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル。その他機能:バッテリーインディケーター・低電圧表示 (充電お知らせランプ)
色ブラック
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
35個のLEDで明るく、シーンに合わせて選べるモードを8種類から選択できます。(A-LNK機能)
充電中もライトの使用が可能
電源ON時にバッテリー残量を自動表示
電源OFF時に、最後に使用した機能を記憶
明暗センサー+振動センサーにより、日中のトンネルや夜間走行時にライトが自動で点灯
色レッド
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
35個のLEDで明るく、シーンに合わせて選べるモードを8種類から選択できます。(A-LNK機能)
充電中もライトの使用が可能
電源ON時にバッテリー残量を自動表示
電源OFF時に、最後に使用した機能を記憶
明暗センサー+振動センサーにより、日中のトンネルや夜間走行時にライトが自動で点灯
色クリア
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
フロントブレーキ位置に取り付けできるハブライト。通常ハブから発電ハブへの変更や、交換用として使用できるライトです。様々なジャンルの自転車にマッチするシンプルデザインと、街乗りからロングライドにも使える機能性を備えています。オート点灯 / 常時点灯切り替え可能(走行時に点灯)。錆に強いステンレスステー。汎用性が高い65cmのケーブル
用途対応規格:6V / 2.4Watt。バルブ:0.5Watt ホワイトLED。ケーブル:J2端子 (2線式) 長さ65cm。自動センサー (自動、走行常時点灯切り替え可能):光センサー。固定方式:キャリパーブレーキ固定穴。ライトステー:ステンレス製。付属品:取り付けボルト(ディスクブレーキで、フォークに取り付け穴がある場合に使用) ×2、ワッシャー / ナット
色ブラック
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
G / 振動 / 明暗 センサー搭載のハイスペックテールライト。振動 / 明暗センサーでにて自動点灯するオートモードに加え、ブレーキングのGを感知してライトが強く発光するブレーキライトを搭載しています。ブレーキングを後方に知らせ、より安全なライドをサポートします。様々なパイプサイズに対応するUB08ブラケットが付属しています。ライトの着脱が非常にスムーズで、走行中も安定感があるブラケットです。
用途LED:レッドLED x 1 / COB LED (ブレーキランプで発光)。 本体サイズ (W×H×D) / 重量:72 × 20 × 29mm / 28g。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯:4.5時間 / 点滅1:8.5時間 / 点滅2:8.5時間 / オートモード・オートモードは使用状況により点灯時間が変動します。バッテリー / 充電時間:リチウムイオンポリマー 320mAh / 充電約2.5時間。付属品:ZP-UB08 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル。機能 ブレーキランプ:ブレーキ時のGを感知し、COBランプが強く発光します。 Gセンサーセッテイング:ライトの取り付け角度に応じて、センサーを調整することができます。(ボタンを約8秒間長押し) オートモード:振動、明暗センサーにより夜間や日中のトンネルなどで自動点灯します。 モードメモリー:電源OFF時、最後に使用したモードを記憶します。 バッテリーインディケーター:LEDの点滅回数でバッテリー残量を確認できます。(ボタン2回押し)
色レッド
使用電池リチウムイオンポリマー
ライト種類LED
使用時間(時間)点灯:4.5、点滅1:8.5、点滅2:8.5(個体差がある場合があります)
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
軽量、スマートなオートテールライト。 オートモード搭載で、明暗と振動を感知して自動で点滅します。トンネルや暗がりなどの走行時にON / OFFの操作が不要で、日中のバッテリー消費を節約することができます。UB08ブラケットが付属し、様々なパイプ系に対応します。ライト全体が光ことで、点灯していることを乗り手側からも確認しやすい設計です。路面の反射光を取り込み、サドルバッグ下の暗い取り付け位置でも誤動作を軽減します。別売のシートレールブラケットを使用し、ライトをシート下に横付けすることができます。クリップをスライドさせて取り付けを行い、充電や盗難防止のためにライトを外す操作をスムーズに行えます。
用途カラー ボディ:スモーク&ブラック / レンズ:レッド。レッドLED x 5。本体サイズ (W×H×D) / 重量 :68 × 24 × 19mm / 22g 。 機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯:5.5時間 / 点滅1:15時間 / 点滅2:30時間 / オートモード※オートモードは使用状況により点灯時間が変動します。バッテリー / 充電時間:リチウムイオンポリマー 320mAh / 充電約2時間。付属品:ZP-UB08 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル。機能:オートモード(振動、明暗センサーにより夜間や日中のトンネルなどで自動点灯します。)・バッテリーインディケーター:LEDの点灯数にてバッテリー残量を確認できます。(スイッチ長押し)
使用電池リチウムイオンポリマー
ライト種類LED
使用時間(時間)点灯:5.5、点滅1:15、点滅2:30(個体差がある場合があります)
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
最長360時間の使用が可能な電池式テールライト。レンズ部がスイッチとなり簡単に操作することができます。長時間の連続使用が可能で、電池切れの心配がなく街乗りのオススメです。万能なUB08ブラケット。ユニバーサルブラケットで、通常の丸型シートポストは勿論、エアロ形状フレームやシートステーにも取り付け可能です。点灯と2つのフラッシュモード。自転車の補助等や、ナイトランで効果を発揮するフラッシュは、電池の消耗を抑えつつ暗闇でも自分の存在をアピールできます。付属のブラケット(UB08)は自転車のヘルメットにも取り付けつ可能。
用途LED:レッドLED x 1。 本体サイズ (W×H×D) / 重量 :34 × 32 × 19mm / 11g 。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります) 点灯:200時間 / 点滅1:300時間 / 点滅2:360時間。バッテリー:CR2032 × 1。付属品:ZP-SBSJ01 (シリコンブラケット)
色ブラック
ライト種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
軽量、スマートなオートテールライト。 オートモード搭載で、明暗と振動を感知して自動で点滅します。トンネルや暗がりなどの走行時にON / OFFの操作が不要で、日中のバッテリー消費を節約することができます。UB08ブラケットが付属し、様々なパイプ系に対応します。ライト全体が光ことで、点灯していることを乗り手側からも確認しやすい設計です。路面の反射光を取り込み、サドルバッグ下の暗い取り付け位置でも誤動作を軽減します。別売のシートレールブラケットを使用し、ライトをシート下に横付けすることができます。クリップをスライドさせて取り付けを行い、充電や盗難防止のためにライトを外す操作をスムーズに行えます。
用途カラー スモーク&レッド / レンズ:レッド。レッドLED x 5。本体サイズ (W×H×D) / 重量 :68 × 24 × 19mm / 22g 。 機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯:5.5時間 / 点滅1:15時間 / 点滅2:30時間 / オートモード※オートモードは使用状況により点灯時間が変動します。バッテリー / 充電時間:リチウムイオンポリマー 320mAh / 充電約2時間。付属品:ZP-UB08 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル。機能:オートモード(振動、明暗センサーにより夜間や日中のトンネルなどで自動点灯します。)・バッテリーインディケーター:LEDの点灯数にてバッテリー残量を確認できます。(スイッチ長押し)
ライト種類LED
明るさ(Lm)150
点灯時間(時間)2~210(使用モードによる)
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
CNCアルミ削り出しによる美しいフォルムと、2LEDのハイパワー照射が可能なフラッグシップモデル
フラッグシップモデルのrev1200は、5200mAhの大容量バッテリーを搭載し、ハイパワー照射を長時間使用することができます。
街灯の少ない道などで周囲を明るく照らし、視認性や路面状況など、より多くの情報をライダーに伝えることができる強力なツールです。
色ブラック
ライト種類LED
材質(ボディ)アルミニウム
モードフラッシュ / デイライドモード
光束(Lm)点灯1200/点灯600/点灯300
USBタイプUSBType-C
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷