商品豆知識
こんなお得な商品も!
完成バイト 方形バイト
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
材質NK4
幅(mm)10
高さ(mm)10
公差(mm)0~-0.15(寸法W・H部)
サイズミリ寸法
寸法H(mm)10
寸法W(mm)10
JIS規格15R型
硬度HRC(刃部)64~67
材質(チップ)NK4
材質(シャンク)S55C
材質NK4
幅(mm)5
高さ(mm)5
公差(mm)0~-0.12(寸法W・H部)
サイズミリ寸法
刃部の鋼種は旋削用(NK4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)
JIS規格種類:11形
材質NK4
表面処理刃部:シールピール防錆シャンク部:エンパイヤーブルー
刃部硬度HRC64~67
勝手左
JIS規格32形
材質(チップ)NK4
材質(シャンク)S55C
JIS規格品です。刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(MV10)
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
JIS規格品です。
硬度HRC(刃部)64~67
材質(チップ)NK4
材質(シャンク)S55C
JIS規格13型
硬度HRC(刃部)64~67
材質(チップ)NK4
材質(シャンク)S55C
JIS規格13R型
材質NK4
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格51型
硬度HRC(刃部)64~67
材質(チップ)NK4
材質(シャンク)S55C
●刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。●JIS規格品です。
JIS規格31型
硬度HRC(刃部)64~67
材質(チップ)NK4
材質(シャンク)S55C
●JIS規格品です。
JIS規格60型
硬度HRC(刃部)63~66
材質(チップ)MV10
材質(シャンク)S55C
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
JIS規格品です。
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
適合機種旋盤
JIS規格21形
●JIS規格品です。
JIS規格64型
硬度HRC(刃部)63~66
材質(チップ)MV10
材質(シャンク)S55C
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
適合機種旋盤
JIS規格52形
硬度HRC(刃部)64~67
材質(チップ)NK4
材質(シャンク)S55C
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
JIS規格10形
硬度HRC(刃部)64~67
材質(チップ)NK4
材質(シャンク)S55C
●刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。●JIS規格品です。
JIS規格22型
硬度HRC(刃部)64~67
材質(チップ)NK4
材質(シャンク)S55C
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
適合機種旋盤
JIS規格14R形
JIS規格64型
材質MV10
RoHS指令(10物質対応)対応
●刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。●JIS規格品です。
JIS規格13L型
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
JIS規格品です。
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
適合機種旋盤
JIS規格16L形
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
適合機種旋盤
JIS規格14L形
関連キーワード
1
2
3
次へ