灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品吐出ホース・バンド
種別手動ドラムポンプ
材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
電池不要のポリタンク直付けポンプアウトドアの水タンク用ポンプとしてもご使用いただけます。接続口径:50ミリノズルホルダー付き
用途●使用可能液:灯油、水●吐出量:毎分約6リットル●接続口径:50mm●手元ガンノズル収納ケース
仕様ポリ缶直付けタイプ
接続ねじ50ミリ
吐出量(L/min)6
軽く、使いやすい
灯油・軽油など低粘度油や水に使用できます。
2段階に伸縮します。
背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布に
ホース長さ(m)1.2
ノズル長(mm)600
水槽の水の入替に便利なクリーナーポンプ。砂利吸い込みガード付きで、水中・砂中のゴミを一緒に排水出来ます。
用途水換えの際に
材質ホース:ポリエチレン・ポリプロピレン・ブロア:ポリエチレン・ 吸盤:PVC
全長(mm)1700
吸入口径(Φmm)40
最大吐出量(L/min)6
揚程50cm
使用環境温度(℃)5-40
ポンプサイフォン式
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
電動ポンプをすっきり収納できるポンプケース
電池式・手動式ポンプ用
ポリ缶接続口径:50・65ミリ両用
用途灯油ポンプの収納時に
接続ねじ50・65ミリ
質量(kg)0.11
関連資料(1.89MB)
取扱説明書(1.25MB)
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
1回転1リットルの吐出量!200Lドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油の移送給油に最適です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油。吸入ストレーナー:60メッシュ
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品吐出ホース・バンド
トラスコ品番112-2282
種別手動ドラムポンプ
吐出口径(Φmm)32
吐出ホース(mm)32×1275
ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン)
吸入パイプ32mm×1.6t
アズワン品番64-6358-26
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
ギアオイル・エンジンオイルなどの高粘度油のドラム缶からの小分けにご使用に便利なオイルジョッキ受皿付のポンプです。材質:鉄・アルミ
用途ドラムポンプ缶からのエンジンオイルの小分けに
トラスコ品番325-3015
種別手動ドラムポンプ
材質鋼製
全長(mm)1380
吸入管径(mm)外径32
アズワン品番64-8314-06
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
背負い式手動噴霧器 RW-7DX-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.49MB)
背負い式手動噴霧器 RV-15-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番RV-15-AAA-1
背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番RV-15DX-AAA-1
背負い式手動噴霧器 RM-18-AAA-0 / RM-18-1-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番RM-18-AAA-0 / RM-18-1-AAA-0
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に
付属品鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル
種類エンジン式
燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
連続使用時間約70分
ホース径(Φmm)6
ノズル長(mm)870
燃料タンク容量(L)0.6
使用距離範囲(m)4(直射)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]
エンジン形式2サイクル 工進KC26
材質(タンク)PE
主な用途殺虫・消毒剤用
ポンプ一連差動ピストン式
吸水量(L/min)5.2
対応溶液薬剤
関連資料(2.3MB)
取扱説明書(5.8MB)
スプレータイプのステンレス製小型噴霧器。噴霧・直射OK
用途水やりや薬剤の散布に
タイプスプレータイプ
タンク容量(L)1
本体質量(kg)0.5
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.3[3]
噴射能力(mL/min)600
噴霧能力(mL/min)300
材質(タンク)ステンレス
主な用途殺虫・消毒剤用
ポンプー
噴霧調整霧・直射
アズワン品番64-9482-44
噴口自在1頭口噴口
関連資料(4.9MB)
取扱説明書(0.8MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式
用途薬剤散布に
種類エンジン式
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
エンジン形式4サイクル ホンダGX25
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]
燃料タンク容量(L)0.58
燃料自動車用無鉛ガソリン
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
連続使用時間約40分
ポンプ二連ピストン式
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(38.5MB)
用途部品の交換に
適合品番ES-25T-AAA-1/ES-50T-AAA-1
エンジン型式KC26
関連資料※部品展開図(1.7MB)
背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。
用途薬剤散布に
種類手動式(半自動式)
型式背負式
ホース長さ(m)1.1
ノズル長(mm)470
噴霧能力(mL/min)縦型二頭口:800 カバー付泡状除草:500
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
接続ねじ噴口・ノズルパイプ:G1/4
ポンプダイヤフラムポンプ
材質(本体)SS
付属品ノズルパイプ・カバー噴口・2頭口噴口・ハンドル
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.35[3.5]
材質(タンク)ステンレス
噴霧調整霧・泡状
噴口消毒用縦型2頭口・カバー付泡状除草噴口
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(4.1MB)
用途部品の交換に
適合品番MS-ERH25TH85-AAA-1/MS-ERH50-AAA-0/MS-ERH50H85-AAA-0/MS-ERH100-AAA-0
エンジン型式GX25 SJD/GX25 SJD
関連資料※部品展開図(1.44MB)
ステンレス製背負い式噴霧器 SS-15-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SS-15-AAA-0
関連資料部品展開図(0.38MB)
ステンレス製背負い式噴霧器 SS-10-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SS-10-AAA-0
関連資料部品展開図(0.38MB)
関連キーワード