背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布に
ホース長さ(m)1.2
ノズル長(mm)600
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(m)2
対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤
安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]
仕様スタンダードタイプ
関連資料(4.9MB)
取扱説明書(3.6MB)
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。お求めやすい入門品、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に
取扱説明書(1.3MB)
背負い式手動噴霧器 RW-10-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番RW-10-AAA-0
背負い式手動噴霧器 RW-7DX-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.49MB)
背負い式手動噴霧器 RW-15DX-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番RW-15DX-AAA-0
背負い式手動噴霧器 RV-15-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番RV-15-AAA-1
背負い式手動噴霧器 RV-10DX-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番RV-10DX-AAA-1
背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番RV-15DX-AAA-1
背負い式手動噴霧器 RV-10-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番RV-10-AAA-1
背負い式手動噴霧器 RW-7-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.47MB)
背負い式手動噴霧器 RW-15-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番RW-15-AAA-0
背負い式手動噴霧器 RM-10 / 15-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番RM-10-AAA-2 / RM-15-AAA-2
背負い式手動噴霧器 RW-10DX-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番RW-10DX-AAA-0
背負い式手動噴霧器 RM-18-AAA-0 / RM-18-1-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番RM-18-AAA-0 / RM-18-1-AAA-0
背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。
用途薬剤散布に
種類手動式(半自動式)
型式背負式
ホース長さ(m)1.1
ノズル長(mm)470
噴霧能力(mL/min)縦型二頭口:800 カバー付泡状除草:500
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
接続ねじ噴口・ノズルパイプ:G1/4
ポンプダイヤフラムポンプ
材質(本体)SS
付属品ノズルパイプ・カバー噴口・2頭口噴口・ハンドル
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.35[3.5]
材質(タンク)ステンレス
噴霧調整霧・泡状
噴口消毒用縦型2頭口・カバー付泡状除草噴口
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(4.1MB)
霧状・直射散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット
用途交換・補修用として
ノズル本体クミの交換用として
用途交換・補修用として
材質プラスチック
接続ねじパイプ接続部:M16
関連資料(31.8MB)
パッキンの交換用として
用途交換・補修用として
霧状・直射散布をしたい時に 噴口のみ
用途交換・補修用として
材質(本体)プラスチック(黒色)
噴霧調整霧・直射
接続ねじM8
種類手動式噴霧器パーツ
関連資料(31.8MB)
ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能
用途除草剤の散布に
種類手動式(半自動式)
タンク容量(L)20
型式背負式
主な用途除草剤用
対応溶液薬剤
トラスコ品番775-8189
質量(kg)1.7
噴霧調整ジョウロ状
アズワン品番64-6358-13
噴口除草専用シャワー噴口
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(1.8MB)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る
用途交換・補修用として
質量(g)40
噴霧調整霧状
接続ねじG1/4
材質(本体)プラスチック
関連資料(31.8MB)
工進噴霧器用 LS,ES ショルダーベルトクミ(一体型)
用途交換・補修用として
関連資料(31.8MB)
2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る
用途交換・補修用として
適合機種人力・充電式噴霧器(G1/4ネジ)
種類動力式噴霧器パーツ
質量(g)24
噴霧調整霧・直射
接続ねじG1/4
関連資料(31.8MB)
工進噴霧器GT-H・HD用 吐出ホースクミ (2m)
用途交換・補修用として
適合機種GT-HDシリーズ
関連資料(34.52MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
除草剤を効率よく散布できます
用途交換・補修用として
材質(本体)プラスチック
適合機種HSシリーズ・GTシリーズ
適合本体GT-3HS・5HS・5HSR
接続ねじM8
関連資料(31.8MB)
除草剤散布が効率よく作業出来る
用途交換・補修用として
噴霧調整泡状
接続ねじG1/4
材質(本体)プラスチック
関連資料(31.8MB)
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。業界初のダブルピストン方式採用で早く、軽く加圧が可能。
用途薬剤散布に
取扱説明書(2.5MB)
噴口消毒用2頭口(切替)
噴霧調整霧・直射
安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.4[4]
主な用途殺虫・消毒剤用
付属品スポイド1個
型式肩掛式
対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤
種類蓄圧式
ホース長さ(m)5
仕様蓄圧式噴霧器(Wピストン方式)
関連資料(4.9MB)
2頭口噴口クミで大量噴霧(一頭口切替可能)
用途交換・補修用として
適合機種GT-HDシリーズ
関連資料(34.52MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
もう少しノズルを長くしたい時に
用途交換・補修用として
適合機種HSシリーズ
ノズル長(mm)370
材質(本体)アルミ
取扱説明書(1.3MB)
関連資料(31.8MB)
油系剥離剤散布専用噴霧器。コンクリート型枠用。
用途剥離剤の散布に
トラスコ品番775-8227
型式肩掛式
質量(kg)2.9
種類蓄圧式
タンク容量(L)7
ホース長さ(m)5
使用時間(分)約10
ノズル長(mm)380
主な用途剥離剤用
作業量(目安)24~30坪
対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤
噴霧調整直射
アズワン品番64-6358-07
噴口剥離剤用1頭口
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(1.7MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に
付属品鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル
種類エンジン式
燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
連続使用時間約70分
ホース径(Φmm)6
ノズル長(mm)870
燃料タンク容量(L)0.6
使用距離範囲(m)4(直射)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]
エンジン形式2サイクル 工進KC26
材質(タンク)PE
主な用途殺虫・消毒剤用
ポンプ一連差動ピストン式
吸水量(L/min)5.2
対応溶液薬剤
関連資料(2.3MB)
取扱説明書(5.8MB)
2頭口噴口クミで大量噴霧(一頭口切替可能)
用途交換・補修用として
仕様HS伸縮ノズル用2頭口噴口(切替)
適合機種HSシリーズ 伸縮ノズル採用機種
材質(本体)プラスチック(黒色)
接続ねじM6
パターン形状霧状・直射
噴霧調整霧・直射
関連資料(31.8MB)
取扱説明書(2.5MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ