15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンポンプ 口径25ミリ 4サイクルシリーズ 工進 動画あり
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に 付属品3mサクションホース、カップリング組25×25 2個、タケノコニップル25mm×15mm1個、ホースバンド25mm 3個、15mm1個、ストレーナー1個、エンジン工具一式 トラスコ品番451-9205 質量(kg)5.5 種類エンジンポンプ 口径(Φmm)25 全揚程(m)32 本体質量(kg)5.5 最大吐出量(L/min)115 使用燃料2サイクル混合ガソリン 50:1 騒音値(dB)105 吸入揚程(m)8 吐出量(L/min)115 燃料タンク容量(L)0.6 プラグチャンピオン:RCJ6Y 連続運転時間(h)約50分 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)237×336×313 エンジン形式工進KC26(26CC) 最大出力(kW)0.7/7500rpm 吸入/吐出口径25 アズワン品番64-6358-45 関連資料パーツリスト(0.43MB)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に 仕様8m洗浄ホース付き 付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式 トラスコ品番827-9874 材質ポンプ部ADC タイプ8m洗浄ホース付き 全揚程(m)35 本体質量(kg)7.4 最大吐出量(L/min)130 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 吸入揚程(m)8 吸入吐出口径(mm)25 燃料タンク容量(L)0.73 プラグNGK:CMR6A 連続運転時間(h)約55分 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×395×334 エンジン形式工進K35P(35CC) 最大出力(kW)0.81/6500rpm 吸入/吐出口径25 アズワン品番64-6358-44 関連資料パーツリスト(0.39MB) エンジンオイル量(L)0.1
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

中・高圧用大水量向けに適した、高性能自吸式ポンプ別途エンジンやモーター、ベルト、プーリー等が必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。口径25・40・50・80ミリの中からスペックと用途に合わせてお選びください。セット台付きもございます。
用途レンコン掘り、農機具の洗浄、水田の灌水等圧力を生かした水の移送に トラスコ品番850-9358 質量(kg)15 本体質量(kg)15 最高圧力(MPa)0.53 吸入吐出口径(mm)50 関連資料パーツリスト(0.37MB)
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に 付属品ストレーナー1ヶ、吸入ホース3m、ホースバンド(Φ32)3ヶ、ホースバンド(Φ26・Φ22)各1ヶ、カップリング(Φ25) 2ヶ、カップリングパッキン(Φ25)2ヶ、ワンタッチカップリング1ヶ、タケノコニップル(25×25・25×20・25×15)各1ヶ、エンジン工具一式 トラスコ品番405-1173 質量(kg)5 種類エンジンポンプ タンク容量(L)約0.6 全揚程(m)35 吸入口径(Φmm)(ポンプ)25(1") 本体質量(kg)5 最大吐出量(L/min)115 接続部ねじ(ポンプ)管用平行ネジ(Gネジ) 吐出口径(Φmm)(ポンプ)25(1") 使用燃料2サイクル混合ガソリン 50:1 エンジン部総排気量(mL)25.6 吸入揚程(m)8 燃料消費(タンク一杯)約50分 燃料タンク容量(L)0.6 プラグNGK:BMR6A 連続運転時間(h)約50分 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×316×322 エンジン形式三菱TUE26(26CC)三菱TU26 始動方式リコイルスターター方式 最大出力(kW)0.8/7500rpm 吸入/吐出口径25 エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)1.03[1.37]/7500 アズワン品番64-6358-22 エンジン型式空冷2サイクルガゾリンエンジン三菱TU26 関連資料パーツリスト(0.77MB)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径40ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に 付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式 質量(kg)27.1 種類ハイデルスポンプ 出力エンジン:定格4.7PS 最大6.3PS タンク容量(L)約3.1 口径(Φmm)40 全揚程(m)34 本体質量(kg)27.1 最大吐出量(L/min)350 定格出力(kW)3.4/3600rpm 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 吸入揚程(m)8 燃料タンク容量(L)3.1 プラグNGK:BP6HS 連続運転時間(h)約2時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×495×435 エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GB13G(181CC) エンジン形式三菱GB13G(181CC) 始動方式リコイルスターター方式 最大出力(kW)4.6 吸入/吐出口径40 関連資料パーツリスト(0.37MB) エンジンオイル量(L)0.55 運転時間(時間)約2
1台
61,980 税込68,178
欠品中

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に 付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式 トラスコ品番827-9873 材質ポンプ部ADC 質量(kg)7.9 全揚程(m)35 本体質量(kg)7.4 最大吐出量(L/min)130 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 吸入揚程(m)8 吸入吐出口径(mm)25 燃料タンク容量(L)0.73 プラグNGK:CMR6A 連続運転時間(h)約55分 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×395×334 エンジン形式工進K35P(35CC) 最大出力(kW)0.81/6500rpm 吸入/吐出口径25 アズワン品番64-6358-43 関連資料パーツリスト(0.39MB) エンジンオイル量(L)0.1
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に 付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式 トラスコ品番827-9871 材質ポンプ部ADC 質量(kg)7.4 全揚程(m)35 本体質量(kg)7.4 最大吐出量(L/min)130 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 吸入揚程(m)8 吸入吐出口径(mm)25 燃料タンク容量(L)0.73 プラグNGK:CMR6A 連続運転時間(h)約55分 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×395×334 エンジン形式工進K35P(35CC) 最大出力(kW)0.81/6500rpm 吸入/吐出口径25 アズワン品番64-6358-41 関連資料パーツリスト(0.38MB) エンジンオイル量(L)0.1
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に トラスコ品番827-9872 材質ポンプ部ADC 質量(kg)18 全揚程(m)32 本体質量(kg)18 最大吐出量(L/min)140 吸入揚程(m)8 吸入吐出口径(mm)25 吸入/吐出口径25 アズワン品番64-6358-42 関連資料パーツリスト(0.79MB)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に 質量(kg)17.2 種類ハイデルスポンプ 出力エンジン:定格1.8PS 最大2.4PS タンク容量(L)約1.4 口径(Φmm)25 全揚程(m)29 最大吐出量(L/min)135 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 吸入揚程(m)8 エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GM82(79.6CC) 始動方式リコイルスターター方式 関連資料パーツリスト(0.45MB) 運転時間(時間)約1.5
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に 付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(2個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式 トラスコ品番458-6701 質量(kg)5.5 揚程(m)(吸込)8 口径(Φmm)25 全揚程(m)32 本体質量(kg)5.5 最大回転数(min-1[r.p.m])7000 最大吐出量(L/min)115 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB)104 吸入揚程(m)8 吐出量(L/min)115 燃料消費(タンク一杯)50分 燃料タンク容量(L)0.53 プラグNGK:CMR5H/CM5H 連続運転時間(h)約60分 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×348×314 エンジン形式ホンダGX-25(25CC) 最大出力(kW)0.72/70000rpm 吸入/吐出口径25 関連資料パーツリスト(0.45MB) エンジンオイル量(L)0.08
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷

中・高圧用大水量向けに適した、高性能自吸式ポンプ別途エンジンやモーター、ベルト、プーリー等が必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。口径25・40・50・80ミリの中からスペックと用途に合わせてお選びください。セット台付きもございます。
用途レンコン掘り、農機具の洗浄、水田の灌水等圧力を生かした水の移送に トラスコ品番850-9355 材質ポンプ部ADC 質量(kg)7.5 本体質量(kg)7.5 最高圧力(MPa)0.45 吸入吐出口径(mm)25 アズワン品番64-9482-48 関連資料パーツリスト(0.32MB)
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

中・高圧用大水量向けに適した、高性能自吸式ポンプ別途エンジンやモーター、ベルト、プーリー等が必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。口径25・40・50・80ミリの中からスペックと用途に合わせてお選びください。セット台付きもございます。
用途レンコン掘り、農機具の洗浄、水田の灌水等圧力を生かした水の移送に トラスコ品番850-9360 質量(kg)22 本体質量(kg)22 最高圧力(MPa)0.83 吸入吐出口径(mm)80 アズワン品番64-9482-53 関連資料パーツリスト(0.37MB)
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

中・高圧用大水量向けに適した、高性能自吸式ポンプ別途エンジンやモーター、ベルト、プーリー等が必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。口径25・40・50・80ミリの中からスペックと用途に合わせてお選びください。セット台付きもございます。
用途レンコン掘り、農機具の洗浄、水田の灌水等圧力を生かした水の移送に トラスコ品番850-9356 質量(kg)12.5 本体質量(kg)12.5 最高圧力(MPa)0.5 吸入吐出口径(mm)40 関連資料パーツリスト(0.38MB)
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷