絞り込み
ブランド
- 中央精機
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- エスコ(40,415)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,695)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,415)
- 三菱電機(11,134)
- Kawasaki(8,680)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,802)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- 工進(5,192)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ハイグレードXステージ
中央精機¥99,980~税込¥109,978~1個100日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Xステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)49移動方向X軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金
スタンド Φ12 L=35
中央精機¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。仕様クランプねじ1個質量(kg)0.03高さ(mm)35ねじ寸法(底面)M16P1適合シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
スタンド Φ12 L=100
中央精機¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。上下2か所にクランプねじを設けて保持力を高めています。仕様クランプねじ2個質量(kg)0.08高さ(mm)100ねじ寸法(底面)M16P1適合シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
シリンドリカルレンズホルダ 70×70mm用
中央精機¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷シリンドリカルレンズ固定用の溝を持つレンズホルダです。質量(kg)0.35シャフト径(Φmm)12固定方法シリンドリカルレンズ用の溝で固定シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)70×70(最大)
カラー Φ12
中央精機¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷スタンドに固定されるシャフトの垂直方向のずれ防止に使用します。シャフトにこのカラーを固定しますと、スタンドのクランプねじを緩めても軸(垂直)方向にずれませんので、光軸に直角面内の調整が楽になります。厚さ(mm)10質量(kg)0.01適合シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
カメラホルダ
中央精機¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷三脚ねじ(呼び1/4)のついた自由雲台(HC-T3)・ワンハンドルの雲台(HC-T2N)に、Φ12mmのシャフトを付けた製品です。ねじの呼び寸法(三脚ねじ)1/4インチシャフト径(Φmm)12シャフト長さ(mm)60
アルミブレッドボード 500×300
中央精機¥62,980税込¥69,2781個10日以内出荷アルミ製の簡易実験台です。小型のため、装置や光学系のシステムを組んだままの状態で移動させることができます。上面は標準で25mmピッチM4タップ穴加工が施されています。運搬用の取っ手付。材質アルミ合金質量(kg)5穴数(M4タップ穴)228外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×12脚高(mm)23.5RoHS指令(10物質対応)対応
Z軸ブラケット LS-414L2用
中央精機¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷長作動ステージLS-414L1、LS-414L2をそれぞれ立てて使用するためのブラケットです。質量(kg)0.18材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
X・Y・Z・回転スリムステージ Φ90
中央精機¥149,800税込¥164,7801個60日以内出荷XY軸、Z軸、回転軸のスリムステージを組み合わせた、XYZ回転ステージです。マイクロメータヘッドの向きを逆にしたタイプがあり、左右からの操作が可能です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)1.75種類xyzステージ/回転ステージ感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み5′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01mm°)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ90移動方向XYZ回転4方向送り方式(XY軸)CMH-15F、(Z軸)CMH-13FM、(回転軸)CEH-13R (各軸標準マイクロメータ)移動ガイド(XY軸)V溝とクロスローラ、(Z軸)V溝レールと鋼球、(回転軸)すり合わせ式移動精度(mm)真直度(XY軸)0.003、(Z軸)0.008、心円度(回転軸)0.04、面振れ(回転軸)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.5°
V型レンズホルダ Φ5~Φ30mm用
中央精機¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷レンズを固定する溝を持つレンズホルダです。質量(kg)0.18シャフト径(Φmm)12固定方法V型の溝で固定シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ5~Φ30
V型レンズホルダ Φ10~Φ70mm用
中央精機¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷レンズを固定する溝を持つレンズホルダです。質量(kg)0.35シャフト径(Φmm)12固定方法V型の溝で固定シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ10~Φ70
S型スタンド
中央精機¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。寸法(鏡筒ホルダ)Φ30H8RoHS指令(10物質対応)対応移動方向1方向(垂直方向)移動量(mm)20
LED環状照明具(OB-1、2、3用)
中央精機¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。 電球色LEDを使用していますので自然な色合いで観察することができ、低発熱・長寿命です。質量(kg)0.05電源専用電源TS-EPケーブル長(m)1.7照明環状照明RoHS指令(10物質対応)対応
二軸傾斜ステージ 30×30
中央精機¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.03種類傾斜ステージ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式手動ねじ式移動量(°)±2テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30移動量(ツマミ1回転)約1°25'
二軸傾斜ステージ 125×125
中央精機¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)1種類傾斜ステージ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式手動ねじ式移動量(°)±2テーブル幅(mm)125テーブル長さ(mm)125移動量(ツマミ1回転)約0°15'
高さ調整スペーサ 20t
中央精機¥3,998~税込¥4,398~1台3日以内出荷から5日以内出荷用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。厚さ(mm)20材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
高さ調整スペーサ 1t
中央精機¥2,498~税込¥2,748~1台3日以内出荷から5日以内出荷用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。厚さ(mm)1質量(kg)0.02材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
高さ調整スペーサ 10t
中央精機¥3,998~税込¥4,398~1台3日以内出荷から5日以内出荷用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。厚さ(mm)10材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜スリムステージ 90×90
中央精機¥37,980税込¥41,7781台5日以内出荷上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.52種類傾斜ステージ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式CEH-6.5F(標準マイクロメータ)移動量(°)±3テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90移動量(ツマミ1回転)約0°29'
傾斜スリムステージ 30×30
中央精機¥29,980税込¥32,9781台60日以内出荷上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.06種類傾斜ステージ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式CEH-6.5F(標準マイクロメータ)移動量(°)±3テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30移動量(ツマミ1回転)約1°36'
回転ステージ Φ62
中央精機¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷移動ガイドにすり合わせを使用したシンプルな回転ステージです。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.2種類回転ステージクランプ-平行度(mm)-目量目盛読み1°材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応操作位置-ステージ寸法(mm)Φ62移動方向回転方向送り方式-移動ガイドすり合わせ心円度(mm)-面振れ(mm)-移動量(°)粗動360
回転ステージ Φ30
中央精機¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.04種類回転ステージクランプツマミねじ式平行度(mm)-目量目盛読み5°材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置-ステージ寸法(mm)Φ30移動方向回転方向送り方式-移動ガイドすり合わせ心円度(mm)-面振れ(mm)-移動量(°)粗動360
ラックピニオンステージ用スペーサ
中央精機¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷用途ステージ面が40mm×60mm、40mm×90mm、40mm×140mmのラックピニオンステージに、ステージ面が60mm×60mm、Φ90mm以上のステージを取り付けるためのスペーサです。質量(kg)0.08材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレードアルミZステージ 30×30(対称型)
中央精機¥23,980~税込¥26,378~1台ほか40日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.07種類Zステージクランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.00、ピッチ剛性 1.00、ロール剛性 1.00垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30
ハイグレードアルミXステージ 30×30(標準型)
中央精機¥19,980~税込¥21,978~1台ほか40日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.06種類Xステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:1.00、ピッチ剛性:1.00、ロール剛性:1.00テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30
ハイグレードアルミXYステージ 70×70(標準型)
中央精機¥53,980~税込¥59,378~1台ほか80日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.5種類xyステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)78.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.06、ピッチ剛性:0.20、ロール剛性:0.20テーブル幅(mm)70テーブル長さ(mm)70
ハイグレードアルミXYステージ 60×60(標準型)
中央精機¥42,980~税込¥47,278~1台ほか42日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.42種類xyステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)58.8RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.10、ピッチ剛性:0.40、ロール剛性:0.40テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
ハイグレードアルミXYステージ 30×30(標準型)
中央精機¥39,980~税込¥43,978~1台ほか40日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.11種類xyステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 2.00、ピッチ剛性 2.00、ロール剛性 2.00テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30
ハイグレードアルミXYZステージ 60×60
中央精機¥99,980税込¥109,9781台75日以内出荷質量(kg)0.72種類xyzステージ感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向送り方式CMH-13RM(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドHG-VCR方式(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度 XY軸0.002、Z軸0.003テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
ハイグレードZ昇降ステージ 70×70
中央精機¥49,980~税込¥54,978~1台ほか100日以内出荷HG-VCR方式とアルミ合金を組み合わせ剛性、軽量を両立した昇降型のZ軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Zステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.1材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)29.3移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.005モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.0、ピッチ剛性 2.5、ロール剛性 0.4許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:150、ピッチ:100、ロール:160垂直度(mm)0.01テーブル幅(mm)70テーブル長さ(mm)70
ハイグレードXステージ 60×60(標準型)
中央精機¥18,980~税込¥20,878~1台ほか3日以内出荷から5日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Xステージ平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)196移動方向X軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
ハイグレードXステージ 50×50(対称型)
中央精機¥18,980~税込¥20,878~1台ほか80日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.3種類Xステージ平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)147RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)50
ハイグレードXYステージ 60×60(標準型)
中央精機¥37,980~税込¥41,778~1台ほか5日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyステージ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)192.1移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
ハイグレードXYステージ 60×60(対称型)
中央精機¥37,980~税込¥41,778~1台ほか5日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyステージ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)192.1移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
アダプタープレート 125×125用
中央精機¥3,798税込¥4,1781台5日以内出荷SA-101はステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。質量(kg)0.32材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
Z軸スリムステージ 125×125
中央精機¥71,980税込¥79,1781台60日以内出荷薄型軽量の昇降型Z軸ステージです。V-CR方式のガイドを多く組み合わせ剛性をアップしています。センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)1.4種類Zステージ感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式CMH-13FM(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.005テーブル幅(mm)125テーブル長さ(mm)125移動量(ツマミ1回転)0.5mm
Zブラケット 60mm×60mm用
中央精機¥6,998~税込¥7,698~1台5日以内出荷から10日以内出荷Xステージを取り付けてZステージとして使用したり、移動麺を縦方向から横方向に変換することや回転ステージを取り付けて回転軸を90°変換することが可能です。T型のブラケットは正面、裏面のどちらにも取付が可能です。また荷重の中心がブラケットの外形の外に出ないため大きな偏荷重となりません。質量(kg)0.2材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
Zブラケット 50mm×50mm用
中央精機¥6,698税込¥7,3681台3日以内出荷Xステージを取り付けてZステージとして使用したり、移動麺を縦方向から横方向に変換することや回転ステージを取り付けて回転軸を90°変換することが可能です。T型のブラケットは正面、裏面のどちらにも取付が可能です。また荷重の中心がブラケットの外形の外に出ないため大きな偏荷重となりません。質量(kg)0.15材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
X軸ねじ式ステージ
中央精機¥9,998~税込¥10,998~1個ほか5日以内出荷X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類Xステージ材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
X軸スリムステージ 90×90
中央精機¥32,980税込¥36,2781台40日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型軽量のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.45種類Xステージ感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)78.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向送り方式CMH-15F(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.003テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90移動量(ツマミ1回転)0.5mm