803件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変換スペーサ ラックピニオン~M16P1 中央精機

    変換スペーサ ラックピニオン~M16P1

    中央精機
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    ステージでM16P1ねじを使用するため、M6用ザグリをM4用ザグリに使用するための製品です。
    質量(kg)0.02RoHS指令(10物質対応)対応変換内容25mm4-M4でM16P1に
  • 変換アダプタ M16P2~M16P1 中央精機

    変換アダプタ M16P2~M16P1

    中央精機
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M16P2、(おねじ)M16P1
  • 変換アダプタ M16P1~M16P2 中央精機

    変換アダプタ M16P1~M16P2

    中央精機
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M16P1、(おねじ)M16P2
  • 二軸傾斜ステージ 中央精機

    二軸傾斜ステージ

    中央精機
    559,800税込615,780
    1個
    80日以内出荷
    空間上に回転中心を持つ傾斜ステージです。 移動ガイドにV溝とクロスローラを使用しています。 カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類傾斜ステージ移動方向傾斜2方向
  • 二軸ゴニオスリムステージ 90×90 中央精機

    二軸ゴニオスリムステージ 90×90

    中央精機
    189,800税込208,780
    1個
    60日以内出荷
    2軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージとしています。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)1.4種類傾斜ステージ目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)68.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝回転中心ステージ上面より/100mm移動量(°)上軸±12・下軸±10テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90移動量(ツマミ1回転)上軸 約1°17'25"・下軸 約59'
  • 二軸ゴニオスリムステージ 60×60 中央精機

    二軸ゴニオスリムステージ 60×60

    中央精機
    109,800税込120,780
    1個
    欠品中
    2軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージとしています。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.2種類傾斜ステージ目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝回転中心ステージ上面より/60mm移動量(°)上軸±15・下軸±10テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60移動量(ツマミ1回転)上軸 約1°19'25"・下軸 約1°1'22"
  • 二軸ゴニオステージ 30×30 中央精機

    二軸ゴニオステージ 30×30

    中央精機
    73,980税込81,378
    1個
    5日以内出荷
    2軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージとしています。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。ハンドルは分離式になっています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.2種類傾斜ステージ目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝回転中心ステージ上面より/30mm移動量(°)上軸±15・下軸±10テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30移動量(ツマミ1回転)上軸 約2°34'・下軸 約1°48'
  • 同軸レンズホルダ Φ5~Φ60用 中央精機

    同軸レンズホルダ Φ5~Φ60用

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    10日以内出荷
    光軸合わせが終わった後のレンズ交換等に最適な同軸レンズホルダで、3本の支持棒でレンズを固定しますので中心がずれません。
    質量(kg)0.5シャフト径(Φmm)12中心高さ(mm)(ホルダ)57シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ5~Φ60
  • 同軸レンズホルダ Φ5~Φ35用 中央精機

    同軸レンズホルダ Φ5~Φ35用

    中央精機
    42,980税込47,278
    1個
    10日以内出荷
    光軸合わせが終わった後のレンズ交換等に最適な同軸レンズホルダで、3本の支持棒でレンズを固定しますので中心がずれません。
    質量(kg)0.18シャフト径(Φmm)12中心高さ(mm)(ホルダ)35シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ5~Φ35
  • 電磁ブレーキボックス 中央精機

    電磁ブレーキボックス

    中央精機
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    コントローラQT-Aシリーズでメーカー電磁ブレーキ付Zステージの制御を行うためのアダプタです。電源入力にDC24Vと専用ACアダプタのどちらかを使用できます。
    適合QT-ADL1、QT-ADM2、QT-AMH2、QT-ADM3、メーカー製電磁ブレーキ付き自動Zステージ質量(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×80×55(突起物含まず)機能メーカー製自動Zステージの電磁ブレーキ制御周囲湿度(%RH)20~80(非結露)入力電源(電圧範囲)DC24V±5%以内、(電流容量)1A以上、(許容リップル電圧)400mVp-p以下でサージ等が無いこと周囲温度(℃)10~40RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数1軸
  • 長作動ステージ用ブロック(両ハンドル) 中央精機

    長作動ステージ用ブロック(両ハンドル)

    中央精機
    13,980税込15,378
    1個
    10日以内出荷
    長作動ステージ用のブロックです。レールに追加することができます。指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
    質量(kg)0.19クランプレバー式材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドルテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40移動量長作動ステージに追加時/約18mm
  • 長作動ステージ用ブロック(粗微動両ハンドル) 中央精機

    長作動ステージ用ブロック(粗微動両ハンドル)

    中央精機
    22,980税込25,278
    1個
    10日以内出荷
    長作動ステージ用のブロックです。レールに追加することができます。指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
    質量(kg)0.25クランプレバー式材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドルテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40移動量長作動ステージに追加時/粗動約25.5mm、微動約3.3mm
  • 長作動ステージ用ブロック(粗微動ハンドル) 中央精機

    長作動ステージ用ブロック(粗微動ハンドル)

    中央精機
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    長作動ステージ用のブロックです。レールに追加することができます。指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
    質量(kg)0.13クランプレバー式材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドルテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40移動量長作動ステージに追加時/粗動約25.5mm、微動約3.3mm
  • 長作動ステージ用ブロック 中央精機

    長作動ステージ用ブロック

    中央精機
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    長作動ステージ用のブロックです。レールに追加することができます。指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
    質量(kg)0.1クランプレバー式材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドルテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40移動量長作動ステージに追加時/約18mm
  • 長作動Z軸ステージ 40×50 中央精機

    長作動Z軸ステージ 40×50

    中央精機
    66,980税込73,678
    1個
    15日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用したZ軸ステージです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.76種類Zステージ感度0.1mmクランプツマミねじ式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向Z軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.08テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • 対物レンズ 5× 中央精機

    対物レンズ 5×

    中央精機
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。
    仕様(N.A)0.10倍率(倍)5分解能(μm)3.05焦点距離(mm)25.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 操作ボックス 中央精機

    操作ボックス

    中央精機
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    1軸および2軸タイプのQT-Aシリーズを手動操作するキースイッチタイプの2軸操作ボックスです。
    適合QT-ADL1、QT-ADL1-35、QT-ADM2、QT-ADM2-35、QT-AMH2、QT-AMH2-35質量(kg)0.6スイッチキースイッチケーブル長(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×135×25(突起物含まず)表示部反射型液晶機能ジョグ/アブソリュート/ステップ移動、1ステップ移動原点復帰、表示単位切替、通信テスト、速度テーブル選択周囲湿度(%RH)20~80(非結露)入力電源適合するQT-Aシリーズコントローラ本体から供給周囲温度(℃)10~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続ケーブル2m 中央精機

    接続ケーブル2m

    中央精機
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。
    ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接眼レンズ20倍 スタンダード付 中央精機

    接眼レンズ20倍 スタンダード付

    中央精機
    17,980税込19,778
    1個
    40日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
    倍率(倍)20視野12mm目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接眼レンズ20倍 サークル付 中央精機

    接眼レンズ20倍 サークル付

    中央精機
    17,980税込19,778
    1個
    40日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
    倍率(倍)20視野12mm目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接眼レンズ20倍 クロス付 中央精機

    接眼レンズ20倍 クロス付

    中央精機
    17,980税込19,778
    1個
    40日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
    倍率(倍)20視野12mm目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接眼レンズ20倍 クロスミクロ付 中央精機

    接眼レンズ20倍 クロスミクロ付

    中央精機
    17,980税込19,778
    1個
    40日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
    倍率(倍)20視野12mm目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接眼レンズ20倍 クロスミクロ2付 中央精機

    接眼レンズ20倍 クロスミクロ2付

    中央精機
    17,980税込19,778
    1個
    40日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
    倍率(倍)20視野12mm目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接眼レンズ10倍 スタンダード付 中央精機

    接眼レンズ10倍 スタンダード付

    中央精機
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
    倍率(倍)10視野18mm目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接眼レンズ10倍 サークル付 中央精機

    接眼レンズ10倍 サークル付

    中央精機
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
    倍率(倍)10視野18mm目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接眼レンズ10倍 クロス付 中央精機

    接眼レンズ10倍 クロス付

    中央精機
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
    倍率(倍)10視野18mm目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接眼レンズ10倍 クロスミクロ付 中央精機

    接眼レンズ10倍 クロスミクロ付

    中央精機
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
    倍率(倍)10視野18mm目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接眼レンズ10倍 クロスミクロ2付 中央精機

    接眼レンズ10倍 クロスミクロ2付

    中央精機
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
    倍率(倍)10視野18mm目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上部操作型ジンバル式ミラーホルダ Φ50 中央精機

    上部操作型ジンバル式ミラーホルダ Φ50

    中央精機
    39,980税込43,978
    1個
    20日以内出荷
    円形ミラーを組み込むタイプのミラーホルダで、ミラーの中心がホルダの回転中心と一致するジンバル方式です。アオリ調整がホルダ上部からおこなえますので、調整のため光学系を横切る心配はありません。シャフトの取り付け方向を90°変更することもできます。
    質量(kg)0.48ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフト径(Φmm)12シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応微調整範囲±3°適合寸法(mm)(光学素子)Φ50、厚さ2~13
  • 上部操作型ジンバル式ミラーホルダ Φ30 中央精機

    上部操作型ジンバル式ミラーホルダ Φ30

    中央精機
    36,980税込40,678
    1個
    20日以内出荷
    円形ミラーを組み込むタイプのミラーホルダで、ミラーの中心がホルダの回転中心と一致するジンバル方式です。アオリ調整がホルダ上部からおこなえますので、調整のため光学系を横切る心配はありません。シャフトの取り付け方向を90°変更することもできます。
    質量(kg)0.32ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフト径(Φmm)12シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応微調整範囲±3°適合寸法(mm)(光学素子)Φ30、厚さ2~10
  • 上部操作型ジンバル式ミラーホルダ Φ100 中央精機

    上部操作型ジンバル式ミラーホルダ Φ100

    中央精機
    96,980税込106,678
    1個
    20日以内出荷
    円形ミラーを組み込むタイプのミラーホルダで、ミラーの中心がホルダの回転中心と一致するジンバル方式です。アオリ調整がホルダ上部からおこなえますので、調整のため光学系を横切る心配はありません。シャフトの取り付け方向を90°変更することもできます。
    質量(kg)1ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフト径(Φmm)20シャフト長さ(mm)60微調整範囲±3°適合寸法(mm)(光学素子)Φ100、厚さ2~15
  • 小型薄型Y型レール L=500 中央精機

    小型薄型Y型レール L=500

    中央精機
    21,980税込24,178
    1個
    30日以内出荷
    アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
    質量(kg)1寸法A(mm)500寸法D(mm)-寸法E(mm)350寸法F4寸法G5寸法B4寸法C9寸法H20レール長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型薄型Y型レール L=2000 中央精機

    小型薄型Y型レール L=2000

    中央精機
    64,980税込71,478
    1個
    42日以内出荷
    アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
    質量(kg)4寸法A(mm)2000寸法D(mm)900寸法E(mm)50寸法F6寸法G20寸法B19寸法C39寸法H80レール長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型薄型Y型レール L=1500 中央精機

    小型薄型Y型レール L=1500

    中央精機
    42,980税込47,278
    1個
    32日以内出荷
    アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
    質量(kg)3寸法A(mm)1500寸法D(mm)650寸法E(mm)50寸法F6寸法G15寸法B14寸法C29寸法H60レール長さ(mm)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型薄型Y型レール L=1000 中央精機

    小型薄型Y型レール L=1000

    中央精機
    34,980税込38,478
    1個
    15日以内出荷
    アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
    質量(kg)2寸法A(mm)1000寸法D(mm)400寸法E(mm)50寸法F6寸法G10寸法B9寸法C19寸法H40レール長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型レールステージ(Z軸) 中央精機

    小型レールステージ(Z軸)

    中央精機
    18,980税込20,878
    1個
    20日以内出荷
    30mm×30mmサイズの安価なZ軸方向の移動ユニットです。0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.073種類Zステージ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)8.9移動方向Z軸1方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドボールスライド移動精度(mm)真直度0.01テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
  • 小型レールステージ(X・Y軸) 中央精機

    小型レールステージ(X・Y軸)

    中央精機
    29,980税込32,978
    1個
    20日以内出荷
    30mm×30mmサイズの安価なXY軸方向の移動ユニットです。0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.09種類xyステージ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)9.8移動方向XY軸2方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドボールスライド移動精度(mm)真直度0.01テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
  • 小型Y・Z軸メカニカルスタンド 60×60(粗微動ハンドル式) 中央精機

    小型Y・Z軸メカニカルスタンド 60×60(粗微動ハンドル式)

    中央精機
    57,980税込63,778
    1個
    30日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。高さが低く作られており、低重心です。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。
    質量(kg)0.8種類zyステージ感度0.1mmクランプツマミねじ式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向YZ軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
  • 小型Y・Z軸メカニカルスタンド 60×60 中央精機

    小型Y・Z軸メカニカルスタンド 60×60

    中央精機
    52,980税込58,278
    1個
    30日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。高さが低く作られており、低重心です。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。
    質量(kg)0.7種類zyステージ感度0.1mmクランプツマミねじ式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向YZ軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • 小型X型レール L=500 中央精機

    小型X型レール L=500

    中央精機
    14,980税込16,478
    1個
    10日以内出荷
    アルミ製のX型レールです。専用のキャリアを用いて摺動させます。専用のキャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はY型レールにもそのまま利用できます。シール付メモリが付属しています。
    質量(kg)1.4レール長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応