803件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アライメント用二軸傾斜フィックスステージ 中央精機

    アライメント用二軸傾斜フィックスステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心として2軸の傾斜ステージにすることができます。
    種類傾斜ステージクランプクランプレス耐荷重(N)24.5(2.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応送り方式移動機構/送りねじ:P=0.7mm移動ガイドピボット移動量±1.5°
  • 二軸ゴニオフィックスステージ 中央精機

    二軸ゴニオフィックスステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心として2軸の傾斜ステージにすることができます。
    質量(kg)0.06クランプクランプレス耐荷重(N)4.9(0.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)25×25送り方式移動機構/送りねじ:P=0.5mm移動ガイドすり合わせ移動量±2°
  • 遮光板 中央精機

    遮光板

    中央精機
    6,998税込7,698
    1枚
    20日以内出荷
    遮光板は片面ずつ黒塗装、白塗装された遮光板で、光の遮断や衝立(ついたて)、スクリーンの代わりに使用します。
    材質アルミ板白・黒外形寸法(mm)250×250×3tRoHS指令(10物質対応)対応
  • 透過型回転フィックスステージ 中央精機

    透過型回転フィックスステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。
    種類回転ステージクランプクランプレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接眼レンズ 中央精機

    接眼レンズ

    中央精機
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。目盛板は組み込んで出荷いたします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 対物レンズ 中央精機

    対物レンズ

    中央精機
    29,980税込32,978
    1個
    10日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。 取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。
    仕様N.A.:0.02倍率0.5×分解能(μm)15.17焦点距離(mm)122RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォーカシングカプラ 中央精機

    フォーカシングカプラ

    中央精機
    79,980税込87,978
    1台
    30日以内出荷
    各種顕微鏡の焦準合わせ用ハンドル部へ取り付けて、焦準合わせの移動が遠隔操作可能です。 顕微鏡本体に追加工などを施さず取付けが可能です。 焦準調整用ノブの回転方向と、移動方向の切り替えが行えるため、左右どちらのハンドルにも取り付け可能です。 (ただし、固さ調整リングのあるハンドル側への取り付けとなります。) 手動操作用ハンドルにより、手動での焦準合わせも可能です。 組合せ可能コントロールドライバ 1軸コントローラドライバ QT-ADL1、 QT-ADL1(K)、 QT-ADL1(K)AC 2軸コントローラドライバ QT-ADM2、 QT-ADM2(K)、 QT-AMH2A、 QT-AMH2A(K) 3軸コントローラドライバ QT-ADM3、 QT-ADM3(K)、 QT-AMM3、 QT-AMM3(K) MSS-FM1とコントローラを接続するケーブルが付属します。 顕微鏡用アダプタが3種類(内径58.5mm/62mm/66.3mm)付属します。
    適合顕微鏡メーカー:オリンパス、ニコン材質アルミ合金質量(kg)0.5ケーブル長(m)接続ケーブル約1m(付属品、MSS-FM1とコントローラの接続用)湿度(%RH)20~80(非結露)表面処理黒アルマイト梨地分解能0.36°:ハーフステップ、0.72°:フルステップ周囲温度(℃)10~40RoHS指令(10物質対応)対応使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線)
  • マイクロスキャニングステージ 中央精機

    マイクロスキャニングステージ

    中央精機
    899,800税込989,780
    1台
    70日以内出荷
    4インチ対応の移動量100mm×100mmの薄型軽量ステージです。 顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。 標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
    付属品アルミプレート六角穴付きボルト(アダプタ取付用)M4 4本材質アルミ合金/質量(kg)3.5(アルミプレートを除く)耐荷重29.4N(3kgf)繰返し精度(mm)±0.002センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)205X183移動方向XY軸2方向移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.015(垂直)移動量(mm)XY軸±50使用モータPK523HPA(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1位置決め精度(mm)(1/10ストローク)X軸0.010、Y軸0.010、(フルストローク)X軸0.040、Y軸0.040ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)16(8,000pps時)送りねじ種類ボールねじ原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • ガラスプレート 中央精機

    ガラスプレート

    中央精機
    1枚
    欠品中
    MSS-Aシリーズ,MSS-Bシリーズ,MSS-Cシリーズ共通のガラスプレートです。 標準付属のアルミプレートと交換することにより透過照明に対応いたします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミプレート 中央精機

    アルミプレート

    中央精機
    1個
    欠品中
    MSS-Aシリーズ,MSS-Bシリーズ,MSS-Cシリーズ共通のウェハホルダです。 3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェアホルダ 中央精機

    ウェアホルダ

    中央精機
    1個
    欠品中
    MSS-Aシリーズ,MSS-Bシリーズ,MSS-Cシリーズ共通のウェハホルダです。 3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 対物レンズ 中央精機

    対物レンズ

    中央精機
    29,980税込32,978
    1個
    10日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。 取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。
    仕様N.A.:0.07倍率5X分解能(μm)4.33(計算値)焦点距離(mm)38.6
  • Z昇降フィックスステージ 中央精機

    Z昇降フィックスステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
    材質アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.03種類zステージ表面処理黒アルマイト梨地クランプクランプレス耐荷重(N)4.9(0.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)25×25送り方式移動機構/送りねじ:P=0.5mm移動ガイドすり合わせ移動量(mm)0~1
  • X軸フィックスステージ 中央精機

    X軸フィックスステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
    材質アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.02種類xステージ表面処理黒アルマイト梨地クランプクランプレス耐荷重(N)4.9(0.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)25×25送り方式移動機構/送りねじ:P=0.5mm移動ガイドすり合わせ移動量(mm)±3
  • 傾斜回転プリズムホルダ 中央精機

    傾斜回転プリズムホルダ

    中央精機
    35,980税込39,578
    1個
    15日以内出荷
    プリズムの大きさ□25mmまで使用できます。
    質量(kg)0.45シャフト×長さL(Φmm×mm)取り付け:12×60角度調整範囲傾斜2軸±2°、回転1軸±5°適合素子サイズ高さ25mmまで
  • 傾斜回転小型レーザホルダ 中央精機

    傾斜回転小型レーザホルダ

    中央精機
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    小型の半導体レーザーや基盤レーザーを取り付け、光軸出しが便利なように傾斜2軸±2°、回転1軸±5°の調整が可能なレーザーホルダです。 外径30mmまで保持可能、Φ12mm、60mmシャフト付。
    質量(kg)0.4
  • 傾斜回転カメラホルダ 中央精機

    傾斜回転カメラホルダ

    中央精機
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    30mmまでの角型カメラを保持し、傾斜2軸±2°、回転1軸±5°の調整が可能です。
    質量(kg)0.4シャフト×長さL(Φmm×mm)取り付け:12×60三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)
  • 傾斜回転カメラホルダ 中央精機

    傾斜回転カメラホルダ

    中央精機
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    三脚穴付カメラを保持し、傾斜2軸±2°、回転1軸±5°の調整が可能です。
    質量(kg)0.4シャフト×長さL(Φmm×mm)取り付け:12×60三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)
  • 小型プリズムホルダ 中央精機

    小型プリズムホルダ

    中央精機
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    キューブタイプのプリズムを固定するホルダで、アオリ調整などは付いていません。
    質量(kg)0.2シャフト×長さL(Φmm×mm)取り付け:12×60RoHS指令(10物質対応)対応適合素子サイズ高さ20.5mmまで
  • 暗室用換気扇 中央精機

    暗室用換気扇

    中央精機
    43,980税込48,378
    1台
    10日以内出荷
    ベースカーテン(組み立て式簡易暗室)のオプション品の換気扇です。吸気型で、外光が入らないようにするための遮光カバー付です。
    風量(m3/min)3電源コード(m)3
  • コリメータ 中央精機

    コリメータ

    中央精機
    159,800税込175,780
    1個
    40日以内出荷
    C-59Lは平行な照明光を作るコリメータです。焦点距離装置等の光源として最適です。
    付属品電源(TS-E電源(TS-EP2)、ACアダプタP2)、ACアダプタ質量(kg)本体3.2、コントローラボックス0.8電源AC100V 50/60Hz 0.35A、ケーブル長1.8m有効径(Φmm)33フィルターグリーンフィルタ挿入済光源白色LED照明焦点距離(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED照明装置 中央精機

    LED照明装置

    中央精機
    79,980税込87,978
    1個
    20日以内出荷
    質量(kg)1.1電源LED照明用電源 TS-EP2A(別売)光源白色LEDビーム径有効:Φ26mm
  • ドライバ側切り離しケーブル 中央精機

    ドライバ側切り離しケーブル

    中央精機
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。耐屈曲性・耐ねじれ性に優れたロボットケーブルを使用していますのでケーブルを引き回す環境の多い箇所での使用に最適です。
    ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類切り離しケーブル
  • 接続ケーブル 中央精機

    接続ケーブル

    中央精機
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。耐屈曲性・耐ねじれ性に優れたロボットケーブルを使用していますのでケーブルを引き回す環境の多い箇所での使用に最適です。
    ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類接続ケーブル
  • Z昇降ステージ 中央精機

    Z昇降ステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。 移動ガイドにV溝とクロスローラを採用し非常に高精度な移動が可能です。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    材質アルミ合金質量(kg)0.2種類zステージ表面処理黒アルマイト梨地精度(mm)移動(HV):真直度(水平・垂直)0.005繰返し精度(mm)±0.002センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.001適合ケーブルACB-STS2耐荷重(N)9.8(1kgf)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)30X30移動方向Z軸1方向移動ガイドV溝とクロスローラ移動量(mm)0~5使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)送りねじリード(mm)0.5位置決め精度(mm)0.02ロストモーション(mm)0.005最高速度(mm/s)3(3,000pps時)
  • オートコリメータ 中央精機

    オートコリメータ

    中央精機
    299,800税込329,780
    1個
    42日以内出荷
    付属品電源(TS-EP2)、ACアダプタ仕様(ターゲット)クロス線質量(kg)(本体)3.2、(コントローラボックス)0.8電源AC100V 50/60Hz 0.35Aケーブル長(m)1.8光源白色LED照明目量1'望遠鏡:倍率12×照明明視野対物レンズ有効径(mm)37焦点距離(mm)300合焦距離∞~1050mm
  • E型スタンド 中央精機

    E型スタンド

    中央精機
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。 スタンドの機能として移動方向が1つまたは3つの製品、可動範囲の広い製品、微動・粗動調整ができる製品などがあります。 ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
    仕様ステージ移動方向:XYZ軸3方向質量(kg)4.6RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)X軸:20、Y軸:30、Z軸:55
  • ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ30 中央精機

    ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ30

    中央精機
    92,980税込102,278
    1個
    40日以内出荷
    ハイグレードアルミXYステージと、軽量なZ軸および回転軸ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。 標準型、対称型があり左右対称が構成できます。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.28種類xyzステージ/回転ステージ感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)目盛読み2°/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.027°)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)9.8RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸4方向送り方式(XY軸)CMH-6.5RA、(Z軸)CMH-6.5F、(回転軸)CMH-6.5RA(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドXY軸:HG-VCR(V溝とクロスローラ)、Z軸:V溝レールと鋼球、回転軸:すり合わせ移動精度(mm)真直度/XY軸:0.002、Z軸:0.003、心円度/回転軸:0.02、面振れ/回転軸:0.02XY直交度(mm)0.01移動量(°)粗動360・微動±5ストローク(X距離)(mm)±3ストローク(Y距離)(mm)±3ストローク(Z距離)(mm)0~5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約1.36°
  • ハイグレードアルミXYZステージ 30×30 中央精機

    ハイグレードアルミXYZステージ 30×30

    中央精機
    76,980税込84,678
    1台
    40日以内出荷
    ハイグレードアルミXYステージと、ハイグレードZ昇降ステージを組み合わせたXYZステージです。 標準型、対称型があり左右対称が構成できます。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.18種類xyzステージ感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)14.7RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向送り方式(XY軸)CMH-6.5RA、(Z軸)CMH-6.5F(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドXY軸:HG-VCR方式(V溝とクロスローラ)、Z軸:V溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度 XY軸:0.002、Z軸:0.003テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
  • 二軸ゴニオフィックスステージ 60×60 中央精機

    二軸ゴニオフィックスステージ 60×60

    中央精機
    1個
    欠品中
    ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージです。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
    質量(kg)0.34種類傾斜ステージテーブル高さ(mm)40クランプなし(自然ロック式)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)24.5RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせ回転中心ステージ上面より/40mm移動量(°)±3テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60移動量(ツマミ1回転)上軸約46'16″・(ツマミ1回転)下軸約33'25″
  • 二軸ゴニオフィックスステージ 40×40 中央精機

    二軸ゴニオフィックスステージ 40×40

    中央精機
    1個
    欠品中
    ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージです。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
    質量(kg)0.16種類傾斜ステージテーブル高さ(mm)40クランプなし(自然ロック式)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)24.5RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせ回転中心ステージ上面より/40mm移動量(°)±3テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)上軸約46'16″・(ツマミ1回転)下軸約33'25″
  • ゴニオフィックスステージ 40×40 中央精機

    ゴニオフィックスステージ 40×40

    中央精機
    1個
    欠品中
    ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージです。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
    質量(kg)0.08種類傾斜ステージテーブル高さ(mm)20クランプなし(自然ロック式)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)24.5RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせ移動量(°)±3テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
  • 薄型フィックスステージ 中央精機

    薄型フィックスステージ

    中央精機
    1個
    欠品中
    ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 スペーサほどの薄さ(8mm)で位置決めが可能です(Xステージの場合)。 送りねじの配置をテーブル中心とすることで出っ張りの少ない形状を表現しており、特に狭小部への設置に有効です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
    クランプなし(自然ロック式)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)24.5RoHS指令(10物質対応)対応送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせ移動量(ツマミ1回転)約0.7mm
  • Z昇降フィックスステージ 中央精機

    Z昇降フィックスステージ

    中央精機
    1個
    欠品中
    ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
    種類Zステージテーブル高さ(mm)30クランプなし(自然ロック式)平行度(mm)0.1材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)24.5RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせ移動量(ツマミ1回転)約0.1mm
  • WL型鏡筒 対物5接眼20スタンダード 中央精機

    WL型鏡筒 対物5接眼20スタンダード

    中央精機
    139,800税込153,780
    1個
    40日以内出荷
    照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
    付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率100×光源白色LED作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20×)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • WL型鏡筒 対物5接眼20サークル 中央精機

    WL型鏡筒 対物5接眼20サークル

    中央精機
    139,800税込153,780
    1個
    40日以内出荷
    照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
    付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率100×光源白色LED作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20×)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • WL型鏡筒 対物5接眼20クロスミクロ2 中央精機

    WL型鏡筒 対物5接眼20クロスミクロ2

    中央精機
    139,800税込153,780
    1個
    40日以内出荷
    照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
    付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率100×光源白色LED作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20×)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • WL型鏡筒 対物5接眼20クロスミクロ 中央精機

    WL型鏡筒 対物5接眼20クロスミクロ

    中央精機
    139,800税込153,780
    1個
    40日以内出荷
    照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
    付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率100×光源白色LED作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20×)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • WL型鏡筒 対物5接眼20クロス 中央精機

    WL型鏡筒 対物5接眼20クロス

    中央精機
    139,800税込153,780
    1個
    40日以内出荷
    照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
    付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率100×光源白色LED作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20×)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • WL型鏡筒 対物5接眼10スタンダード 中央精機

    WL型鏡筒 対物5接眼10スタンダード

    中央精機
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
    付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率50×光源白色LED作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21