137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三脚ねじ(呼び1/4)のついた自由雲台に、Φ12mmのシャフトを付けた製品です。
仕様自由雲台+シャフト 質量(kg)0.1 シャフト×長さL(Φmm×mm)取り付け:12×60 三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)
1個
特価
6,038 税込6,642
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三脚ねじ(呼び1/4)のついた自由雲台(HC-T3)・ワンハンドルの雲台(HC-T2N)に、Φ12mmのシャフトを付けた製品です。
ねじの呼び寸法(三脚ねじ)1/4インチ シャフト径(Φmm)12 シャフト長さ(mm)60
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラをステージに固定するためのアダプタプレートです。三脚ねじ(カメラねじ)をカメラなどに先にねじ込んでから、アダプタに固定します。60mm×60mmステージ用。
質量(kg)0.1 三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ) 仕様三脚ねじ部+60mm×60mmベース板
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラをステージに固定するためのアダプタプレートです。三脚ねじ(カメラねじ)をカメラなどに先にねじ込んでから、アダプタに固定します。40mm×40mmステージ用。
質量(kg)0.05 三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ) 仕様三脚ねじ部+40mm×40mmベース板
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラをステージに固定するためのアダプタプレートです。三脚ねじ(カメラねじ)をカメラなどに先にねじ込んでから、アダプタに固定します。ラックピニオンステージ用です。
質量(kg)0.05 三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ) 仕様三脚ねじ部+ラックピニオンステージ用ベース板
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラをステージに固定するためのアダプタプレートです。三脚ねじ(カメラねじ)をカメラなどに先にねじ込んでから、アダプタに固定します。30mm×30mmステージ用。
質量(kg)0.03 三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ) 仕様三脚ねじ部+30mm×30mmベース板
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷

中央精機小型カメラホルダ
エコ商品
三脚ねじ(呼び1/4)のついた自由雲台に、Φ12mmのシャフトを付けた製品です。※2025年1月より販売開始
仕様自由雲台+シャフト ねじ【三脚ねじ】呼び 1/4(1/4インチ) シャフト長さ(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト取付径(Φmm)12
1台
7,598 税込8,358
3日以内出荷

Φ20mmのステンレスシャフトに三脚ねじ(呼び1/4)を加工したものです。
質量(kg)0.25 三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ) シャフト取付径(Φmm)2 シャフト長さ(mm)取り付け:100 仕様三脚ねじ付シャフト
1台
2,498 税込2,748
5日以内出荷

中央精機H型カメラホルダ
エコ商品
三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラを固定するためのホルダです。シャフト部分は固定して使用します。HC-Hは一軸使用で上下動20mmです。
仕様三脚ねじ部+20mm移動カメラホルダ ねじ【三脚ねじ】呼び 1/4(1/4インチ) シャフト長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト取付径(Φmm)12
1台
23,980 税込26,378
欠品中

中央精機N型カメラホルダ
エコ商品
三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラを固定するためのホルダです。シャフト部分は固定して使用します。HC-Nは三軸使用で上下動20mm左右動30mm、55mmになっています。
ねじ【三脚ねじ】呼び 1/4(1/4インチ) 呼び【1/4インチ】三脚ねじ部+3軸移動(上下20mm、左右30mmと55mm)カメラホルダ シャフト長さ(mm)240 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト取付径(Φmm)12
1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷

三脚穴付カメラを保持し、傾斜2軸±2°、回転1軸±5°の調整が可能です。
質量(kg)0.4 シャフト×長さL(Φmm×mm)取り付け:12×60 三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

30mmまでの角型カメラを保持し、傾斜2軸±2°、回転1軸±5°の調整が可能です。
質量(kg)0.4 シャフト×長さL(Φmm×mm)取り付け:12×60 三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

中央精機X軸ねじ式ステージ
エコ商品
X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージ 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドアリ溝 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機XZ軸ねじ式ステージ
エコ商品
XZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xzステージ 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドアリ溝 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XZ軸2方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機Z軸ねじ式ステージ
エコ商品
Z軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Zステージ 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドアリ溝 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1台ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機X・Y軸ねじ式ステージ
エコ商品
XY軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyステージ 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドアリ溝 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機X・Y・Z軸ねじ式ステージ
エコ商品
XYZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドアリ溝 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。送りねじは精密ねじとボールねじがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)CK1799CU1799:29.4(3kgf) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)0.7 付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本 材質アルミ合金 移動方向Z軸1方向 移動量(mm)0~5 ステージ寸法(mm)60×60 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.76A/相) 分解能(mm)0.001 送りねじリード(mm)1 移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.005 位置決め精度(mm)0.01 繰返し精度(mm)±0.001 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)5(5000pps時) 表面処理黒アルマイト梨地 原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 仕様ボールねじ仕様 種類zステージ
1台
189,800 税込208,780
12日以内出荷

移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。送りねじは精密ねじとボールねじがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)CK1799CU1799:9.4(3kgf) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)0.7 付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本 材質アルミ合金 移動方向Z軸1方向 移動量(mm)0~5 ステージ寸法(mm)60×60 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 分解能(mm)0.005 送りねじリード(mm)0.5 移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.005 位置決め精度(mm)0.012 繰返し精度(mm)±0.0015 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)2.5(5000pps時) 表面処理黒アルマイト梨地 原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 仕様精密ねじ仕様 種類zステージ
1台
179,800 税込197,780
12日以内出荷

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ仕様 スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ 耐荷重(N)39.2 送り方式送りねじ 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 移動方向XY軸2方向 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ 耐荷重(N)49 送り方式送りねじ 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 移動方向X軸1方向 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ 耐荷重(N)19.6 送り方式送りねじ 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 移動方向Z軸1方向 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

30mm×30mmサイズの安価なZ軸方向の移動ユニットです。0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)30 耐荷重(N)8.9 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドボールスライド 質量(kg)0.073 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度0.01 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個
18,980 税込20,878
20日以内出荷

30mm×30mmサイズの安価なX軸方向の移動ユニットです。0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)30 耐荷重(N)9.8 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドボールスライド 質量(kg)0.045 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度0.01 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個
15,980 税込17,578
20日以内出荷

30mm×30mmサイズの安価なXY軸方向の移動ユニットです。0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)30 耐荷重(N)9.8 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドボールスライド 質量(kg)0.09 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度0.01 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個
29,980 税込32,978
20日以内出荷

ステージ面が40mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。
耐荷重(N)49(5kgf) 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.32 付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M3 4本 材質アルミ合金 移動方向X軸1方向 移動量(mm)±7.5 ステージ寸法(mm)40×40 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 分解能(mm)0.002 送りねじ種類転造ボールねじ 送りねじリード(mm)1 移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01 位置決め精度(mm)0.014 繰返し精度(mm)±0.0005 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 表面処理黒アルマイト梨地 センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 仕様エコノミー型
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

ステージ面が40mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。
耐荷重(N)39.2(4kgf) 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.64 付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M3 4本 材質アルミ合金 移動方向XY軸2方向 移動量(mm)±7.5 ステージ寸法(mm)40×40 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 分解能(mm)0.002 送りねじ種類転造ボールねじ 送りねじリード(mm)1 移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01 位置決め精度(mm)0.014 繰返し精度(mm)±0.0005 ロストモーション(mm)0.002 XY直交度(mm)0.015 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 表面処理黒アルマイト梨地 センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 仕様エコノミー型
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

ステージ面が60mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。
耐荷重(N)39.2(4kgf) 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)1 付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M3 4本 材質アルミ合金 移動方向XY軸2方向 移動量(mm)±12.5 ステージ寸法(mm)60×60 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 分解能(mm)0.002 送りねじ種類転造ボールねじ 送りねじリード(mm)1 移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01 位置決め精度(mm)0.014 繰返し精度(mm)±0.0005 ロストモーション(mm)0.002 XY直交度(mm)0.015 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 表面処理黒アルマイト梨地 センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 仕様エコノミー型
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

ステージ面が60mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。
耐荷重(N)49(5kgf) 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.5 付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本 材質アルミ合金 移動方向X軸1方向 移動量(mm)±12.5 ステージ寸法(mm)60×60 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 分解能(mm)0.002 送りねじ種類転造ボールねじ 送りねじリード(mm)1 移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01 位置決め精度(mm)0.014 繰返し精度(mm)±0.0005 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 表面処理黒アルマイト梨地 センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 仕様エコノミー型
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

偏光板や波長板を固定し、偏光面などの調整に使用します。、粗動クランプねじを緩めると360°動き、粗動クランプねじを締めるとマイクロメータヘッドで微調整できます。、目盛リングが独立して動きますので、任意の角度位置で0点設定ができます。、グラムトムソンプリズム、偏光プリズム、偏光版、小型カメラなどの組込み用。
1個
37,980 税込41,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機二軸傾斜ステージ 60×60
エコ商品
上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)39.2 送り方式手動ねじ式 質量(kg)0.15 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向傾斜2方向 移動量(°)±2 移動量(ツマミ1回転)約0°40'
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

中央精機二軸傾斜ステージ 125×125
エコ商品
上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)125 テーブル幅(mm)125 耐荷重(N)49 送り方式手動ねじ式 質量(kg)1 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向傾斜2方向 移動量(°)±2 移動量(ツマミ1回転)約0°15'
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

中央精機回転ステージ Φ30
エコ商品
移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)19.6 送り方式- 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.04 クランプツマミねじ式 平行度(mm)- 目量目盛読み5° 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置- ステージ寸法(mm)Φ30 移動方向回転方向 心円度(mm)- 面振れ(mm)- 移動量(°)粗動360
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)196 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200
1台ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)50 テーブル幅(mm)50 耐荷重(N)144.2 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.6 平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.08、ピッチ剛性 0.06、ロール剛性 0.06 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800
1台ほか
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)70 テーブル幅(mm)70 耐荷重(N)245 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500
1台ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)50 テーブル幅(mm)50 耐荷重(N)144.2 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.6 平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.08、ピッチ剛性 0.06、ロール剛性 0.06 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800
1台ほか
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)98 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.2 平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500
1台ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中央精機二軸傾斜ステージ 90×90
エコ商品
上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)90 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)49 送り方式手動ねじ式 質量(kg)0.4 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向傾斜2方向 移動量(°)±2 移動量(ツマミ1回転)約0°24'
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

中央精機二軸傾斜ステージ 30×30
エコ商品
上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)30 耐荷重(N)19.6 送り方式手動ねじ式 質量(kg)0.03 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向傾斜2方向 移動量(°)±2 移動量(ツマミ1回転)約1°25'
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷