粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
耐荷重(N)14.7
送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ)
移動ガイドすり合わせ
質量(kg)0.07
クランプ複合クランプ
平行度(mm)0.03
目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.020度)
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ寸法(mm)Φ39
移動方向回転方向
モーメント剛性(sec/N・cm)1.8
許容モーメント荷重(N・cm)30
心円度(mm)0.05
面振れ(mm)0.02
移動量(°)粗動360・微動±5
移動量(ツマミ1回転)約0.99°
偏光板や波長板を固定し、偏光面などの調整に使用します。、粗動クランプねじを緩めると360°動き、粗動クランプねじを締めるとマイクロメータヘッドで微調整できます。、目盛リングが独立して動きますので、任意の角度位置で0点設定ができます。、グラムトムソンプリズム、偏光プリズム、偏光版、小型カメラなどの組込み用。
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)140
耐荷重(N)39.2
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
質量(kg)0.61
感度0.1mm
クランプレバー式
平行度(mm)0.08、運動の平行度:0.06
目量バーニヤ読み0.1mm
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置粗微動片ハンドル
移動方向X軸1方向
移動精度(mm)真直度0.03
モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.4、ロール剛性:0.1
移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ)
クランプ複合クランプ
平行度(mm)0.03
目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度)
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ寸法(mm)Φ60
移動方向回転方向
移動量(ツマミ1回転)約0.8°
粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
クランプ複合クランプ
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ寸法(mm)Φ70
移動方向回転方向
移動量(°)粗動360・微動±5
粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
耐荷重(N)19.6
送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ)
移動ガイドすり合わせ
質量(kg)0.12
クランプ複合クランプ
平行度(mm)0.03
目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.018度)
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ寸法(mm)Φ50
移動方向回転方向
モーメント剛性(sec/N・cm)1.6
許容モーメント荷重(N・cm)40
心円度(mm)0.05
面振れ(mm)0.02
移動量(°)粗動360・微動±5
移動量(ツマミ1回転)約0.92°
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Zステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)140
耐荷重(N)19.6
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
感度0.1mm
クランプレバー式
目量バーニヤ読み0.1mm
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置片ハンドル
移動方向Z軸1方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)約18mm
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど
種類xyzステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)60
耐荷重(N)19.6
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
感度0.1mm
クランプレバー式
目量バーニヤ読み0.1mm
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置片ハンドル
移動方向XYZ軸3方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)約18mm
X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージ
送り方式送りねじP=0.5mm
移動ガイドアリ溝
材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地
材質/処理(テーブル)真鍮/クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向X軸1方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。
種類xyzステージ
テーブル長さ(mm)76
テーブル幅(mm)76
耐荷重(N)49
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
感度0.1mm
クランプ(XY軸)ツマミねじ式、(Z軸)重荷重用板クランプ
目量バーニヤ読み0.1mm
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置(X軸)粗微動片ハンドル、(YZ軸)粗微動両ハンドル
移動方向XYZ軸3方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。
送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)140
耐荷重(N)39.2
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
質量(kg)1.07
感度0.1mm
クランプレバー式
目量バーニヤ読み0.1mm
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置片ハンドル
移動方向XY軸2方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)60
耐荷重(N)39.2
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
質量(kg)0.31
感度0.1mm
クランプレバー式
平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.04
目量バーニヤ読み0.1mm
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置片ハンドル
移動方向X軸1方向
移動精度(mm)真直度0.03
モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.6、ロール剛性:0.2
移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)140
耐荷重(N)39.2
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
質量(kg)0.55
感度0.1mm
クランプレバー式
平行度(mm)0.08、運動の平行度:0.06
目量バーニヤ読み0.1mm
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置片ハンドル
移動方向X軸1方向
移動精度(mm)真直度0.03
モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.4、ロール剛性:0.1
移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど
種類Xステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)40
耐荷重(N)39.2
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
質量(kg)0.24
感度0.1mm
クランプレバー式
平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.03
目量バーニヤ読み0.1mm
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置片ハンドル
移動方向X軸1方向
移動精度(mm)真直度0.03
モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.7、ロール剛性:0.3
移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
耐荷重(N)49
送り方式ウォームギヤ
移動ガイドすり合わせ
質量(kg)0.3
クランプツマミねじ式
平行度(mm)0.03
目量バーニヤ読み10分
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置両ハンドル
ステージ寸法(mm)Φ60
移動方向回転方向
心円度(mm)0.04
面振れ(mm)0.02
移動量(°)微動360
移動量(ツマミ1回転)約6.5°
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。
種類Zステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)40
耐荷重(N)19.6
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
感度0.1mm
クランプレバー式
目量バーニヤ読み0.1mm
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置片ハンドル
移動方向Z軸1方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)約18mm
Z軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Zステージ
送り方式送りねじP=0.5mm
移動ガイドアリ溝
材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地
材質/処理(テーブル)真鍮/クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向Z軸1方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。
種類Zステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)90
耐荷重(N)19.6
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
感度0.1mm
クランプレバー式
目量バーニヤ読み0.1mm
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置片ハンドル
移動方向Z軸1方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)約18mm
移動ガイドにすり合わせを使用したシンプルな回転ステージです。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
耐荷重(N)29.4
送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ)
移動ガイドすり合わせ
質量(kg)0.5
クランプ複合クランプ
平行度(mm)0.05
目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01度)
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置標準位置
ステージ寸法(mm)Φ90
移動方向回転方向
心円度(mm)0.04
面振れ(mm)0.02
移動量(°)粗動360・微動±5
移動量(ツマミ1回転)約0.5°
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Zステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)90
耐荷重(N)19.6
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
感度0.1mm
クランプレバー式
目量バーニヤ読み0.1mm
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置両ハンドル
移動方向Z軸1方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)約18mm
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。
種類xzステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)90
耐荷重(N)19.6
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
感度0.1mm
クランプレバー式
目量バーニヤ読み0.1mm
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置片ハンドル
移動方向XZ軸2方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)約18mm
XYZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ
送り方式送りねじP=0.5mm
移動ガイドアリ溝
材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地
材質/処理(テーブル)真鍮/クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向XYZ軸3方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。
種類xyzステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)90
耐荷重(N)19.6
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
感度0.1mm
クランプレバー式
目量バーニヤ読み0.1mm
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置片ハンドル
移動方向XYZ軸3方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)約18mm
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyzステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)140
耐荷重(N)19.6
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
感度0.1mm
クランプレバー式
目量バーニヤ読み0.1mm
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置片ハンドル
移動方向XYZ軸3方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)約18mm
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Zステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)140
耐荷重(N)19.6
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
感度0.1mm
クランプレバー式
目量バーニヤ読み0.1mm
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置粗微動片ハンドル
移動方向Z軸1方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
XY軸、Z軸、回転軸のスリムステージを組み合わせた、XYZ回転ステージです。マイクロメータヘッドの向きを逆にしたタイプがあり、左右からの操作が可能です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ/回転ステージ
耐荷重(N)29.4
送り方式(XY軸)CMH-15F、(Z軸)CMH-13FM、(回転軸)CEH-13R (各軸標準マイクロメータ)
移動ガイド(XY軸)V溝とクロスローラ、(Z軸)V溝レールと鋼球、(回転軸)すり合わせ式
質量(kg)1.75
感度(XYZ軸)0.003mm
クランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ
目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み5′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01mm°)
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ寸法(mm)Φ90
移動方向XYZ回転4方向
移動精度(mm)真直度(XY軸)0.003、(Z軸)0.008、心円度(回転軸)0.04、面振れ(回転軸)0.02
移動量(°)粗動360・微動±5
移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.5°
2軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージとしています。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)90
テーブル幅(mm)90
耐荷重(N)68.6
送り方式ウォームギヤ
移動ガイドアリ溝
質量(kg)1.4
目量バーニヤ読み5分
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向傾斜2方向
回転中心ステージ上面より/100mm
移動量(°)上軸±12・下軸±10
移動量(ツマミ1回転)上軸 約1°17'25"・下軸 約59'
1個
¥189,800
税込¥208,780
30日以内出荷
2軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージとしています。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。ハンドルは分離式になっています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)30
テーブル幅(mm)30
耐荷重(N)19.6
送り方式ウォームギヤ
移動ガイドアリ溝
質量(kg)0.2
目量バーニヤ読み5分
材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向傾斜2方向
回転中心ステージ上面より/30mm
移動量(°)上軸±15・下軸±10
移動量(ツマミ1回転)上軸 約2°34'・下軸 約1°48'
1個
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)40
耐荷重(N)29.4
移動ガイドアリ溝
精度(回転中心)Φ0.1
材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向傾斜1方向
1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)60
テーブル幅(mm)60
耐荷重(N)49
送り方式ウォームギヤ
移動ガイドアリ溝
質量(kg)0.2
精度(回転中心)Φ0.1
目量バーニヤ読み5分
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向傾斜1方向
1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)60
テーブル幅(mm)60
耐荷重(N)49
移動ガイドアリ溝
精度(回転中心)Φ0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向傾斜1方向
2軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージとしています。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)40
耐荷重(N)29.4
移動ガイドアリ溝
材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向傾斜2方向
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが出来ます。メーカー独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)60
テーブル幅(mm)60
耐荷重(N)39.2
送り方式精密ねじ、複合カップリング式
移動ガイドアリ溝
質量(kg)1.4
目量バーニヤ読み6分
材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向傾斜2方向
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。
種類Zステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)60
耐荷重(N)19.6
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
感度0.1mm
クランプレバー式
目量バーニヤ読み0.1mm
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置片ハンドル
移動方向Z軸1方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)約18mm
移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
耐荷重(N)29.4
送り方式CEH-6.5R(標準マイクロメータ)
移動ガイドすり合わせ
質量(kg)0.5
クランプ複合クランプ
平行度(mm)0.05
目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度)
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置標準位置
ステージ寸法(mm)Φ90
移動方向回転方向
心円度(mm)0.05
面振れ(mm)0.02
移動量(°)粗動360・微動±5
移動量(ツマミ1回転)約0.82°
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Zステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)140
耐荷重(N)19.6
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
感度0.1mm
クランプレバー式
目量バーニヤ読み0.1mm
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置両ハンドル
移動方向Z軸1方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)約18mm
移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
耐荷重(N)49
送り方式CEH-15R(標準マイクロメータ)
移動ガイドすり合わせ
質量(kg)1.4
クランプ複合クランプ
平行度(mm)0.05
目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.009度)
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置標準位置
ステージ寸法(mm)Φ150
移動方向回転方向
心円度(mm)0.05
面振れ(mm)0.03
移動量(°)粗動360・微動±5
移動量(ツマミ1回転)約0.46°
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
耐荷重(N)147
送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ)
移動ガイドV溝とクロスローラ
質量(kg)0.9
クランプ複合クランプ
平行度(mm)0.06
目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度)
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置標準位置
ステージ寸法(mm)Φ125
移動方向回転方向
心円度(mm)0.03
面振れ(mm)0.04
移動量(°)粗動360・微動±5
移動量(ツマミ1回転)約0.39°
1台
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xzステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)90
耐荷重(N)19.6
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
感度0.1mm
クランプレバー式
目量バーニヤ読み0.1mm
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置両ハンドル
移動方向XZ軸2方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)約18mm
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
【アリ溝(D-T方式)】軌道面として転がり接触ではなく、台形状のオスアリとメスアリのアリ溝機工を採用したすべり接触です。案内部はオスアリとメスアリのすり合わせの為、滑らかに摺動するように組み立てられています。他のステージに比べ、長ストロークで安価です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。
種類xyステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)90
耐荷重(N)39.2
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
質量(kg)0.72
感度0.1mm
クランプレバー式
目量バーニヤ読み0.1mm
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置片ハンドル
移動方向XY軸2方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ