38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)58.8 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.42 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.10、ピッチ剛性:0.40、ロール剛性:0.40
1台ほか
42,980 税込47,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)39.2 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.23 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.40、ピッチ剛性 1.00、ロール剛性 1.00
1台ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ 耐荷重(N)49 送り方式送りねじ 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 移動方向X軸1方向 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)58.8 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.42 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.10、ピッチ剛性:0.40、ロール剛性:0.40
1台ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)39.2 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.23 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.40、ピッチ剛性 1.00、ロール剛性 1.00
1台ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)30 耐荷重(N)19.6 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.11 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 2.00、ピッチ剛性 2.00、ロール剛性 2.00
1台ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)30 耐荷重(N)19.6 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.11 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 2.00、ピッチ剛性 2.00、ロール剛性 2.00
1台ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ 耐荷重(N)19.6 送り方式送りねじ 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 移動方向Z軸1方向 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

移動ガイドにV溝とクロスローラを使用した高精度の自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類Zステージ 耐荷重(N)98 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 表面処理(テーブル)カニゼンメッキ/白アルマイト梨地、(ベース)塗装 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3 材質(ブラケット)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向Z軸1方向 使用モータPK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 ロストモーション(mm)0.001 最高速度(mm/s)10(5000pps時) 材質(テーブル)鋼材
1個
499,800 税込549,780
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

移動ガイドにV溝とクロスローラを使用した高精度の自動ステージです。 移動ガイドにはクリーンルームグリスを塗布しています。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類Xステージ 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 仕様(送りねじ)ボールねじ 表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3 移動方向X軸1方向 送りねじリード(mm)1 ロストモーション(mm)0.001 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)鋼材
1個
429,800 税込472,780
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)50 テーブル幅(mm)50 耐荷重(N)49 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.33 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.20、ピッチ剛性:0.60、ロール剛性:0.60
1台ほか
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)30 耐荷重(N)19.6 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.06 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:1.00、ピッチ剛性:1.00、ロール剛性:1.00
1台ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ テーブル長さ(mm)70 テーブル幅(mm)70 耐荷重(N)19.6 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.55 クランプ板クランプ 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.03、ピッチ剛性 0.10、ロール剛性 0.10 垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
1台ほか
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ テーブル長さ(mm)50 テーブル幅(mm)50 耐荷重(N)19.6 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.34 クランプ板クランプ 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.10、ピッチ剛性 0.30、ロール剛性 0.30 垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
1台ほか
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)58.8 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.24 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.20、ロール剛性:0.20
1台ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)58.8 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.24 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.20、ロール剛性:0.20
1台ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)39.2 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.13 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.20、ピッチ剛性:0.50、ロール剛性:0.50
1台ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)39.2 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.13 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.20、ピッチ剛性:0.50、ロール剛性:0.50
1台ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)19.6 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.44 クランプ板クランプ 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.05、ピッチ剛性 0.20、ロール剛性 0.20 垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
1台ほか
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ テーブル長さ(mm)50 テーブル幅(mm)50 耐荷重(N)19.6 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.34 クランプ板クランプ 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.10、ピッチ剛性 0.30、ロール剛性 0.30 垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
1台ほか
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ テーブル長さ(mm)70 テーブル幅(mm)70 耐荷重(N)19.6 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.55 クランプ板クランプ 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.03、ピッチ剛性 0.10、ロール剛性 0.10 垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
1台ほか
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)19.6 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.44 クランプ板クランプ 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.05、ピッチ剛性 0.20、ロール剛性 0.20 垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
1台ほか
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)19.6 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.23 クランプ板クランプ 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.20、ピッチ剛性 0.50、ロール剛性 0.50 垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
1台ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)19.6 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.23 クランプ板クランプ 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.20、ピッチ剛性 0.50、ロール剛性 0.50 垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
1台ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)70 テーブル幅(mm)70 耐荷重(N)78.4 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.3 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.03、ピッチ剛性:0.10、ロール剛性:0.10
1台ほか
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)70 テーブル幅(mm)70 耐荷重(N)78.4 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.3 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.03、ピッチ剛性:0.10、ロール剛性:0.10
1台ほか
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)50 テーブル幅(mm)50 耐荷重(N)49 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.19 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.10、ピッチ剛性:0.30、ロール剛性:0.30
1台ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)50 テーブル幅(mm)50 耐荷重(N)49 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.19 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.10、ピッチ剛性:0.30、ロール剛性:0.30
1台ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)70 テーブル幅(mm)70 耐荷重(N)78.4 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.5 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.06、ピッチ剛性:0.20、ロール剛性:0.20
1台ほか
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)30 耐荷重(N)19.6 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.07 クランプ板クランプ 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.00、ピッチ剛性 1.00、ロール剛性 1.00 垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
1台ほか
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)50 テーブル幅(mm)50 耐荷重(N)49 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.33 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.20、ピッチ剛性:0.60、ロール剛性:0.60
1台ほか
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)70 テーブル幅(mm)70 耐荷重(N)78.4 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.5 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.06、ピッチ剛性:0.20、ロール剛性:0.20
1台ほか
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)30 耐荷重(N)19.6 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.06 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:1.00、ピッチ剛性:1.00、ロール剛性:1.00
1台ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)30 耐荷重(N)19.6 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.07 クランプ板クランプ 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.00、ピッチ剛性 1.00、ロール剛性 1.00 垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
1台ほか
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ仕様 スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ 耐荷重(N)39.2 送り方式送りねじ 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 移動方向XY軸2方向 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

移動ガイドにボールウェイを使用した中精度の長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類Zステージ テーブル長さ(mm)200 テーブル幅(mm)200 耐荷重(N)78.4 送り方式送りねじ 移動ガイドボールウェイ 表面処理(テーブル)白アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.004mm 適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向Z軸1方向 モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.03、ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.4 使用モータPK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)2 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)20(5000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
419,800 税込461,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。 ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。 ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)200 テーブル幅(mm)200 耐荷重(N)490 送り方式送りねじ 移動ガイドボールウェイ 仕様(送りねじ)ボールねじ 表面処理(テーブル)白アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 送りねじリード(mm)2 ロストモーション(mm)0.002 材質(テーブル)アルミ合金
1個
349,800 税込384,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。 ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。 ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)200 テーブル幅(mm)200 耐荷重(N)490 送り方式送りねじ 移動ガイドボールウェイ 仕様(送りねじ)ボールねじ 表面処理(テーブル)白アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 送りねじリード(mm)5 ロストモーション(mm)0.005 材質(テーブル)アルミ合金
1個
349,800 税込384,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)