「h型スタンド」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中央精機H型スタンド
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。 スタンドの機能として移動方向が1方向の製品です。 ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向ステージ:1方向 移動量(mm)20
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中央精機H-T型スタンド
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。 Φ12のポールに取り付けてツールスコープを固定することができます。
質量(kg)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向ステージ:1方向 移動量(mm)20
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

中央精機H-SS型スタンド
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。メーカーのラックピニオンステージに取り付けることができ、大きな移動量がとれます。
質量(kg)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向ステージ:1方向 移動量(mm)20
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

高剛性のハニカム定盤を採用した卓上型の除振台です。定盤表面板はバフ研磨加工され標準で25mmピッチM6タップ加工が施されています。表面板(上面)は着磁製のあるSUS430(ステンレス)ですので、マグネットスタンド等の使用が可能です。H型は空気源のないところでも手押しポンプで簡単に圧縮空気を封じ込めることができ、空気ばねで定盤を浮上させます。手押しポンプが付属しています。
仕様空気源:手押しポンプ付属 固有振動数(Hz)垂直:約2.5、水平:約2.5 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 搭載可能質量(kg)120
1台
329,800 税込362,780
45日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ポール長さ240mm。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)0.6 付属品鏡筒ホルダΦ30H8 ポール長(mm)240 移動方向ステージ:1方向 移動量(mm)20 使用方法Φ12mmポール部分をクロスクランプ、治工具で保持します。
1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷

工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。 ポール長さ100mm。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)0.5 付属品鏡筒ホルダΦ30H8 ポール長(mm)100 移動方向ステージ:1方向 移動量(mm)20 使用方法Φ12mmポール部分をクロスクランプ、治工具で保持します。
1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷

工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。 ポール長さ50mm。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)0.4 付属品鏡筒ホルダΦ30H8 ポール長(mm)50 移動方向ステージ:1方向 移動量(mm)20 使用方法Φ12mmポール部分をクロスクランプ、治工具で保持します。
1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷

工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ポール長さ150mm。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)0.5 付属品鏡筒ホルダΦ30H8 ポール長(mm)150 移動方向ステージ:1方向 移動量(mm)20 使用方法Φ12mmポール部分をクロスクランプ、治工具で保持します。
1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷

工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ポール長さ200mm。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)0.5 付属品鏡筒ホルダΦ30H8 ポール長(mm)200 移動方向ステージ:1方向 移動量(mm)20 使用方法Φ12mmポール部分をクロスクランプ、治工具で保持します。
1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷