カテゴリ
- メカニカル部品(16)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
絞り込み
ブランド
- 中央精機
- モノタロウ(3)
- STMicro(119)
- M5Stack(31)
- ホンダ(18)
- RS PRO(13)
- ナンシン(11)
- Seeed Studio(9)
- フジキン(7)
- オーム電機(6)
- NTツール(6)
- DELTRON(5)
- アサ電子工業(4)
- アクシスコミュニケーションズ(4)
- フエニックス・コンタクト(3)
- ABRACON(3)
- SPARKFUN(3)
- STマイクロエレクトロニクス(3)
- Avail(アベイル)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「stm3」の検索結果

接続ケーブル
中央精機¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。耐屈曲性・耐ねじれ性に優れたロボットケーブルを使用していますのでケーブルを引き回す環境の多い箇所での使用に最適です。ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類接続ケーブル
ドライバ側切り離しケーブル
中央精機¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。耐屈曲性・耐ねじれ性に優れたロボットケーブルを使用していますのでケーブルを引き回す環境の多い箇所での使用に最適です。ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類切り離しケーブル
マイクロスキャニングステージ
中央精機¥899,800税込¥989,7801台70日以内出荷4インチ対応の移動量100mm×100mmの薄型軽量ステージです。 顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。 標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。付属品アルミプレート六角穴付きボルト(アダプタ取付用)M4 4本材質アルミ合金/質量(kg)3.5(アルミプレートを除く)耐荷重29.4N(3kgf)繰返し精度(mm)±0.002センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)205X183移動方向XY軸2方向移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.015(垂直)移動量(mm)XY軸±50使用モータPK523HPA(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1位置決め精度(mm)(1/10ストローク)X軸0.010、Y軸0.010、(フルストローク)X軸0.040、Y軸0.040ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)16(8,000pps時)送りねじ種類ボールねじ原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
傾斜ステージ
中央精機¥149,800税込¥164,7801個82日以内出荷回転中心高さと移動量が異なる傾斜ステージです。 独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。 カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。移動方向傾斜1方向使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)0.5移動装置複合カップリング送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ位置決め精度(°)0.03繰返し精度±0.002°ロストモーション(°)0.006材質アルミ合金表面処理黒アルマイト梨地原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサセンサーノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3種類傾斜ステージRoHS指令(10物質対応)対応
二軸傾斜ステージ
中央精機¥299,800税込¥329,7801個82日以内出荷回転中心高さと移動量が異なる傾斜ステージです。 独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。 カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類傾斜ステージ移動方向傾斜2方向使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)0.5移動装置複合カップリング送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ位置決め精度(°)0.03繰返し精度±0.002°ロストモーション(°)0.006材質アルミ合金表面処理黒アルマイト梨地原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサセンサーノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3RoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレードXステージ
中央精機¥99,980~税込¥109,978~1個100日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Xステージ耐荷重(N)49送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3移動方向X軸1方向使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金
ハイグレードZステージ
中央精機¥99,980~税込¥109,978~1個100日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Zステージ耐荷重(N)19.6送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3移動方向Z軸1方向使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金
ハイグレードXYステージ
中央精機¥199,800~税込¥219,780~1個100日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ仕様 スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyステージ耐荷重(N)39.2送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3移動方向XY軸2方向使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金
Z昇降ステージ
中央精機¥179,800税込¥197,7801台102日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。送りねじは精密ねじとボールねじがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。耐荷重(N)CK1799CU1799:9.4(3kgf)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)0.7付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本材質アルミ合金移動方向Z軸1方向移動量(mm)0~5ステージ寸法(mm)60×60使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)分解能(mm)0.005送りねじリード(mm)0.5移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.005位置決め精度(mm)0.012繰返し精度(mm)±0.0015ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)2.5(5000pps時)表面処理黒アルマイト梨地原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサセンサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3仕様精密ねじ仕様種類zステージ
Z昇降ステージ
中央精機¥189,800税込¥208,7801台102日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。送りねじは精密ねじとボールねじがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。耐荷重(N)CK1799CU1799:29.4(3kgf)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)0.7付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本材質アルミ合金移動方向Z軸1方向移動量(mm)0~5ステージ寸法(mm)60×60使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.76A/相)分解能(mm)0.001送りねじリード(mm)1移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.005位置決め精度(mm)0.01繰返し精度(mm)±0.001ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)5(5000pps時)表面処理黒アルマイト梨地原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサセンサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3種類zステージ送り方式ボールねじテーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60ストローク(Z距離)(mm)5
ハイグレード回転ステージ
中央精機1個欠品中移動ガイドにボールベアリングを採用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類回転ステージ移動ガイドボールベアリング仕様(心振れ)0.01mm表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ分解能0.01°平行度(mm)0.075RoHS指令(10物質対応)対応移動方向回転方向使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)移動量(°)360ロストモーション(°)0.02最高速度(°/s)50(5000pps時)繰返し精度(°)±0.003材質(テーブル)アルミ合金
ハイグレード回転ステージ
中央精機1台欠品中移動ガイドにアンギュラベアリングを採用することにより芯振れ、面振れを向上させた回転ステージです。中心にΦ16mmの透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。リミット追加など特注製品、お客様仕様のOEMもご相談ください。耐荷重(N)39.2(4kgf)移動ガイドアンギュラベアリング質量(kg)0.6付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 3本材質アルミ合金移動方向回転方向移動量360°ステージ寸法(mm)Φ60使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)分解能0.01°位置決め精度(°)0.05繰返し精度±0.003°寸法(mm)心振れ:0.005面振れ(mm)0.03ロストモーション(°)0.02平行度(mm)0.075最高速度(°/s)50(5000pps時)表面処理黒アルマイト梨地原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3種類回転ステージ
ハイグレードステージ
中央精機1台欠品中ステージ面が60mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。耐荷重(N)39.2(4kgf)移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)1付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M3 4本材質アルミ合金移動方向XY軸2方向移動量(mm)±12.5ステージ寸法(mm)60×60使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)分解能(mm)0.002送りねじ種類転造ボールねじ送りねじリード(mm)1移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01位置決め精度(mm)0.014繰返し精度(mm)±0.0005ロストモーション(mm)0.002XY直交度(mm)0.015最高速度(mm/s)16(8000pps時)表面処理黒アルマイト梨地センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3仕様エコノミー型
ハイグレードステージ
中央精機1台欠品中ステージ面が40mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。耐荷重(N)49(5kgf)移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.32付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M3 4本材質アルミ合金移動方向X軸1方向移動量(mm)±7.5ステージ寸法(mm)40×40使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)分解能(mm)0.002送りねじ種類転造ボールねじ送りねじリード(mm)1移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01位置決め精度(mm)0.014繰返し精度(mm)±0.0005ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)16(8000pps時)表面処理黒アルマイト梨地センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3仕様エコノミー型
ハイグレードステージ
中央精機1台欠品中ステージ面が60mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。耐荷重(N)49(5kgf)移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.5付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本材質アルミ合金移動方向X軸1方向移動量(mm)±12.5ステージ寸法(mm)60×60使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)分解能(mm)0.002送りねじ種類転造ボールねじ送りねじリード(mm)1移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01位置決め精度(mm)0.014繰返し精度(mm)±0.0005ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)16(8000pps時)表面処理黒アルマイト梨地センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3仕様エコノミー型
ハイグレードステージ
中央精機1台欠品中ステージ面が40mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。耐荷重(N)39.2(4kgf)移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.64付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M3 4本材質アルミ合金移動方向XY軸2方向移動量(mm)±7.5ステージ寸法(mm)40×40使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)分解能(mm)0.002送りねじ種類転造ボールねじ送りねじリード(mm)1移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01位置決め精度(mm)0.014繰返し精度(mm)±0.0005ロストモーション(mm)0.002XY直交度(mm)0.015最高速度(mm/s)16(8000pps時)表面処理黒アルマイト梨地センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3仕様エコノミー型