6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。 セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡単な清浄確保や、装置カバー等に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t
1セット
249,800 税込274,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
65,980 税込72,578
翌々日出荷

フレームに導電性パイプを使用した簡易型暗室ブースです。 ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。 ノックダウン方式で組立・解体・移設が簡単で簡易暗室として使用できます。 内部にはLED×1基付いています。
仕様(天井・周囲)セイデンクリスタルブラック0.3t 材質(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28 LED色 LED40W1灯×1基 容量(VA)(AC100V/1Φ)約20VA
1台
219,800 税込241,780
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。 クリーン度が必要な光学実験・検査に最適です。
用途大学や研究機関、工場など 仕様(天井・周囲)セイデンクリスタルカーテン0.3t、(換気回数)50回 セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t 外形寸法(mm)1500×2000×2000 風量(m3/min)50Hz/60Hz3.0/5.0 風量(m3/min)3.0/5.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×2000×2000 電気容量AC100V 1Φ 約50VA 清浄度クラス10000 材質(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28 集塵効率(%)99.99以上(0.3μm) 容量(VA)(AC100V/1Φ)約50VA 換気回数(回/h)50回 清浄度面積(m2)3
1台
339,800 税込373,780
20日以内出荷

フレームに導電性パイプを使用した簡易型暗室ブースです。 ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。 ノックダウン方式で組立・解体・移設が簡単で簡易暗室として使用できます。 内部にはLED×1基付いています。
材質(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28 LED40W1灯×1基 LED色 清浄度クラス10000 集塵効率(%)99.99以上(0.3μm)
1台
319,800 税込351,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)