2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:エアークッション式です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。 ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700 種類伸縮式 フック口開き(mm)(構造物側)60 バックルワンタッチ 胴ベルト長さ(mm)1200 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦幅が広いのでしっかりと腰を支え、負担を軽減します。 4つ通気孔から熱を放出し蒸れにくく、腰回り爽快です。 柔らかいエアークッションでフィット感に優れています。 5点のベルト通しで、重量のある腰道具もしっかり固定できます。 ベルト通しは便利な可動式&取り外し可能です。 裏面滑り止め加工でズレを防止します。 同じ形状で、サクラ・フムヘムシリーズのラインナップもございます。
用途胴当てベルト、腰道具の安定、腰痛軽減に 胴ベルト長さ(mm)770 仕様補助ベルト/サポーターベルト 材質不織布 質量(g)301
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)