6mmマシニングネットアンカー(2個入) アルミ削り出し、アルマイト仕上げ、M6×25
ステンレスキャップボルト付属リアショック取り付けボルトやナンバープレート固定ボルトに使用し、
ツーリングネット等のフック固定に
アルミ削り出し、アルマイト仕上げ。
M6×25mmステンレスキャップボルト付属
用途リヤショックマウントや、ナンバープレート固定部へ取り付けることでツーリングネットフックなどの固定場所を簡単に増設することができます。
サイズショート
ねじ径M6
アルミ削り出し、アルマイト仕上げ。
M6×40mmステンレスキャップボルト付属。
用途ツーリングネットフックなどの固定場所を簡単に増設することができます。
サイズロング
ねじ径M6
アルミ削り出し、アルマイト仕上げ
M8×30mmステンレスキャップボルト付属。
用途リヤショックマウントなど、8mmボルトにて固定されている箇所からツーリングネットフックを取り出す事が可能です。
サイズショート
ねじ径M8
関連キーワード