カテゴリ

  • 溶接用品(5)
絞り込み
ブランド
  • 神戸製鋼
  • CKD(1)
  • 東安(1)
  • 第一大宮(1)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dw309」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(12.5kg)
    6日以内出荷
    ステンレス鋼を高能率に溶接でき、溶接作業性が良好なガスシールドアーク溶接ワイヤーです。溶着速度が被覆アーク溶接棒に比べて格段に大きく(2~4倍)、極めて高能率です。また溶着効率も約90%と高く経済的な溶接材料です。ミグワイヤーに比べて適正電流、電圧範囲が広いため、従来のソリッドミグ溶接よりも条件設定がやり易く、容易に半自動、自動溶接ができます。スパッタの発生が非常に少なく、スラグはく離性も良好で、光沢のある美しいビードが得られます。アーク安定性に優れており、X線性能も良好です。オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含み、溶接性に優れています。また、合金量が多いので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。
    用途ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。ステンレスクラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼または低合金鋼にステンレス溶接金属を肉盛する場合の下盛溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)32最大吸収エネルギー(J[kgf・m])33[3.4]AWS規格A5.22 E309T0-1、E309T0-4該当引張強力(N/mm2)590(60kgf/mm2)耐力(N/mm2)0.2%:450(46kgf/mm2)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1巻(5kg)ほか
    7日以内出荷
    組織にフェライトを比較的多く含み、溶接性に優れます。合金量が多いので、希釈を受ける部分の溶接に適します。
    用途ステンレス鋼と他鋼種との異材溶接/ステンレスクラッド鋼の下盛溶接/308系溶接金属などを肉盛りする際の下盛溶接JIS規格Z 3323 TS309L-FB0伸び(%)33引張強度(MPa)580吸収エネルギー(J)340.2%耐力(MPa)450
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    ¥68,980税込¥75,878
    1箱(12.5kg)
    11日以内出荷
    組織に適量のフェライトを比較的多く含み、溶接性に優れます。合金量が多いので、希釈を受ける部分の溶接に適しています。
    用途ステンレス鋼と他鋼種との異材溶接、ステンレスクラッド鋼の下盛溶接、308系溶接金属などを肉盛りする際の下盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3323 TS309L-FB1AWS規格A5.22 E309LT1-1シールドガス:CO2、Ar+CO2
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    ¥76,980税込¥84,678
    1箱(12.5kg)
    11日以内出荷
    組織に適量のフェライトを比較的多く含み、溶接性に優れます。合金量が多いので、希釈を受ける部分の溶接に適しています。
    用途ステンレス鋼と他鋼種との異材溶接、ステンレスクラッド鋼の下盛溶接、316系溶接金属などを肉盛りする際の下盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3323 TS309LMo-FB0AWS規格A5.22 E309LMoT0-1シールドガス:CO2、Ar+CO2
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    ¥68,980税込¥75,878
    1箱(12.5kg)
    11日以内出荷
    溶接性に優れ、合金量も多いので、成分の希釈を受ける他鋼種との異材溶接に適しています。
    用途ステンレス以外との異材溶接、下盛などワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3323 TS309L-FB0AWS規格A5.22 E309LT0-1、A5.22 E309L T0ー4相当シールドガス:CO2
関連キーワード
10w30特集