神戸製鋼
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
組織に適量のフェライトを比較的多く含み、溶接性に優れます。
合金量が多いので、希釈を受ける部分の溶接に適しています。
用途
ステンレス鋼と他鋼種との異材溶接、ステンレスクラッド鋼の下盛溶接、316系溶接金属などを肉盛りする際の下盛溶接
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z 3323 TS309LMo-FB0
AWS規格
A5.22 E309LMoT0-1
シールド
ガス:CO2、Ar+CO2
内容量
1箱(12.5kg)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02935087
DW-309MoL
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください