ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ - 神戸製鋼

溶接性に優れ、合金量も多いので、成分の希釈を受ける他鋼種との異材溶接に適しています。

用途
ステンレス以外との異材溶接、下盛など
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z 3323 TS309L-FB0
AWS規格
A5.22 E309LT0-1、A5.22 E309L T0ー4相当
シールド
ガス:CO2
内容量
1箱(12.5kg)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02935252DW-T309L
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする