カテゴリ

  • 溶接用品(4)
    • 溶接棒ステンレス用(4)
絞り込み
棒径(Φmm)
  • 2(1)
  • 2.6(1)
  • 3.2(3)
  • 4(3)
  • 5(1)
長さ(mm)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(4)
AWS規格
  • A5.4 E309-16(1)
  • A5.4 E309L-16(1)
JIS規格
  • Z3221(4)
ブランド
  • 神戸製鋼
  • DAYTONA(デイトナ)(13)
  • NTB(5)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • WR’S(ダブルアールズ)(6)
  • KITACO(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • RIDING SPOT(1)
  • ハリケーン(47)
  • ゴールドメダル(24)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • EFFEX(エフェックス)(6)
  • プロテック(6)
  • AFAM(アファム)(5)
  • U-CP(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • BRAKING(2)
  • Hydrangea(2)
  • イスカル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nc39」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用溶接棒

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接のままで耐熱、耐食性に優れた溶着金属が得られます。また、合金量が多く、オーステナイトを主体とする安定した組織を示しますので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。
    用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。SUS304クラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼、低合金鋼に308系ステンレス鋼溶接金属などを肉盛する場合の下盛溶接。適合SUS309・異母材用棒端色:黒色、二次着色:白色備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CCS吸収量62J/エネルギー(一例)JIS規格Z3221 ES309-16伸び(%)39(一例)AWS規格A5.4 E309-16引張強力(N/mm2)590(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)耐力(N/mm2)410(0.2%、一例)
  • ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒

    神戸製鋼
    69,980税込76,978
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    フェライトを多く含み、割れ感受性が低く、耐食、耐熱性に優れた溶着金属が得られます。炭素鋼などの母材希釈を受ける溶接に適しています。
    【棒端】銀棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES309LMo-16棒径(Φmm)4
  • ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒

    神戸製鋼
    72,980税込80,278
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    フェライトを多く含み、割れ感受性が低く、耐食、耐熱性に優れた溶着金属が得られます。炭素鋼などの母材希釈を受ける溶接に適しています。
    用途ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接、316、316L系金属を肉盛りする際の下盛【棒端】銀棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES309LMo-16棒径(Φmm)3.2
  • ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用溶接棒

    神戸製鋼
    63,980税込70,378
    1箱(20kg)
    13日以内出荷から19日以内出荷
    フェライトを比較的多く含み、割れ感受性が低く、耐熱、耐蝕性に優れます。 炭素鋼などの母材希釈を受ける溶接に適します。
nc39 バッテリー特集