神戸製鋼
ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒
フェライトを多く含み、割れ感受性が低く、耐食、耐熱性に優れた溶着金属が得られます。
炭素鋼などの母材希釈を受ける溶接に適しています。
用途
ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接、316、316L系金属を肉盛りする際の下盛
色
【棒端】銀
棒長(mm)
350
JIS規格
Z3221 ES309LMo-16
棒径(Φmm)
3.2
内容量
1箱(20kg)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78096211
NC-39MoL
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください