使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)
保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)
設置場所制御盤内
標高(m)2000以下
汚染度(使用環境)2以下
雰囲気腐食性ガスがなきこと
耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)
過電圧保護II以下
耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)
絶縁耐圧(V/1分間)AC500
ソケットタイプターミナルユニットのメンテナンスに使用します。
ターミナルユニット内でモジュールを混在させるときに使用します。
点数16点
切断用のラインがあり、必要な極数での切断が容易です。
L字形状で端子台に接続しても飛び出しがありません。
短絡バー(絶縁被覆有)は導体切断部を露出しないように切断することができます。
短絡バー(絶縁被覆無)は端子台上段に取付けた状態でも下段端子のネジ操作が可能です。
表示器の音声出力機能に対応したスピーカです。
挟み込み方式により簡単にパネル取付できます。
表示器とスピーカ(アンプ内蔵)は音声ケーブル1本で接続します。
工場に適した環境で使用できます。(詳細はご確認ください)
10段階の音量(最大90dB)に調整できます。
取付方式パネル挟み込み式
適合規格CE、KC
使用周囲温度(℃)0~55
入力端子Φ3.5 ミニジャック
使用周囲湿度10~90%RH、結露なきこと
音圧レベル(dB)最大90(at 1m)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
分散タイプのユニットをケーブルで分散配線したときに最終ユニットのコネクタ1個は空きの状態になりホコリなどが入る恐れがあります、ホコリなどが入るのを防ぐためにコネクタカバーを使用します。
適合ユニット型式FA-TB8XY1、2、3、4、FA-TB16XY1、2、FA-TB16XY1N、2N
1パック(10個)
¥729
税込¥802
当日出荷
DC24V電源線のT分岐が可能です。
110Ω終端抵抗内蔵のため、終端抵抗として使用できます(スイッチON/OFF切替)。
端子台がユニットから取り外せるため、配線やメンテナンスが容易です。
質量(g)約140
ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×15mm以上、締付トルク:78~118N・cm(8~12kgf・cm)」、DINレール「TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)」
絶縁抵抗(MΩ)100以上(充電部-アース間)
使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)
保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)
設置場所制御盤内
標高(m)2000以下
端子台端子ネジ(M3ネジ、セルフアップ、7.62mmピッチ)、適合電線、締付トルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、58.8~88.2N・cm(6~9kgf・cm)」
汚染度(使用環境)2以下
雰囲気腐食性ガスがなきこと
耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)
最大使用電圧(V)DC26.4
過電圧保護II以下
最大使用電流(A)信号:2A、電源、接地線:8A
耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)
絶縁耐圧(V/1分間)AC500
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
端子台に変換するため、配線が容易に可能です。
三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を
MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。
質量(g)約240
ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×8mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf-cm)」、DINレール「適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)」
絶縁抵抗(MΩ)10以上(CH間、その他)
使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)
保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)
設置場所制御盤内
標高(m)2000以下
端子台端子ネジ(M3普通ネジ7.62mmピッチ)、適合電線、締付けトルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、50~75N・cm(5.2~7.6kgf-cm)」
汚染度(使用環境)2以下
雰囲気腐食性ガスがなきこと
耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)
過電圧保護II以下
耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)
絶縁耐圧(V/1分間)CH間:AC1000、その他:AC500
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
GT16モデルでRS-485マルチドロップ接続が安価に構築可能です。
記号紙により配線ミス低減が可能です。
端子台接続のため、コネクタ付ケーブルを製作する必要がなく配線工数の削減が可能です。
端子台とケーブルのセット品です。
CC-Linkにアナログ信号変換器を簡単に接続することができます。
アナログ信号変換器と組合せることで、さまざまな外部信号に対してフレキシブルに対応できます。
温度センサなどのデバイス情報をCC-Link経由で上位階層に収集することで、生産現場の「みえる化(可視化)」を実現できます。
制御盤から離れた場所でも、CC-Linkで盤内-装置間をケーブル1本で接続できるため配線工数を削減できます。
構成に応じて、ケーブルの同梱の有無がお選びいただけます。
適合規格CE、KC、UL
対応アナログ信号変換器:FA-ATシリーズ
使用周囲温度(℃)0~55
使用周囲湿度5~95%RH 結露なきこと
CC-Linkにデジタル信号変換器(ターミナルユニット) を簡単に接続することができます。
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)と組合せることで、さまざまな外部信号に対してフレキシブルに対応できます。
スイッチ、電磁開閉器などのデバイス情報をCC-Link経由で上位階層に収集することで、生産現場の「みえる化(可視化)」を実現できます。
制御盤から離れた場所でも、CC-Linkで盤内-装置間をケーブル1本で接続できるため配線工数を削減できます。
構成に応じて、ケーブルの同梱の有無がお選びいただけます。
適合規格CE、KC、UL
対応デジタル信号変換器:FA-THシリーズ、FA1-THシリーズ
使用周囲温度(℃)0~55
使用周囲湿度5~95%RH 結露なきこと
制御盤内の20点の各種信号を20芯盤外用ケーブル1本で制御盤外へ容易に中継することが可能です。
汎用の20P端子台から20Pコネクタへの変換ユニットとして使用することが可能です。
AC1500V耐圧を有しており、汎用のAC/DC共用20P端子台式中継用ターミナルユニットとして使用が可能です。
コネクタの着脱がワンタッチで可能で、各点5Aの電流を流すことが可能です。
端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取付が容易です。
DINレール、またはネジによる取付が可能です。
入出力デバイス点数汎用20点
1個
¥4,288
税込¥4,717
5日以内出荷
CC-Link対応インタフェースユニット(専用ケーブル同梱無し)の場合に必要な別売ケーブルです。
変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。
制御盤内の発熱体から離して取り付けることにより熱の影響を受けずに測定可能です。
仕様冷接点補償抵抗:無(シーケンサ付属の抵抗を使用)
質量(g)約240
ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×8mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf-cm)」、DINレール「適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)」
絶縁抵抗(MΩ)10以上、その他:AC500V 1分間、10M以上
使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)
保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)
設置場所制御盤内
標高(m)2000以下
端子台端子ネジ(M3普通ネジ7.62mmピッチ)、適合電線、締付けトルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、50~75N・cm(5.2~7.6kgf-cm)」
汚染度(使用環境)2以下
雰囲気腐食性ガスがなきこと
耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)
過電圧保護II以下
耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)
絶縁耐圧(V/1分間)AC1000
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
GT27モデルでRS-485マルチドロップ接続が安価に構築可能です。
記号紙により配線ミス低減が可能です。
端子台接続の為、コネクタ付ケーブルを製作する必要がなく配線工数の削減が可能です。
端子台とケーブルのセット品です。
カウンタ入力信号を端子台受けすることで配線を容易にします。
12V、24V入力はユニットに抵抗を内蔵しているため、外部に抵抗を接続する必要がありません。
記号紙による配線ミスの低減が可能です。
防水コネクタはワンタッチで着脱可能で配線工数の削減が可能です。
DC24V電源線の分岐も可能です。
ソケットタイプターミナルユニットのモジュール引抜きに使用します。
モジュール形状により2種類あります。
変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。
制御盤内の発熱体から離して取り付けることにより熱の影響を受けずに測定可能です。
1個
¥8,398
税込¥9,238
6日以内出荷
未使用のコネクタの防塵キャップです。
点数16点
差動ドライバ出力に変換することで、外来ノイズ耐量が向上します。
差動ドライバ出力に変換することで、ドライブユニットとの配線長が10mとなるのでユニットの設置自由度が向上します。
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。
制御盤内の発熱体から離して取り付けることにより熱の影響を受けずに測定可能です。
1個
¥8,398
税込¥9,238
6日以内出荷
モジュール都立絵kベース(FA-ATKB8XTB)と組合わせて使用します。
第一出力(シーケンサ側)と第二出力(記録計等接続側)は絶縁しているため信頼性が向上します。
点数8点(8チャンネル)
1個
¥73,980
税込¥81,378
6日以内出荷
端子台をワンタッチで着脱可能なコネクタに変換します。
端子台タイプアナログユニットに使用できます。
用途MELSECシリーズ用
1個
¥6,488
税込¥7,137
6日以内出荷
既設接続機器の仕様がMELSEC iQ-Rシリーズ 入出力ユニットの仕様を満足していれば、。MELSECシリーズだけではなく、他社PLCも置換えが可能です。
用途リニューアル機器
仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台):他社PLC、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):RX10,RX28,RX40C7,RX70C4,RX40PC6H,RX40NC6H,RY10R2,RY18R2A,RY20S6,RY40NT5P,RY40PT5P・MELSEC-Q置換え後(端子台18点):QX10,QX28,QX40,QX40-S1,QX40H,QX50,QX70,QX70H,QX80,QX80H,QX90H,QY10,QY18A,QY22,QY40P,QY50,QY68A,QY70,QY80,QX48Y57
スロット1スロットタイプ
製品分類区分MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
1個
¥10,980
税込¥12,078
12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器
仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台):他社PLC、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS,RX61C6HS,RX71C4,RY41NT2P,RY41PT1P,RY41NT2H,RY41PT2H
スロット1スロットタイプ
製品分類区分MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
1個
¥12,980
税込¥14,278
12日以内出荷
既設接続機器の仕様がMELSEC-Qシリーズ 入出力ユニットの仕様を満足していれば、。MELSECシリーズだけではなく、他社PLCも置換えが可能です。
用途リニューアル機器
スロット1スロットタイプ
防水形T分岐ユニットに装着する終端抵抗110Ω内蔵コネクタです。
三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を
MELSEC iQ-Rシリーズユニットへ接続可能にします。
位置決め信号を端子台変換し、機器配線を容易にします。
記号紙による配線ミスの低減が可能です。
MILコネクタをスプリングクランプ端子へ変換する小型中継端子台です。三菱電機(株)製MELSECや他PLCのコネクタインタフェースとケーブル接続することで、配線しやすいスプリングクランプ端子へ変換可能です。
高さ(mm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ