三菱電機株式会社製汎用ACサーボアンプと三菱電機エンジニアリング製中継端子台の接続ケーブルです。
専用ケーブルの為親和性信頼性が高く、ケーブル自作の作業時間短縮が可能です。
用途三菱電機株式会社製汎用ACサーボアンプと三菱電機エンジニアリング製中継端子台の接続ケーブルです。
三菱電機株式会社製汎用ACサーボアンプと三菱電機エンジニアリング製中継端子台の接続ケーブルです。
専用ケーブルの為親和性信頼性が高く、ケーブル自作の作業時間短縮が可能です。
用途三菱電機株式会社製汎用ACサーボアンプと三菱電機エンジニアリング製中継端子台の接続ケーブルです。
適合端子台型式DG2SV1TB
三菱電機株式会社製汎用インタフェースサーボアンプ対応の小型端子台です。
スプリングクランプ端子台の採用により、設置面積をネジ端子台より約50%削減。
配線作業性の向上、増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現できます。
共締め作業レスによる作業性向上を実現できます。
多軸使用時、インタフェース用電源の端子台間渡り配線が可能です。
専用接続ケーブルによる親和性信頼性を確保しています。
FAグッズ(省配線/省工数機器)推奨の棒端子と共通であり、配線部材の共有化が図れます。
用途サーボアンプMR-J5-A、MR-J4-A
シリーズの外部信号コネクタを小型端子台へ変換可能です。
取付方式DINレール
適合規格CE,UL
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×112×28.2
接続ケーブル(サーボアンプ)DG4SV1CB05、DG4SV1CB10、(DG2AF3N)DG4SV3CB05、DG4SV3CB10
配線方式シンク/ソース共用
端子数端子60点
分岐数デジタルI/F用電源の分岐:最大4
アンプタイプ接続対象サーボ:MR-J5-_A_ 、MR-J4-_A_(-RJ)、MR-J4-03A6(-RJ) 、MR-J4-_DU_A_(-RJ)、MR-D01、DG2AF3N(-P01)
1台
¥7,198
税込¥7,918
10日以内出荷
三菱電機株式会社製ネットワーク対応サーボアンプ専用の小型端子台です。
機構部設置信号「FLS/RLS、DOG信号」に特化し、設置面積の小型化を実現します。
デジタル信号(FLS/RLS、DOG信号)特化による機構部設置を実現することで、センサリード線をダイレクトに接続できます。
3線式センサを想定した信号端子台列により、コモン端子台レスによる配置面積を削減します。
スプリングクランプ端子台採用により、設置面積をネジ端子台より削減します。
配線作業性向上、増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現します。
共締め作業レスによる作業性向上を実現します。
多軸使用時、インタフェース用電源の端子台間渡り配線が可能です。
専用接続ケーブルによる親和性信頼性を確保します。
用途サーボアンプMR-J5-G、MR-J4-B
シリーズの外部信号コネクタを機構部設置信号「FLS/RLS、DOG信号」に特化し、小型端子台へ変換可能です。
取付方式DINレール
適合規格UL
端子間ピッチ(mm)3.5
配線方式シンク/ソース共用
三菱電機株式会社製ネットワーク対応サーボアンプ専用の小型端子台です。
スプリングクランプ端子台の採用により、設置面積をネジ端子台より約40%削減可能。
配線作業性の向上、増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現できます。
共締め作業レスによる作業性向上を実現できます。
多軸使用時、インタフェース用電源の端子台間渡り配線が可能です。
専用接続ケーブルによる親和性信頼性を確保しています。
用途サーボアンプMR-J5-G、MR-J4-B
シリーズの外部信号コネクタを小型端子台へ変換可能です。
取付方式DINレール
適合規格UL
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×40×28.2
端子間ピッチ(mm)3.5
接続ケーブルDG4SV2CB05、DG4SV2CB10、DG4SV2CB50
配線方式シンク/ソース共用
端子数端子26点
アンプタイプ接続対象サーボ:MR-J5-G、MR-J4-B(RJ)、MR-J4-GF(RJ)、MR-J3-B
1台
¥6,298
税込¥6,928
10日以内出荷
三菱電機株式会社製ネットワーク対応サーボアンプ推奨「ブレーキシーケンス回路」の構築が簡単にできます。
ブレーキシーケンス回路の設置面積を、従来方法と比べ最大約53%削減可能になります。
制御盤内の配線工数を、従来方法より最大11本削減できます。
表示LEDで,ブレーキ接点出力用リレーの動作状態が確認できます。
スプリングクランプ端子台採用により増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現できます。
用途ブレーキ接点出力付中継端子台により、ブレーキシーケンス回路の設置面積・配線工数を削減します。
適合規格CE,UL
端子間ピッチ(mm)3.5
接続ケーブルDG4SV2CB05、DG4SV2CB10、DG4SV2CB50
端子数端子17点
アンプタイプ接続対象サーボ:MR-J5-G、MR-J4-B(RJ)、MR-J4-GF、MR-J3-B
使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)
保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)
設置場所制御盤内
標高(m)2000以下
汚染度(使用環境)2以下
雰囲気腐食性ガスがなきこと
耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)
過電圧保護II以下
耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)
絶縁耐圧(V/1分間)AC500
切断用のラインがあり、必要な極数での切断が容易です。
L字形状で端子台に接続しても飛び出しがありません。
短絡バー(絶縁被覆有)は導体切断部を露出しないように切断することができます。
短絡バー(絶縁被覆無)は端子台上段に取付けた状態でも下段端子のネジ操作が可能です。
ソケットタイプターミナルユニットのメンテナンスに使用します。
ターミナルユニット内でモジュールを混在させるときに使用します。
点数16点
三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を
MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を
MELSEC iQ-Rシリーズユニットへ接続可能にします。
GT27モデルでRS-485マルチドロップ接続が安価に構築可能です。
記号紙により配線ミス低減が可能です。
端子台接続の為、コネクタ付ケーブルを製作する必要がなく配線工数の削減が可能です。
端子台とケーブルのセット品です。
分散タイプのユニットをケーブルで分散配線したときに最終ユニットのコネクタ1個は空きの状態になりホコリなどが入る恐れがあります、ホコリなどが入るのを防ぐためにコネクタカバーを使用します。
適合ユニット型式FA-TB8XY1、2、3、4、FA-TB16XY1、2、FA-TB16XY1N、2N
1パック(10個)
¥729
税込¥802
6日以内出荷
GT16モデルでRS-485マルチドロップ接続が安価に構築可能です。
記号紙により配線ミス低減が可能です。
端子台接続のため、コネクタ付ケーブルを製作する必要がなく配線工数の削減が可能です。
端子台とケーブルのセット品です。
カウンタ入力信号を端子台受けすることで配線を容易にします。
12V、24V入力はユニットに抵抗を内蔵しているため、外部に抵抗を接続する必要がありません。
記号紙による配線ミスの低減が可能です。
モジュール都立絵kベース(FA-ATKB8XTB)と組合わせて使用します。
第一出力(シーケンサ側)と第二出力(記録計等接続側)は絶縁しているため信頼性が向上します。
点数8点(8チャンネル)
1個
¥73,980
税込¥81,378
6日以内出荷
表示器の音声出力機能に対応したスピーカです。
挟み込み方式により簡単にパネル取付できます。
表示器とスピーカ(アンプ内蔵)は音声ケーブル1本で接続します。
工場に適した環境で使用できます。(詳細はご確認ください)
10段階の音量(最大90dB)に調整できます。
質量(g)175
取付方式パネル挟み込み式
適合規格CE、KC
適合板厚(mm)パネル:1.5~6
電源電圧(V)DC24+20%。-15%
保護等級IP2X
消費電流(A)0.28
使用周囲温度(℃)0~55
取付穴径(Φmm)30+1-0
入力端子Φ3.5 ミニジャック
使用周囲湿度10~90%RH、結露なきこと
音圧レベル(dB)最大90(at 1m)
1台
¥27,980
税込¥30,778
12日以内出荷
CC-Link対応インタフェースユニット(専用ケーブル同梱無し)の場合に必要な別売ケーブルです。
表示器の音声出力機能に対応したスピーカです。
挟み込み方式により簡単にパネル取付できます。
表示器とスピーカ(アンプ内蔵)は音声ケーブル1本で接続します。
工場に適した環境で使用できます。(詳細はご確認ください)
10段階の音量(最大90dB)に調整できます。
取付方式パネル挟み込み式
適合規格CE、KC
使用周囲温度(℃)0~55
入力端子Φ3.5 ミニジャック
使用周囲湿度10~90%RH、結露なきこと
音圧レベル(dB)最大90(at 1m)
1台
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
防水コネクタはワンタッチで着脱可能で配線工数の削減が可能です。
DC24V電源線の分岐も可能です。
ソケットタイプターミナルユニットのモジュール引抜きに使用します。
モジュール形状により2種類あります。
DC24V電源線のT分岐が可能です。
110Ω終端抵抗内蔵のため、終端抵抗として使用できます(スイッチON/OFF切替)。
端子台がユニットから取り外せるため、配線やメンテナンスが容易です。
質量(g)約140
ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×15mm以上、締付トルク:78~118N・cm(8~12kgf・cm)」、DINレール「TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)」
絶縁抵抗(MΩ)100以上(充電部-アース間)
使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)
保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)
設置場所制御盤内
標高(m)2000以下
端子台端子ネジ(M3ネジ、セルフアップ、7.62mmピッチ)、適合電線、締付トルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、58.8~88.2N・cm(6~9kgf・cm)」
汚染度(使用環境)2以下
雰囲気腐食性ガスがなきこと
耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)
最大使用電圧(V)DC26.4
過電圧保護II以下
最大使用電流(A)信号:2A、電源、接地線:8A
耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)
絶縁耐圧(V/1分間)AC500
1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
CC-Linkにデジタル信号変換器(ターミナルユニット) を簡単に接続することができます。
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)と組合せることで、さまざまな外部信号に対してフレキシブルに対応できます。
スイッチ、電磁開閉器などのデバイス情報をCC-Link経由で上位階層に収集することで、生産現場の「みえる化(可視化)」を実現できます。
制御盤から離れた場所でも、CC-Linkで盤内-装置間をケーブル1本で接続できるため配線工数を削減できます。
構成に応じて、ケーブルの同梱の有無がお選びいただけます。
適合規格CE、KC、UL
対応デジタル信号変換器:FA-THシリーズ、FA1-THシリーズ
使用周囲温度(℃)0~55
使用周囲湿度5~95%RH 結露なきこと
未使用のコネクタの防塵キャップです。
変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。
制御盤内の発熱体から離して取り付けることにより熱の影響を受けずに測定可能です。
1個
¥8,398
税込¥9,238
6日以内出荷
シールド付ツイストペアケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
ケーブル長(m)0.5
接続Q66AD-DG~FA-LTB40ADDG間
1本
¥9,598
税込¥10,558
19日以内出荷
端子台をワンタッチで着脱可能なコネクタに変換します。
端子台タイプアナログユニットに使用できます。
用途MELSECシリーズ用
1個
¥6,488
税込¥7,137
6日以内出荷
変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。
質量(g)約240
ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×8mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf-cm)」、DINレール「適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)」
絶縁抵抗(MΩ)10以上(CH間、その他)
使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)
保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)
設置場所制御盤内
標高(m)2000以下
端子台端子ネジ(M3普通ネジ7.62mmピッチ)、適合電線、締付けトルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、50~75N・cm(5.2~7.6kgf-cm)」
汚染度(使用環境)2以下
雰囲気腐食性ガスがなきこと
耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)
過電圧保護II以下
耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)
絶縁耐圧(V/1分間)CH間:AC1000、その他:AC500
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
制御盤内の20点の各種信号を20芯盤外用ケーブル1本で制御盤外へ容易に中継することが可能です。
汎用の20P端子台から20Pコネクタへの変換ユニットとして使用することが可能です。
AC1500V耐圧を有しており、汎用のAC/DC共用20P端子台式中継用ターミナルユニットとして使用が可能です。
コネクタの着脱がワンタッチで可能で、各点5Aの電流を流すことが可能です。
端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取付が容易です。
DINレール、またはネジによる取付が可能です。
入出力デバイス点数汎用20点
1個
¥4,288
税込¥4,717
6日以内出荷
培ってきたノウハウを凝縮しました。装置や機械への組込みに最適です。
1台
¥82,980
税込¥91,278
12日以内出荷
CC-Linkにアナログ信号変換器を簡単に接続することができます。
アナログ信号変換器と組合せることで、さまざまな外部信号に対してフレキシブルに対応できます。
温度センサなどのデバイス情報をCC-Link経由で上位階層に収集することで、生産現場の「みえる化(可視化)」を実現できます。
制御盤から離れた場所でも、CC-Linkで盤内-装置間をケーブル1本で接続できるため配線工数を削減できます。
構成に応じて、ケーブルの同梱の有無がお選びいただけます。
適合規格CE、KC、UL
対応アナログ信号変換器:FA-ATシリーズ
使用周囲温度(℃)0~55
使用周囲湿度5~95%RH 結露なきこと
関連キーワード
1
2
3
次へ